絞り込み
ねじの呼び
- M10(1)
- M12(1)
ドリル径(Φmm)
- 4(2)
- 5(4)
- 6(4)
- 8(3)
- 10(2)
- 12(1)
長さ(mm)
- 20(2)
- 25(3)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(2)
- 41(1)
- 50(3)
- 60(2)
- 80(1)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(3)
- ブロック(1)
- レンガ(2)
- 中空壁・母材(3)
- 石材(3)
- 石膏ボード(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- 樹脂すべて(27)
- ナイロン(17)
- ポリプロピレン(PP)(10)
- 鉄(2)
外径(Φmm)
- 37(1)
- 80(1)
37・80
ねじ長さ(mm)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
20・30・40・50・60
ブランド
- フィッシャージャパン
- エスコ(25)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
- 若井産業(5)
- 大阪魂(4)
- OHSATO(大里)(3)
- アックスブレーン(2)
- TRUSCO(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- 峰岸(2)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
- ユニカ(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- 旭化学工業(1)
- TOTO(1)
- 日本パワーファスニング(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(1)
M12(1)

ナイロンプラグ デュオパワー
フィッシャージャパン(10件のレビュー)¥779~税込¥857~1箱(100本)ほか当日出荷材質灰色部分 = ポリアミド PA6(ナイロン6)、赤色部分 = ポリプロピレン PP
フィッシャープラグ SX Plus
フィッシャージャパン¥1,298~税込¥1,428~1箱(200本)ほか当日出荷2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャープラグ
フィッシャージャパン¥769税込¥8461箱(100本)当日出荷2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番603-5116材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)25呼び径(mm)5規格ALC(KN):0.03下穴径(Φmm)ALC:5、コンクリート:5適合ねじ(mm)3~4穿孔深さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグ”SX GREENプラグ”
フィッシャージャパン¥999税込¥1,0991箱(90本)当日出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。4方向拡張固定による強固なグリップです。用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番693-5238材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)長さ(mm)25下穴径(Φmm)【ALC】5【コンクリート】5最大引張荷重(kN)0.03 / 【コンクリート】0.3使用ビス径(mm)3~4穿孔深さ(mm)35
Sプラグ
フィッシャージャパン¥999~税込¥1,099~1セット(25本)ほか当日出荷-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)2018年トラスコ掲載ページ2 0556
電設資材用アンカー MNS
フィッシャージャパン¥1,598~税込¥1,758~1セット(100個)当日出荷釘と電線固定用クリップがセットされているため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。狭所での作業性に優れています。ALCにも使用可能。樹脂性サドルクリップ用途木材、ALCへの配管留め付けに。材質ポリプロピレン(PP)+スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0569
電設資材用アンカー RC
フィッシャージャパン¥2,698~税込¥2,968~1セット(50個)ほか当日出荷簡単迅速な片手施工で作業時間短縮化が図れます。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。用途プラスチックパイプの取り付け。樹脂製管材の留め付けにご使用ください。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0571
フィッシャー UXタイプ
フィッシャージャパン¥1,798~税込¥1,978~1パック(100個)当日出荷用途ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材などに。材質ポリアミド6(ナイロン)適合材ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材など
ナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグ
フィッシャージャパン¥1,998~税込¥2,198~1箱(50本)ほか当日出荷フィッシャーSプラグのロングタイプです。現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグS プラグ
フィッシャージャパン¥939税込¥1,0331箱(200本)当日出荷-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。トラスコ品番442-8641材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)20呼び径(mm)4下穴径(Φmm)ALC:4、コンクリート:4適合ねじ(mm)2~3最大引張荷重(kN)ALC:0.35、コンクリート:0.86穿孔深さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグUXプラグ
フィッシャージャパン¥1,198~税込¥1,318~1箱(100本)当日出荷フィッシャープラグアンカーSタイプの最新バージョンです。アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグデュオパワー
フィッシャージャパン¥3,798税込¥4,1781箱(50本)当日出荷母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)。深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。トラスコ品番191-2620材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP長さ(mm)50呼び径(mm)10下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10適合ねじ(mm)6~8最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12使用ビス径(mm)6穿孔径(mm)適合10穿孔深さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
外断熱用アンカー termoz CN
フィッシャージャパン¥12,980~税込¥14,278~1セット(100本)当日出荷から9日以内出荷複合ネイル(頭部はプラスチック製+先端スチール製ネイル加工の一体型)です。用途コンクリート、レンガ用。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ2 0567
外断熱用アンカー termofix B
フィッシャージャパン¥22,980~税込¥25,278~1セット(100本)当日出荷下穴なしで断熱材を通して現物合わせ施工ができます。用途薄鋼板用(厚 1.0mm以上)。材質ポリプロピレン(PP)+スチール質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0564
Termfix 6H-NT
フィッシャージャパン¥18,980~税込¥20,878~1セット(100本)当日出荷から9日以内出荷木ねじ付断熱材ボード用で面一又は埋められるETICS(外断熱複合システム)仕様のアンカーです。用途木材用。材質ポリプロピレン(PP)+スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0565
外断熱用アンカー DIPK
フィッシャージャパン¥17,980~税込¥19,778~1セット(200本)当日出荷から30日以内出荷一般のハンマーで打ち込む簡単な施工です。用途コンクリート、レンガ類。コンクリート、レンガ用。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ2 0568
外断熱用アンカー DHT
フィッシャージャパン¥62,980~税込¥69,278~1セット(500個)当日出荷から9日以内出荷先端に付いている4.8mmのドリルスクリューで下穴なしでねじ込み施工の手間を省きました。用途薄鋼板用。薄鋼板用(厚 1.0mm以上)。材質ポリプロピレン(PP)、スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0564
DTM用大ワッシャー DTM
フィッシャージャパン¥26,980~税込¥29,678~1セット(250枚)ほか当日出荷から翌々日出荷外径80mm質量(kg)5内径(Φmm)11mm2018年トラスコ掲載ページ2 0568
外断熱用アンカー DHM
フィッシャージャパン¥31,980~税込¥35,178~1セット(250本)当日出荷から翌々日出荷一般のハンマーで打ち込む簡単な施工です。用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用。2018年トラスコ掲載ページ2 0568
外断熱用アンカー DHK
フィッシャージャパン¥19,980~税込¥21,978~1セット(250本)当日出荷から9日以内出荷ソフトタイプの断熱材用です。用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ2 0567
電設資材用アンカー NSB
フィッシャージャパン¥3,398~税込¥3,738~1セット(100本)ほか当日出荷セットされた釘を打ち込むことで電線を簡単に抑え、固定できます。釘頭の打設後はディスクとの段差がなくなり、平滑な納まりになります。用途壁スリット内へのケーブルの固定。木材、ALCへの配線留め付けに。材質ポリプロピレン(PP)+スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0569
電設資材用アンカー NS
フィッシャージャパン¥2,198~税込¥2,418~1セット(100個)当日出荷釘と電線固定用クリップがセットされているため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。狭所での作業性に優れています。ALCにも使用可能。樹脂性サドルクリップ用途木材、ALCへの配管留め付けに。材質ポリプロピレン(PP)+スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0569
電設資材用アンカー FC
フィッシャージャパン¥1,998~税込¥2,198~1セット(25個)ほか当日出荷3個までの連結が可能で、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。6~20mm径の断熱材付樹脂製管材(断熱パイプ)又は電線を取り付けるための固定用クリップです。安心・安全(ハロゲンフリー)なナイロンを採用しています。用途電線用ケーブル、柔軟及び硬質プラスチック電気絶縁管の取り付け。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0571
電設資材用アンカー KB
フィッシャージャパン¥4,198~税込¥4,618~1セット(50本)当日出荷電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。壁、床、天井への取り付けが可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。用途電線の取り付け。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0570
電設資材用アンカー SHA
フィッシャージャパン¥1,698~税込¥1,868~1セット(50個)ほか当日出荷電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。壁、床、天井への取り付けが可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。樹脂クリップ安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD、 MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。用途電線、フレキシブルパイプ、硬質プラスチックパイプの取り付け。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0570
電設資材用アンカー SCH
フィッシャージャパン¥4,198~税込¥4,618~1セット(50個)ほか当日出荷必要部品数が少なく連結が可能なため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。(アンカー別売:品番58179、58178)安心・安全(ハロゲンフリー、シリコンフリー)なナイロンを採用しています。用途断熱材付樹脂製管材(断熱パイプ)、電線の取り付けに。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0570
電設資材用アンカー SF
フィッシャージャパン¥3,998~税込¥4,398~1セット(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷一体型ファスニングにより プラグ、クランプ、ねじを節約します。簡単、迅速な片手施工で作業短縮が可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)な難燃性ナイロンを採用しています。用途ケーブル電線、フレキシブルパイプの取り付け。ケーブル、配管材直付けに。材質ポリアミド6(PA6)