絞り込み
ブランド
  • 若井産業(60)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(51)
  • アマテイ(11)
  • マックス(11)
  • OHSATO(大里)(8)
  • TRUSCO(4)
  • 八尾製鋲(3)
  • MAX(2)
  • 大阪魂(2)
  • ノーブランド(1)
  • マキタ(1)
  • KN村田産業(1)
  • KNフジニッテイ(1)
全長(mm)
  • 32
  • 10(50)
  • 12(42)
  • 13(42)
  • 14(30)
  • 15(40)
  • 16(62)
  • 19(48)
  • 20(44)
  • 22(41)
  • 25(160)
  • 30(42)
  • 38(154)
  • 40(39)
  • 45(127)
  • 50(160)
  • 65(95)
  • 75(78)
  • 90(68)
  • 100(33)
頭部
頭部
パネル頭(ケーシング頭)(3)
頭部
丸頭(11)
頭部
大平頭(1)
頭部
布目(5)
頭部
平頭(19)
胴部
  • 胴部スクリュー(19)
  • 胴部ストレート(18)
  • 胴部スパイラルリング(13)
  • 胴部リング(1)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(1)
太さ(mm)
  • 1.65(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(6)
  • 1.829(1)
  • 1.83(3)
  • 1.85(1)
  • 1.9(7)
  • 2.1(10)
  • 2.3(1)
  • 2.5(9)
  • 2.72(1)
  • 3(1)
  • 3.8(1)
1.65・1.7・1.8・1.829・1.83・1.85・1.9・2.1・2.3・2.5・2.72・3・3.8
頭部径(Φmm)
  • 3(3)
  • 3.1(1)
  • 4(3)
  • 4.1(2)
  • 4.2(2)
  • 4.3(2)
  • 4.5(18)
  • 4.8(18)
  • 4.9(1)
  • 5(22)
  • 5.1(2)
  • 5.3(1)
  • 5.5(7)
  • 5.6(3)
  • 5.8(1)
  • 6.6(1)
  • 7.3(1)
  • 8(4)
  • 8.2(2)
  • 8.5(1)
3・3.1・4・4.1・4.2・4.3・4.5・4.8・4.9・5・5.1・5.3・5.5・5.6・5.8・6.6・7.3・8・8.2・8.5・頭部径(Φmm)をもっと見る
表面処理
  • 生地/未処理(2)
生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄丸くぎ アマテイ鉄丸くぎアマテイ(32件のレビュー)
599税込659
1箱(1kg)
当日出荷
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業鉄 丸釘(1kg箱)若井産業(1件のレビュー)
739税込813
1箱(1kg)
当日出荷
材質
丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランド丸釘(鉄/ユニクロ)ノーブランド(11件のレビュー)
499税込549
1パック(400本)
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ頭部布目胴部ストレート
丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
389税込428
1袋(400g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
SP ユニクロスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ユニクロスクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12件のレビュー)
599税込659
1箱(500g)
当日出荷
頭部形状布目頭材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部平頭胴部形状スクリュー
真鍮釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)
379税込417
1パック(26本)
当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部丸頭胴部形状ストレート
JIS鉄丸釘 5K アマテイJIS鉄丸釘 5Kアマテイ
2,798税込3,078
1箱(5kg)
当日出荷から翌々日出荷
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
ステン 釘 平 約250g OHSATO(大里)ステン 釘 平 約250gOHSATO(大里)(4件のレビュー)
729税込802
1袋(320個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス頭部RoHS指令(10物質対応)対応
丸釘(ステンレス) TRUSCO丸釘(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
729税込802
1パック(90本)
当日出荷
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
ユニクロメッキ丸釘 TRUSCOユニクロメッキ丸釘TRUSCO(2件のレビュー)
759税込835
1パック(180本)
当日出荷
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ頭部布目胴部ストレート
スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCOスクリュー釘(ユニクロム)TRUSCO(6件のレビュー)
669税込736
1パック(130本)
当日出荷
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
丸リベット(鉄/生地) 大阪魂丸リベット(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
569税込626
1パック(8個)ほか
当日出荷から51日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ユニクロ丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
249税込274
1パック(150本)
当日出荷から翌々日出荷
丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
真鍮 レール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮 レール釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
349税込384
1パック(26本)
当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途引違い戸などの戸車用レールを固定するために材質真鍮胴部形状ストレート頭部パネル頭
(W)鉄 丸釘 若井産業(W)鉄 丸釘若井産業(1件のレビュー)
2,200税込2,420
1箱(4kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途木材
SP 真鍮スクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮スクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(400g)
当日出荷
材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として。
材質真鍮
鉄 又釘 若井産業鉄 又釘若井産業(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
用途木下地への鬼針止め等材質
ステンレス釘 スクリング 平頭 若井産業ステンレス釘 スクリング 平頭若井産業
2,198税込2,418
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部平頭胴部スクリング材質SUS304
ステンレス釘 スクリング 丸頭 若井産業ステンレス釘 スクリング 丸頭若井産業
2,198税込2,418
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部丸頭胴部スクリング材質SUS304
SP ステンパワースクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンパワースクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(400g)
当日出荷から3日以内出荷
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304頭部形状丸頭胴部形状パワースクリュー
SP 又釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 又釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(500g)
当日出荷
ステンレス釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
249税込274
1パック(40本)
当日出荷から翌々日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
石膏ボード用シート連結ねじ アマテイ石膏ボード用シート連結ねじアマテイ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100本×20巻)
当日出荷
頭部径(Φmm)8.5
ステンレス・スパイラルリング釘 平頭 KNフジニッテイステンレス・スパイラルリング釘 平頭KNフジニッテイ(5件のレビュー)
38,980税込42,878特価
1箱(25kg)
当日出荷から5日以内出荷
スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
又釘(鉄/めっき)(パック品) OHSATO(大里)又釘(鉄/めっき)(パック品)OHSATO(大里)
619税込681
1袋(143本)
翌々日出荷から5日以内出荷
金網や針金、有刺鉄線・ワイヤー・ロープなどを木材に固定するのに使用します。
用途有刺鉄線や針金などの線材の固定に。材質表面処理めっき
SP ステンパワースクリュー釘 平 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンパワースクリュー釘 平ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(400g)
当日出荷から翌々日出荷
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304頭部形状平頭胴部形状パワースクリュー
ワイヤ連結釘 マックスワイヤ連結釘マックス(6件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(400本×40巻)
当日出荷から8日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS 丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(3kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
真鍮釘 スクリュー 丸頭 若井産業真鍮釘 スクリュー 丸頭若井産業(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
材質真鍮頭部丸頭胴部スクリュー
カラー釘 約250g OHSATO(大里)カラー釘 約250gOHSATO(大里)(1件のレビュー)
419税込461
1袋(270個)
当日出荷から翌々日出荷
頭径(Φmm)5
ターボドライバ用連結ねじ マックスターボドライバ用連結ねじマックス(4件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(100本×20巻)
当日出荷から5日以内出荷
木下地・薄鋼板下地(t0.8mmまで)どちらも対応の兼用ねじです。 国土交通大臣認定取得(枠組壁工法(2×4)耐力壁認定、木造軸組工法耐力壁認定、木造軸組工法準耐力壁認定(品確法))
用途木・薄鋼下地兼用頭部径(Φmm)8.2径(Φmm)3.8
スクリュー釘(ステンレス製) TRUSCOスクリュー釘(ステンレス製)TRUSCO(4件のレビュー)
679税込747
1パック(80本)
当日出荷
全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
又釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)又釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
199税込219
1パック(16本)
当日出荷
有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
用途金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。材質スチールタイプハンドパック
真鍮釘 丸頭 若井産業真鍮釘 丸頭若井産業(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部丸頭材質真鍮
SP 真鍮スクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮スクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1パック(25本)
当日出荷から翌日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!頭部丸頭材質真鍮胴部形状スクリュー
合釘 ツバ付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)合釘 ツバ付ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
179税込197
1パック(6本)
当日出荷
2つの木材をつなぐために、両端が尖った釘です。ツバ付タイプです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(クロメート)寸法d(mm)2.3
真鍮釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
289税込318
1パック(26本)
当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮胴部形状ストレート頭部平頭
JIS マ ル ク ギ アマテイJIS マ ル ク ギアマテイ
16,980税込18,678
1ケース(25kg)
当日出荷から8日以内出荷
鉄丸釘。
用途建築、木箱梱包。先端形状角先胴部スムース
シングル釘 約250g OHSATO(大里)シングル釘 約250gOHSATO(大里)(2件のレビュー)
399税込439
1袋(110個)
当日出荷から翌々日出荷
番手#11
合釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)合釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
149税込164
1パック(40本)
当日出荷
2つの木材をつなぐために、両端が尖った釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール