絞り込み
全長(mm)
  • 32
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 38(22)
  • 41(1)
  • 42(1)
  • 45(25)
  • 50(35)
  • 50.8(1)
  • 57(5)
  • 63(1)
  • 65(28)
  • 75(19)
  • 90(19)
  • 100(2)
  • 115(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
胴部
  • 胴部スクリュー(5)
  • 胴部ストレート(2)
太さ(mm)
  • 2.1(7)
  • 2.3(1)
  • 2.5(4)
頭部径(Φmm)
  • 4.2(2)
  • 4.8(2)
  • 5(5)
  • 5.1(2)
  • 5.5(1)
  • 5.6(1)
  • 5.8(1)
材質
  • その他(1)
  • (9)
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
  • アマテイ(5)
  • 若井産業(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
MAX(マックス)[事務用品・工具]・アマテイ・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
連結釘とは、釘をワイヤーなどで連結して一定間隔で並べたもので、ロール釘打ち機にセットして使用します。ロール釘打ち機はエアコンプレッサーを使って釘を打ち出す機器です。最近では計量で高出力のものも多く、素早く多くの本数を打つのに便利なため、幅広く使用可能。連結釘にはまっすぐなスムースタイプ、ねじ山のきってあるスクリュータイプがあります。一般的な木材用のほか、石膏ボード用、コンクリート用など打ち込む建材別の種類も豊富。カラーも多彩で、長さや太さも様々ですが、釘打ち機によっては、使える釘のサイズが限定されているものもあるため、注意が必要です。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
32
38(22)
45(25)
50(35)
57(5)
65(28)
75(19)
90(19)
100(2)
150(1)
全長(mm)をもっと見る
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1箱(400本×40巻)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
  • ワイヤー連結 スクリュー釘 山形巻 若井産業

    ワイヤー連結 スクリュー釘 山形巻

    若井産業
    3,427税込3,770
    1ケース(400本×10巻)
    5日以内出荷
    用途木材材質呼び径(mm)2.1頭径(Φmm)5
  • 針金連結釘  コンクリート用 アマテイ

    針金連結釘 コンクリート用

    アマテイ
    15,980税込17,578
    1ケース(300本×20巻)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
    用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。形状スムース線径(Φmm)2.5表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)5.6
  • ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ワイヤー連結ロール釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    8,698税込9,568
    1セット(4000本×4ケース)
    当日出荷から翌々日出荷
    間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
    用途木工用。材質スチール(着色)
  • ワイヤ連結釘 NRL MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 NRL

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    13,980税込15,378
    1箱(400本×20巻)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    材質軟鋼線材分類フロア釘頭部径(Φmm)4.2連結方式ワイヤ胴部形状リバースロックネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1適合釘打機HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    14,980税込16,478
    1箱(400本×40巻)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘頭部径(Φmm)5.0連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
  • PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PS連結釘 10巻入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,198税込9,018
    1箱
    翌々日出荷
    プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650Mです。
    用途プラシート連結釘(鋼板用)。材質ユニクロ長さ(mm)32形状スムース対応機種HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650M胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
  • ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 10巻入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,998税込9,898
    1箱
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)です。
    用途ワイヤ連結釘(内装フロア用)。材質軟鋼線材形状リバースロック対応機種HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)胴径(Φmm)2.1入数400本×10巻頭径(mm)4.2
  • ワイヤー連結 斜め釘 布目頭 若井産業

    ワイヤー連結 斜め釘 布目頭

    若井産業
    8,334税込9,167
    1ケース(4000本×4箱)
    5日以内出荷
    用途木材材質全長(mm)32呼び径(mm)2.1頭径(Φmm)5
  • APN4232GR グリーン アマテイ

    APN4232GR グリーン

    アマテイ
    12,980税込14,278
    1ケース(100本×40巻)
    6日以内出荷
    国土交通省告示第1541号対応ねじ。DTSN(ドリリングタッピンねじ)と呼ばれるJISねじ。
    用途石膏ボードと木質下地の締結。長さ(mm)32呼び径(mm)4.2連結方式プラシート連結適合JIS規格B1125着色グリーン
  • NS2532T アマテイ

    NS2532T

    アマテイ
    18,980税込20,878
    1ケース(300本×20巻)
    6日以内出荷
    焼入処理等特殊加工されたスクリュー釘。2.3mm鋼板まで打ち込めます。
    用途鋼板への木材の取付施工工事に使用。長さ(mm)32線径(Φmm)2.5頭径(Φmm)5.1先端形状角先胴部スクリュー連結方式針金連結
  • NS2332T アマテイ

    NS2332T

    アマテイ
    14,980税込16,478
    1ケース(300本×20巻)
    6日以内出荷
    焼入処理等特殊加工されたスクリュー釘。1.6mm鋼板まで打ち込めます。
    用途鋼板への木材の取付施工工事に使用。長さ(mm)32線径(Φmm)2.3頭径(Φmm)5.1先端形状角先胴部スクリュー
  • NC2132 400PX10X4 アマテイ

    NC2132 400PX10X4

    アマテイ
    9,998税込10,998
    1ケース(400本×40巻)
    11日以内出荷
    表面にイエローコートを施している。針金連結。
    用途梱包用木箱等の緊結に使用。長さ(mm)32線径(Φmm)2.1頭径(Φmm)4.8先端形状角先胴部スムース
  • エア釘打機用連結釘 NC32V1MINI MAX(マックス)[事務用品・工具]

    エア釘打機用連結釘 NC32V1MINI

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    9,998税込10,998
    1箱
    翌々日出荷
    長さ(mm)32胴径(Φmm)2.1頭径(Φmm)5トラスコ品番444-6356質量(kg)16
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    20,980税込23,078
    1箱(300本×20巻)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    頭部径(Φmm)5.8ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5材質硬鋼線材分類鋼板釘連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウ適合釘打機HN-50、HN-50N、CN-550S〈FP〉

』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤ連結釘