車補修塗料 :「塗料 艶消し」の検索結果
補修用塗料とは、自動車の塗装に傷やはがれなどが生じた時に補修する製品です。素材はウレタンやストレートアクリルといった樹脂を使用した塗料が主流。これらの樹脂を使用することで、自動車のボディへの密着性を高くし、優れた耐水性や耐候性を持つ補修材となります。多種多様な色のものが販売されており、自動車のエンジンルーム内やドアに記載されたカラーナンバーに合わせて選ぶことが可能。ボディ全体に噴霧できるスプレータイプのものから、細かい箇所のみを補修できるペンタイプのものまで、補修する範囲によって使い分けができます。
乗用車&RVカーの型式プレート表示箇所

ほとんどの車種はエンジンルーム内にあるプレートに記載されていますが、ホンダ車や一部のマツダ車などドアの内側に記載されているタイプもあります。


※同じメーカーでも年式、車種等によって表示箇所が異なります。
関連キーワード
速乾性で強く厚い塗膜を形成、車やバイク等のパーツをクールなマット調(艶消し)にカスタムできます。耐候性・耐ガソリン性・耐衝撃性に優れた2液性ウレタン塗料。速乾性で超耐久・強靭な塗膜を形成。塗布面積は、23 回塗りで 0.9~1.4m2(塗り方や下地により差があります)
用途自動車のボディやバンパーやホイール、その他各パーツなどの塗装。オートバイのガソリンタンク(外面)やヘルメットなどの塗装
色マットクリア
容量(mL)320
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量144mL
危険物の性状非水溶性
1缶(320mL)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。