車補修塗料 :「スプレー 樹脂用 つや消し」の検索結果
補修用塗料とは、自動車の塗装に傷やはがれなどが生じた時に補修する製品です。素材はウレタンやストレートアクリルといった樹脂を使用した塗料が主流。これらの樹脂を使用することで、自動車のボディへの密着性を高くし、優れた耐水性や耐候性を持つ補修材となります。多種多様な色のものが販売されており、自動車のエンジンルーム内やドアに記載されたカラーナンバーに合わせて選ぶことが可能。ボディ全体に噴霧できるスプレータイプのものから、細かい箇所のみを補修できるペンタイプのものまで、補修する範囲によって使い分けができます。
乗用車&RVカーの型式プレート表示箇所

ほとんどの車種はエンジンルーム内にあるプレートに記載されていますが、ホンダ車や一部のマツダ車などドアの内側に記載されているタイプもあります。


※同じメーカーでも年式、車種等によって表示箇所が異なります。
焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.13L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。