カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BXカネシン
- モノタロウ(4)
- タナカ(246)
- 八幡ねじ(174)
- カナイ(156)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(137)
- 城東テクノ(96)
- fort(61)
- 栗山百造(48)
- 万協(33)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(29)
- ウエハラ(26)
- ノーブランド(24)
- フクビ化学(22)
- 淡路技建(22)
- エスコ(19)
- 日創プロニティ(19)
- シンプソン(17)
- アイテック[建築金物](17)
- ACE(エース)(14)
- ブランドをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(20)
- SUS304(9)
- SUS430(3)
- 鉄すべて(154)
- SGHC(31)
- SPHC(24)
- SS400(15)
- SWRCH(8)
- SWRM(2)
- ZAM(21)
- スーパーダイマ(R)(1)
- 亜鉛めっき鋼板(4)
- 炭素鋼(39)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
グリーン購入法適合(1)
特価

大引き受金物
BXカネシン(20件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷用途大引き端部を接合する金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT103表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験長期許容耐力/4.41kN
スマートコーナー
BXカネシン(20件のレビュー)¥70税込¥771セット当日出荷取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスCPQ-45(グレー)×4本材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0880号表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ)N値0.79耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):4.2kN
ライトコーナー
BXカネシン(10件のレビュー)¥87税込¥961セット当日出荷外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)寸法(mm)60×40表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.3、(隅柱)5.8N値(中柱)1.1、(隅柱)1.0告示1460号第2号はハウスプラス住宅保証HP11-KT010/HP11-KT012
リブコーナー
BXカネシン(14件のレビュー)¥119税込¥1311セット当日出荷外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。 ビスが少数で接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第05A0586号、第09A2356号/短期基準接合引張耐力 6.6kN(中柱)、6.5kN(隅柱) 告示 第1460号第2号(は)該当品 接合部倍率N値1.2用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品(3番)四角ビスYB-55(グレー)×6本材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.6、(隅柱)6.5N値1.2以下告示1460号第2号は建材試験センター(中柱)05A0586/(隅柱)09A2356
レンコン金物羽子板セット・Ⅱ
BXカネシン(4件のレビュー)¥699税込¥7691セット当日出荷ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。仕様短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2セット内容レンコン金物・Ⅱ×1個、ビス羽子板金物・Ⅱ×1個、ビスYPR-85(Mブロンズ)×6本、全ねじボルト(M12×140)×1本、M12ナット×1個材質JIS G 3131 SPHC仕上クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT137
ミドルコーナー15
BXカネシン(9件のレビュー)¥439税込¥4831セット当日出荷既存住宅等の耐震補強にも最適です。 本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。用途柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスYPR-85(グレー)×8本材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)表面処理溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板短期許容引張耐力(kN)(中柱)16.3、(隅柱)16.2N値(中柱)3.0、(隅柱)3.0告示1460号第2号と建材試験センターハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT003/HP12-KT006
トラスティー600
BXカネシン(29件のレビュー)¥859税込¥9451個欠品中仕口加工が不要で簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため、信頼性が高い金物です。用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。材質スーパーダイマ(NSDH400:ZQNK12もしくはNSDC400:ZQNK12)規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)13-007/HP評定(木)13-008表面処理Zn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっき鋼板
フィックステンプレート(梁継ぎ手金物)
BXカネシン(9件のレビュー)¥349税込¥3841枚当日出荷従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。用途横架材継ぎ手を補強する金物です。付属品ビスCPQ-45(グレー)×12本材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)寸法(mm)190×70規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3N値1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
カットスクリューⅢ
BXカネシン(1件のレビュー)¥96税込¥1061個当日出荷M12用の座金とナットを一体化しました。 専用ビット(別売品)を使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。 木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。 クロメートメッキとプロイズの2種類あり、プロイズはクロムフリーです。用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。材質JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT006表面処理クロメートメッキ(JIS H8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
高耐力フレックスアンカーボルト
BXカネシン(2件のレビュー)¥769~税込¥846~1本ほか当日出荷から6日以内出荷高耐力60.0kNまでの引抜き耐力に対応可能です。 M16タイプで埋め込み深さはアンカー笠下300mmで施工可能です。 先端部を笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に。付属品8Tナット(M16)×1材質JIS B 1180表面処理プロイズ処理短期許容引張耐力(kN)60.0
スリムヘビー10
BXカネシン(4件のレビュー)¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷から5日以内出荷本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/中柱10.7kN・隅柱10.2kN、接合部倍率(N値/T値)/中柱2.0・隅柱1.9使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT045/HP15-KT046表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)RoHS指令(10物質対応)対応告示1460号第2号へ
後施工金物1(梁受・柱頭・柱脚用)
BXカネシン(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。用途柱と梁を緊結する時に使用します。付属品ビスCPQ-75(ブルー)× 6本、ドリフトピン 2本材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)建材試験センター第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号短期基準接合耐力(kN)(引張)11.5、(剪断)7.6
ビス羽子板金物・Ⅱ
BXカネシン(3件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。 六角ボルト(M12)の長さで寸法の調節が行えますので任意の箇所に設置できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。用途六角ボルト(M12)を併用して材を引寄せます。付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×3本仕様短期基準接合引張耐力(Pot):10.3kN、接合部倍率(N値/T値):1.9材質JIS G 3131 SPHC表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT136
後施工金物2 (梁受用)
BXカネシン(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。用途柱と梁を緊結する時に使用します。付属品ビスCPQ-75(ブルー)×12本、ドリフトピン 3本材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)建材試験センター第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号短期基準接合耐力(kN)(引張)13.7、(剪断)15.2
コルトアンカーボルト
BXカネシン(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷から6日以内出荷M16タイプ(軸細)で埋め込み深さは全長250mmで施工可能です。(アンカー首下240mm+笠部10mmの計250mm) 先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能になりました。 先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。付属品ナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)短期許容引張耐力(kN)37.0建材試験センター第10A0807号
ステンレス装飾柱受け
BXカネシン(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です付属品袋ナット2個、両ネジボルト1個
ヘビーコーナー20
BXカネシン(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷既存住宅等の耐震補強に最適です。 本体幅が55mmでリフォーム時にも納まりよく施工可能です。 本体、ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。用途柱と横架材等を接合する金物に。付属品ビスYPR-85(グレー)×12本使用方法本体の「柱」と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。材質ZAM(R)/(MSM-HK400-DZC90)表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP13-KT095/HP13-KT093)
スクリューワッシャ
BXカネシン(2件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷M12用の座金とナットを一体化しました。 専用ビット(別売品)使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み、材面とフラットに仕上がります。 木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け、材面とフラットに仕上げる金物です。材質JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT031表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
メタリフ筋かいプレート
BXカネシン(4件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右対称なので、右勝手左勝手がなくとても便利です。軽量なので現場作業が容易です。土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。爪がついているため、柱の側面に合わせることにより容易に位置決めができます。用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)又は、壁倍率1.5倍用の筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。付属品柱側専用ビス/CPQ-45(グレー)×8、筋かい側専用ビス/CPQ-30(シルバー) ×5本材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT008/HP12-KT009板厚(mm)0.6告示1460号第1号ハ、ニ
矩(かね)座金(三角座金)
BXカネシン(7件のレビュー)¥64税込¥701個当日出荷座掘りが不要なので木材の欠損がありません。ナット締めの際、本体に設けた四方の爪が引っ掛かり、空回りや滑りを防止します。用途木製の火打梁や方杖に使用するボルト(M12)専用の金物です。材質JIS G 3302 SGHC厚さ(mm)22寸法(mm)50×40表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)板厚(mm)t3.2
ジャスティーガセット・ライト
BXカネシン(3件のレビュー)¥229税込¥2521セット当日出荷壁倍率2倍用と壁倍率1.5倍用のどちらにもご使用いただけます。 板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。 筋かい側のビスが短いため、施工が容易で、打ち込みのスピードがアップしました。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第06A2332号、第06A2333号 告示 第1460号第1号(ハ)(ニ)該当品用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)又は、壁倍率1.5倍用の筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。付属品柱・土台(横架材)側専用(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×8本、筋かい側専用(3番)四角ビスCPQ-30(シルバー)×7本材質JIS G 3302 SGH340規格(財)建材試験センター品質性能試験報告書受付第06A2333号/第06A2332号
プルースホールダウン
BXカネシン(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1セット当日出荷本体・ビス・専用座金の全てにおいてクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 アンカーボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm~34.5mmまで、PRH-40で17.5mm~33.8mmまで対応しています。 PRH-25はビス5本で25.3kNまで、PRH-40はビス10本で40.3kNまで対応できます。用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。使用方法(1)土台部のアンカーボルト(M16)や上下階の両引きボルト(M16)等に本体を通します。(2)付属のビスで本体を柱に取付けます。(3)付属の専用座金を入れ、ナットで締付けます。材質(背板/専用座金)JIS G 3101 SS400、(筒)JIS G 3131 SPHC表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT028/HP13-KT092)
後施工金物3 (梁受用)
BXカネシン(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。用途柱と梁を緊結する時に使用します。付属品ビスCPQ-75(ブルー)×18本、ドリフトピン 4本材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)N値3.1建材試験センター第03A3401号、第03A3402号短期基準接合耐力(kN)(引張)16.6、(剪断)33.8
ビスどめ短ざく
BXカネシン(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷1枚で10.8kN、2枚使いで21.6kNと高耐力のため、耐震等級の接合部チェックが有利になります。2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。板厚が0.6mmなので構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。用途継手の補強に使用します。(BS-S240)。継手の補強、通し柱を介した胴差の相互、横架材を介した管柱の相互の連結時の補強に使用します。(BS-L360)付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本材質ZAM(MSM-CK590-DZC90)表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
レスビー羽子板
BXカネシン(5件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷羽根部とボルト部がプレス加工による一体成型となっています。 羽根部をコンパクトにすることで4寸幅の木材で座掘り無しの場合でもナットを十分締付けることができます。 かんざし用ボルトの穴芯からボルトの先端までの規格サイズは一般的な255mmです。用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。付属品ナット1個仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/7.5kN、接合部倍率(N値)/1.4材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
BX高耐力たる木ビス (50本/袋)
BXカネシン¥2,598~税込¥2,858~1袋当日出荷から4日以内出荷Zマークひねり金物(ST-12)の2倍以上の耐力を有します。引き寄せ効果を持たせたネジ形状により高耐力を実現し、屋根が吹き飛ばされないよう、たる木を強固に接合できます。屋根構面で使用する場合、小屋組みの水平方向の変形を防止し、小屋組みの火打ち梁を省略できるため、すっきりとした勾配天井の吹抜けをつくることができます。ビス頭のフランジ部に特殊加工を施しており、バリ・ささくれを抑えます。ネジ先部と頭部のネジピッチを変えることで、木材を強力に締め付けることができます。頭部径を大きくすることで、めり込みを防止します。特殊な刃先により木割れを防ぎます。Zマークひねり金物等と比べて施工性がよく、施工時間を短縮できます。クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズS」を採用し、環境に配慮した製品です。用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。材質JIS G 3507-2 SWCH22A相当表面処理プロイズS処理
ショートクランクアンカーボルト
BXカネシン¥629~税込¥692~1個当日出荷から3日以内出荷M16タイプで埋め込み深さは280mmで試験を行っています。先端部を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工することができます。本製品下部を中間筋に設置できる配筋であれば、垂直に収めやすくなります。用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。付属品ナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)建材試験センター第05A2194号
〔2×4用〕耐火天井根太受け金物
BXカネシン¥179税込¥1971個5日以内出荷ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。枠組壁工法の耐火住宅に使用できます。枠組壁工法の耐火住宅に使用できます。用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
マスタープレート
BXカネシン(3件のレビュー)¥259税込¥2851個欠品中多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。上下の方向に関係なく使用できます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本材質NSS 431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼)板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応N値1.9告示1460号第2号へ建材試験センター第06C0625号短期基準接合耐力(kN)10.3
レスビー羽子板ボルト
BXカネシン(2件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。ビス施工のためかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。羽根部をコンパクトにすることで、4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。付属品ビス HR-65(グレー)×3本、ナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT069表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)N値2.1告示1460号第2号へ短期基準接合耐力(kN)11.4
ライトコーナー合板タイプ
BXカネシン(1件のレビュー)¥109税込¥1201セット当日出荷床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品柱側専用ビスCPQ-45(グレー)×3本、土台側専用ビスCPQ-75(ブルー)×3本材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)寸法(mm)60×40×1.6規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP11-KT011/HP11-KT013表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験(中柱/隅柱)短期基準接合引張耐力(Pot)6.0kN/5.9kN、接合部倍率(N値)1.1/1.1