絞り込み
材質
  • 鉄すべて(13)
  • SGHC(2)
  • SPHC(6)
  • SS400(1)
  • SWRCH(2)
ブランド
  • BXカネシン
  • タナカ(24)
  • カナイ(21)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
  • 八幡ねじ(12)
  • 栗山百造(3)
  • 晃和(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ノーブランド(1)
  • ナニワボールト(1)
  • ティカトウ(1)
  • 大五郎(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
鉄すべて(13)
鉄SGHC(2)
鉄SPHC(6)
鉄SS400(1)
鉄SWRCH(2)
  • カットスクリューⅢ BXカネシン

    カットスクリューⅢ

    BXカネシン(1件のレビュー)
    ¥96税込¥106
    1個
    当日出荷
    M12用の座金とナットを一体化しました。 専用ビット(別売品)を使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。 木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。 クロメートメッキとプロイズの2種類あり、プロイズはクロムフリーです。
    用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。材質JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT006表面処理クロメートメッキ(JIS H8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
  • スクリューワッシャ BXカネシン

    スクリューワッシャ

    BXカネシン(2件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    M12用の座金とナットを一体化しました。 専用ビット(別売品)使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み、材面とフラットに仕上がります。 木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。
    用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け、材面とフラットに仕上げる金物です。材質JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT031表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
  • 矩(かね)座金(三角座金) BXカネシン

    矩(かね)座金(三角座金)

    BXカネシン(7件のレビュー)
    ¥64税込¥70
    1個
    当日出荷
    座掘りが不要なので木材の欠損がありません。ナット締めの際、本体に設けた四方の爪が引っ掛かり、空回りや滑りを防止します。
    用途木製の火打梁や方杖に使用するボルト(M12)専用の金物です。材質JIS G 3302 SGHC厚さ(mm)22寸法(mm)50×40表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)板厚(mm)t3.2
  • 角座金 BXカネシン

    角座金

    BXカネシン
    ¥17~税込¥19~
    1枚
    5日以内出荷
    Zマーク表示金物の角座金です。
    用途めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用座金。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの
  • バネ付丸座金 BXカネシン

    バネ付丸座金

    BXカネシン
    ¥56税込¥62
    1枚
    5日以内出荷
    バネ付の座金は、木痩せなどによるボルトの弛みを一目で確認でき、締付け忘れが防止できます。スプリングワッシャーと座金を一体化し現場作業を簡略化しました。ナットの締付け忘れや木痩せの状態を確認できます。バネ付丸座金は、座掘りの穴径がバネ付角座金よりも小径で収まります。
    用途各種ボルト(M12)と木材を介してナットで締付けます。材質JIS G 3131 SPHC表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
  • 高耐力座金60 BXカネシン

    高耐力座金60

    BXカネシン
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷
    60kNまでのホールダウン金物に対応した両引きボルトと座金です。 横架材上端や下端からの空間距離が800mmの場合でも、耐高力フレックスホールダウン602、耐高力フレックス両引きボルト(M16×600)、耐高力座金60で施工が可能です。 耐高力座金60は梁せい105mm以上で使用可能です。 ホールダウン金物(60kNまで)片引きで接合する場合に両引きボルトと座金を組み合わせて使用、ホールダウン金物(60kNまで)で上下階の柱を引き合う場合は両引きボルトを使用。 木造軸組工法住宅での許容応力度設計(2008年版)より短期基準耐力を算出。
    材質JIS G 3101 SS540寸法(mm)12×110×95表面処理プロイズ処理
  • 角座金 BXカネシン

    角座金

    BXカネシン
    ¥17~税込¥19~
    1枚
    5日以内出荷
    Zマーク表示金物の角座金です。
    用途めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用座金。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの
  • バネ付角座金 BXカネシン

    バネ付角座金

    BXカネシン
    ¥58税込¥64
    1枚
    5日以内出荷
    バネ付の座金は、木痩せなどによるボルトの弛みを一目で確認でき、締付け忘れが防止できます。スプリングワッシャーと座金を一体化し現場作業を簡略化しました。ナットの締付け忘れや木痩せの状態を確認できます。
    用途各種ボルト(M12)と木材を介してナットで締付けます。材質JIS G 3131 SPHC表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
  • 小型角座金 BXカネシン

    小型角座金

    BXカネシン
    ¥33税込¥36
    1枚
    5日以内出荷
    Zマーク表示金物の小型角座金です。
    材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SGHC又はSGCCに適合するもの又はJIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの表面処理JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)Z27NC又はJIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2その他、同等以上の処理
  • 丸座金 BXカネシン

    丸座金

    BXカネシン
    ¥169税込¥186
    1枚
    5日以内出荷
    Zマーク表示金物の丸座金です。
    材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 その他、同等以上の処理
  • 小型角座金 BXカネシン

    小型角座金

    BXカネシン
    ¥33税込¥36
    1枚
    5日以内出荷
    Zマーク表示金物の小型角座金です。
    材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SGHC又はSGCCに適合するもの又はJIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの表面処理JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)Z27NC又はJIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2その他、同等以上の処理
  • 丸座金 BXカネシン

    丸座金

    BXカネシン
    ¥169税込¥186
    1枚
    5日以内出荷
    Zマーク表示金物の丸座金です。
    材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 その他、同等以上の処理
  • SKワッシャー BXカネシン

    SKワッシャー

    BXカネシン
    ¥70税込¥77
    1枚
    5日以内出荷
    角度のついた2枚の板をナットで締付けフラットにするため、従来のバネ付座金よりナット締付けの目視確認が容易です。角度のついた2枚の板をナットで締付けフラットにすることで、従来の座金と同等の性能を発揮します。ナットの締付け忘れを確認できます。従来のバネ付座金よりナット締付け前後の差が大きいため、ナットの締付けの目視確認が容易です。
    用途各種ボルト(M12)と木材を介してナットで締付けます。材質JIS G 3302 SGH400またはSGC400表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
木造建築用座金