カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
さらに商品を絞り込む

「下地くん」の検索結果

全てのカテゴリより「下地くん」を検索した結果を表示しています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
アンダーコート ワンウィルアンダーコートワンウィル
5,198税込5,718
1個(2kg)ほか
3日以内出荷
ケイソウくんシリーズと下地との「密着」を強固に、下地からの「アク止め・汚れ止め」に。
危険物の類別非危険物
アンダーカーボン(下地調整塗料) ワンウィルアンダーカーボン(下地調整塗料)ワンウィル
16,980税込18,678
1個(20kg)
3日以内出荷
壁とケイソウくんの密着率向上・下地のアク止め等、下地調整用の塗料です。
危険物の類別非危険物
プラボーくん専用 ワンタッチ土面用連結金具 LINK PLANETプラボーくん専用 ワンタッチ土面用連結金具LINK PLANET
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
プラボーくんの連結用金具です。<br />下地が柔らかい土面において、2点留めを簡易的に行うことができます。ボルト締め等の必要性の少ない場面でスピーディーな施工に貢献します。
材質クロメートメッキ加工寸法(mm)111×54×46質量(g)約230
ウレタン床貼くん760 FIRST PRO(ファーストプロ)ウレタン床貼くん760FIRST PRO(ファーストプロ)
10,980税込12,078
1箱(12本)
3日以内出荷
健康住宅対応品(ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・エチルベンゼン・スチレン・クロルピリホス・テトラデカン・ダイアジノン・アセトアルデヒド・フタル酸ジーn-ブチル・フタル酸ジー2-エチルヘキシル・フェノブカルブなどの 物質を使用していません。)、 床暖房用木質床材にも対応しています。 ウレタン樹脂系は弾性に富み、耐衝撃性・耐久性・耐剥離性に優れており、床鳴り防止に最適です。 適応下地: ・合板・パーチクルボード・コンクリート・モルタル等、用途:木床や乾式二重床、床暖房用木質床材の接着、鋼製束・樹脂束の接着(床貼くん1本で約15~17本)、コンクリートと木質系フローリング材の接着、根太・木レンガの接着、断熱材の接着、キッチンパネルの接着(テープ併用)、アルミ製ノンスリップの接着
仕様カートリッジ材質1液型ウレタン樹脂系接着剤容量(mL)760改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆/4VOC 登録品危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ウレタン床貼くん FIRST PRO(ファーストプロ)ウレタン床貼くんFIRST PRO(ファーストプロ)
9,398税込10,338
1箱(12本)
3日以内出荷
健康住宅対応品(ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・エチルベンゼン・スチレン・クロルピリホス・テトラデカン・ダイアジノン・アセトアルデヒド・フタル酸ジーn-ブチル・フタル酸ジー2-エチルヘキシル・フェノブカルブなどの 物質を使用していません。)、 床暖房用木質床材にも対応しています。 ウレタン樹脂系は弾性に富み、耐衝撃性・耐久性・耐剥離性に優れており、床鳴り防止に最適です。 適応下地: ・合板・パーチクルボード・コンクリート・モルタル等、用途:木床や乾式二重床、床暖房用木質床材の接着、鋼製束・樹脂束の接着(床貼くん1本で約15~17本)、コンクリートと木質系フローリング材の接着、根太・木レンガの接着、断熱材の接着、キッチンパネルの接着(テープ併用)、アルミ製ノンスリップの接着
仕様アルミパック材質1液型ウレタン樹脂系接着剤容量(mL)550改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆/4VOC 登録品危険物の類別非危険物主なワークパーツ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら