絞り込み
ブランド
- フクビ化学
- モノタロウ(4)
- タナカ(246)
- BXカネシン(188)
- 八幡ねじ(174)
- カナイ(156)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(137)
- 城東テクノ(96)
- fort(61)
- 栗山百造(48)
- 万協(33)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(29)
- ウエハラ(26)
- ノーブランド(24)
- 淡路技建(22)
- エスコ(19)
- 日創プロニティ(19)
- シンプソン(17)
- アイテック[建築金物](17)
- ACE(エース)(14)
- ブランドをもっと見る
材質
- 樹脂すべて(2)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- 鉄すべて(1)
- SPHC(1)

プラ木レン
フクビ化学(50件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から4日以内出荷短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。上部寸法(mm)97×97×厚み15圧縮最大荷重(N)3000
マルチポスト
フクビ化学(24件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から4日以内出荷オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。 屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。 他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
防虫通気材 ブラック
フクビ化学(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10本)当日出荷軒部分の通気用部材としても使用可能。 壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。 バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。材質PP+EPE色ブラック
プラ束 宝生 受座タイプ
フクビ化学(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個ほか3日以内出荷従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。 素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。 固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。 支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。 高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。 ワイドな高さ調整範囲に対応します。 ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
CP支持脚
フクビ化学¥59,980~税込¥65,978~1箱(50個)ほか3日以内出荷【CP038・CP048・CP050・CP060・CP548・CP560・CP387K・CP429K・CP471K・CP513K・CP1548・CP50203・CP50253・CP50303・CP50348】。高齢者・医療・文教施設、オールマイティーに使用できる施設向けの汎用型乾式二重床システム。遮音性能◎。【CP355L・CP397L・CP481L・CP523L・CP1560・CP50215・CP50265・CP50315・CP50360】。遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎。住宅向け
屋外用プラ木レン マルチポスト
フクビ化学¥62,980~税込¥69,278~1箱(30個)3日以内出荷屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱。 オール樹脂製であるため、腐朽はありません。 オール樹脂化で高耐水性を実現しました。 屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。 リサイクルしやすい設計です。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易です。色ブラック
HCマルチポスト
フクビ化学¥24,980~税込¥27,478~1箱(30個)3日以内出荷屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱。 オール樹脂製であるため、腐朽はありません。 オール樹脂化で高耐水性を実現しました。 屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。 リサイクルしやすい設計です。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易です。
フクビ鋼製束
フクビ化学¥34,980~税込¥38,478~1箱(20個)3日以内出荷高強度・高耐久性を実現。高さ調整範囲240~675mmを選びやすい4タイプでカバー。 レベルの調整が自在。素早い固定で作業時間を短縮。
木造住宅用振動抑制装置 REQダンパー2
フクビ化学¥189,800税込¥208,7801セット6日以内出荷ダンパーに内蔵されている高減衰ゴムが変形することで、地震の運動エネルギーを熱に変え、建物の変形を抑えます。 筋交い設置部分にも収まるコンパクトな形状と、優れた施工性を持ちながら、高い減衰性能を両立しました 在来軸組工法、2×4工法に使用可能ですセット内容本体×4個、65mm取付け用ビス×65本
CPマルチ支持脚
フクビ化学¥77,980~税込¥85,778~1箱(100個)3日以内出荷高齢者・医療・文教施設、オールマイティーに使用できる施設向けの汎用型乾式二重床システム。遮音性能◎タイプ汎用最低勘合寸法(mm)10
CPR支持脚
フクビ化学¥59,980~税込¥65,978~1箱(50個)ほか3日以内出荷遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎。住宅向け仕様25mmゴム座付
CPRマルチ支持脚
フクビ化学¥74,980~税込¥82,478~1箱(100個)3日以内出荷遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎。住宅向け仕様25mmゴム座付タイプ汎用最低勘合寸法(mm)10
プラ吊木A210
フクビ化学¥53,980税込¥59,3781箱(40個)3日以内出荷高い防振性、簡単施工。耐久性、信頼性に優れた強化樹脂製吊木です。 振動減衰効果で高い防振性を発揮します。 施工後の高さ調整で仕上精度が向上、枠組み壁工法における吊木受けや天井根太が省略できます。適合(施工可能最大内寸)210セット内容釘160本、施工説明書1部調整範囲(mm)257~322
プラ吊木A140
フクビ化学¥47,980税込¥52,7781箱(40個)3日以内出荷高い防振性、簡単施工。耐久性、信頼性に優れた強化樹脂製吊木です。 振動減衰効果で高い防振性を発揮します。 施工後の高さ調整で仕上精度が向上、枠組み壁工法における吊木受けや天井根太が省略できます。適合(施工可能最大内寸)140セット内容釘160本、施工説明書1部調整範囲(mm)157~187
フクビ鋼製束(フラットタイプ)
フクビ化学¥34,980~税込¥38,478~1箱(20個)3日以内出荷高強度・高耐久性を実現。高さ調整範囲240~675mmを選びやすい4タイプでカバー。 大引の木やせによる施工後の高さ調整も可能です。
防風パッキンL
フクビ化学¥31,980~税込¥35,178~1箱(10個)3日以内出荷ジョイント付でしっかり防風。玄関まわりのすき間風を防ぎます。 付属のジョイント材でパッキン同士を嵌合させるので、パッキン同士の密着距離が安定し、ずれ防止にもなります。 パッキン同士の勘合は、直線に並ぶパッキンの間だけではなく、T字に連なる部分でも可能です。 ボルト用穴は、ボルトのずれに十分対応できる広さがあり、土台パッキン20や25と同様に、左右に反転させた時に穴がなり部分をカバーできる位置になっています。色ブラック
プラ束 宝生 台板タイプ
フクビ化学(5件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個ほか3日以内出荷従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。 素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。 固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。 支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。 高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。 ワイドな高さ調整範囲に対応します。 ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。