カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 八幡ねじ
- モノタロウ(4)
- タナカ(247)
- BXカネシン(189)
- カナイ(157)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(138)
- 城東テクノ(98)
- fort(61)
- 栗山百造(48)
- 万協(33)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(29)
- ウエハラ(26)
- ノーブランド(24)
- フクビ化学(24)
- 淡路技建(22)
- エスコ(21)
- シンプソン(20)
- アルファ技研(19)
- 日創プロニティ(19)
- アイテック[建築金物](17)
- ブランドをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(10)
- SUS304(4)
- 樹脂(1)
- 鉄すべて(156)
- SGHC(2)
- スーパーダイマ(R)(1)
- 亜鉛めっき鋼板(57)
- 炭素鋼(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

爪止め床断熱クリップ
八幡ねじ¥1,198~税込¥1,318~1セット(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷根太の側面に掛けて床下断熱材を支える金具です。用途床下断熱材を固定に。材質ステンレスSUS430
SIMPSON ダブルシェアハンガー
八幡ねじ¥1,898~税込¥2,088~1セット(5個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷釘打ちの本数が少なく速やかに取り付け可能です。用途根太受金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
ラグスクリューボルト
八幡ねじ¥599~税込¥659~1セット(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷軸組工法用Zマーク表示金物です。用途引き寄せ金物の固定に使用します。材質鉄ねじ径M12表面処理クロメートめっき
2×4金具
八幡ねじ¥1,198~税込¥1,318~1セット(4個)翌々日出荷から4日以内出荷2×4材用の金具です。カラーは黒、サビに強くキズがつきにくい塗装です。仕上がりが綺麗で完成度の高い作品が作れます。用途2×4材をとめることができます。ウッドデッキなどを作る場合に使用します。材質鉄色黒表面処理塗装
SIMPSON リジットタイ コーナー
八幡ねじ¥2,798~税込¥3,078~1セット(2個)ほか翌々日出荷柱に2本の部材を90度で組むことができます。 内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。用途収納棚やテーブル、ワークベンチなどの実用家具を作ることができます。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
柱頭金物
八幡ねじ¥1,198税込¥1,3181セット(5個)3日以内出荷枠組壁工法用接合金物(Cマーク)。用途玄関の独立柱、またはバルコニーの受柱の上部と梁、桁の仕口部分に使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
柱交換用パイプコーナー
八幡ねじ¥5,698税込¥6,2681セット(5個)翌々日出荷柱頭と柱脚に取り付けることにより、ほぼ加工をしないので柱と横架材を接合できるため、施工しやすくなっています。 柱、横架材ともに無垢材での使用ができます。用途柱と横架材の接合に使用します。材質鉄表面処理クロメートめっき
帯金物
八幡ねじ¥549~税込¥604~1セット(5個)翌々日出荷から4日以内出荷枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。用途外壁の隅角部開口部の両端、耐力壁の縦枠および床根太などを継ぐ場合に使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
アジャスター金具
八幡ねじ¥3,398~税込¥3,738~1セット(20個)当日出荷から翌々日出荷鉄製高ナットにプレートが溶接されています。用途テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に使用します。材質鉄表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
根太受金物
八幡ねじ¥599~税込¥659~1セット(5個)翌々日出荷から4日以内出荷土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。用途床根太、垂木、屋根根太又は天井根太の接合点がない場合の緊結に使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
パネリード2
八幡ねじ¥1,698~税込¥1,868~1セット(20個×3パック)ほか翌々日出荷から3日以内出荷パネリードは外張り断熱工法用ビスとして優れた性能と施工性が評価され、断熱材メーカー・外壁材メーカー各社の推奨を得ています。 ビス留めピッチの算定が可能な製品です。用途中大規模木造建築の構造用に使用します。材質鉄表面処理クロメートめっき
Z丸カスガイ(箱)
八幡ねじ¥1,698~税込¥1,868~1セット(50本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷軸組工法用接合金物(Zマーク)です。用途木造住宅用接合金物です。材質鉄表面処理クロメートめっき
SIMPSON サイズミック&ハリケーンタイ
八幡ねじ¥2,398~税込¥2,638~1セット(20個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷一般的なあおり止めです。 トラスや垂木に地震、強風対策をすることができます。 部材の内側に石膏ボードや下地と干渉することなく取付けが可能です。用途部材が交差する部分での接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
糸カスガイJS
八幡ねじ¥1,598税込¥1,7581パック(34本)当日出荷径が細いため、細い部分に使用可能な糸カスガイです。用途木と木をつなぐときに使用。トラスコ品番467-8400材質鉄、三価ブラックめっき形状コの字型寸法d(mm)2長さL(mm)43高さH(mm)12.5表面処理三価ブラックめっき内寸(mm)39
太メ釘(袋)
八幡ねじ¥399~税込¥439~1セット(40本×5パック)ほか翌々日出荷から3日以内出荷Z金物専用釘です。金物各種対応した釘を使用して下さい。用途ひねり金物、折曲げ金物、くら金物などに使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
スプリングワッシャー角座金
八幡ねじ¥999~税込¥1,099~1セット(5枚×5パック)ほか翌々日出荷から4日以内出荷座金に付いているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認できます。用途乾燥による材木の痩せなどによるボルトの弛みを防ぎます。材質鉄表面処理クロメートめっき
Z平金物
八幡ねじ¥1,498~税込¥1,648~1セット(10枚)翌々日出荷用途サイズ120は大引と束、土台と柱、管柱と胴差、小屋梁と小屋束、母屋相互の連結及び筋かいの端部の補強に使用します。サイズ400は管柱の連結等に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
ミニビルトコーナー
八幡ねじ¥599~税込¥659~1セット(5個)翌々日出荷材質はステンレス製で耐食性に優れています。 板厚1mm、高さ40mmと製品が小さいので、他金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。用途柱と横架材のコーナー面を接合に使用します。小屋梁と小屋束に使用します。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ツライチくん
八幡ねじ¥899~税込¥989~1セット(20個)翌々日出荷木材のタテ目・ヨコ目にも簡単にツライチ施工ができ、外壁の取付が簡単です。 三角線で製造されているため、ノミによる座堀作業が不要になり、作業効率がアップします。 打ち込み作業の際に片外れがなく、シーソーになりにくいです。用途木材の締結に使用します。材質鉄表面処理クロメートめっき
タルキック2
八幡ねじ¥2,398~税込¥2,638~1セット(20個×3パック)翌々日出荷ねじ部による高い引抜強度と大頭径による強力な締付で、屋根の吹き上げに対する必要な強度を確保しています。用途ひねり金物(ST-12)の代わりにビス1本で垂木留めが可能です。 耐力はもちろん、施工性を追求した設計をしており、高所での作業負担を大幅に軽減します。材質鉄表面処理プロイズ
シナーコーナー
八幡ねじ¥1,398~税込¥1,538~1セット(5個)翌々日出荷本体の巾が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。用途柱と横架材の接合に使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
SIMPSON フレーミングアンカー
八幡ねじ¥999~税込¥1,099~1セット(10個)翌々日出荷A35は状況に応じて曲げて使用できます。用途A34は2×4材、2×3材のフレーミングに、A35は曲げることで2方向と3方向の接合が可能です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON アングル
八幡ねじ¥3,398~税込¥3,738~1セット(20個)翌々日出荷コーナー補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。用途コーナー用補強金具です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
BXハイパーガセット
八幡ねじ¥1,098~税込¥1,208~1セット(5個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷予備孔を除く全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。 仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。 土台、横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。 右勝手、左勝手がなくとても便利です。用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
2×4材用アジャスター
八幡ねじ¥1,298~税込¥1,428~1セット(8個)翌々日出荷鉄製高ナットにプレートが溶接されています。テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に便利です。用途テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に使用します。材質鉄表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
大引き受け金物2
八幡ねじ¥2,398~税込¥2,638~1セット(4個)翌々日出荷から3日以内出荷プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。 金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。用途土台と大引きの接合に使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
異型S型アンカーボルト
八幡ねじ¥9,898~税込¥10,888~1セット(10本)翌々日出荷通常のアンカーボルトに比べ、埋め込み長さが短くすむため、施工が容易となります。用途基礎と土台、基礎と引き寄せ金物の接合に使用します。材質鉄表面処理クロメートめっき
メタリフ筋かいプレート
八幡ねじ¥1,998税込¥2,1981セット(5個)翌々日出荷本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 右勝手左勝手がなくとても便利です。 軽量のため現場作業が容易です。 土台、横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 爪がついているため、柱の側面に合わせることにより容易に位置決めができます。 ステンレス製のため耐食性に優れています。用途壁倍率1.5倍用の筋かい(90、105×30)、壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。材質NSS431DP-2
ミドルコーナー15
八幡ねじ¥2,598税込¥2,8581セット(5個)翌々日出荷既存住宅等の耐震補強に最適です。 本体幅が45mmでリフォーム時にも収まりりよく施工可能です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。用途柱と横架材等を接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
ホーマプレート240
八幡ねじ¥999税込¥1,0991セット(5個)3日以内出荷材質はステンレス製で耐食性に優れています。板厚0.7mmなので外壁材を直貼りできます。用途柱と横架材の接合に使用します。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ビスどめ短ざく
八幡ねじ¥1,298~税込¥1,428~1セット(5個)翌々日出荷2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。 板厚が0.6mmのため構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。 金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。用途継手の補強に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板構造材590N級
パイプガード
八幡ねじ¥399税込¥4391セット(5個)3日以内出荷枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。用途配線配管やダクト工事のため欠き込みや孔あけをした場合に孔を塞ぐ。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
ネダノット
八幡ねじ¥2,998税込¥3,2981セット(50個×3パック)3日以内出荷ネダノットはネダレス工法の厚物合板(24、28mm)留めのビスとして床鳴り防止効果があり、品確法上の床倍率向上に対応可能な製品です。用途ネダレス工法大引きへの厚物合板留めに使用します。材質鉄表面処理ダクロTORK
スマートコーナー
八幡ねじ¥499~税込¥549~1セット(5個)ほか翌々日出荷仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びが楽に行えます。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板一般材
スクリュー専用簡易ビット CSW3用
八幡ねじ¥679税込¥7471セット(2個)当日出荷スクリューワッシャー、カットスクリュー3用の簡易ビットです。用途締付けに使用します。材質鉄表面処理ユニクロめっき
スクリュー座金ザボレス
八幡ねじ¥1,098~税込¥1,208~1セット(10個)ほか翌々日出荷土台上端をフラットに仕上げることができます。 座掘りをする必要がなく、土台の欠損を最小限に抑えることができます。 ヘクサロビュラ形状の専用ビットにより座金にビットが入れやすく・外しやすくなっています。用途座金とナットが一体化した金物で、アンカーボルトを締め付け土台の固定に使用します。材質鉄表面処理クロメートめっき
オメガコーナー 15kN2
八幡ねじ¥2,198~税込¥2,418~1セット(5個)翌々日出荷横架材側のビス位置が柱面から32mmになり、取付しやすくなっています。用途柱と横架材の接合に使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき