木造住宅接合金物 :「棚受け」の検索結果

木造住宅接合金物とは、木造住宅の接合部を補強するために使用される金物です。筋交い接合金物、柱接合金物・かど金物、羽子板金物など、さまざまな種類の金物があります。筋交いとは、水平力に対して抵抗できるように壁に斜めに入れ耐力壁にするための部材であり、接合金物は、筋交い端部を接合します。柱接合金物は柱を接合する金物で、柱と骨組みの横に架け渡す横架材の接合補強にかど金物を使用します。羽子板金物は、桁と梁など直交する部材を結合する金物のことで、ビス止めの簡単に施工できるものもあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚づくり、カウンターと窓棚の支持にはSBVを使用してください。
用途250mmおよび300mmの棚に2通り適合。 材質1.6mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27) 許容荷重(kg)鉛直/65 使用接合具壁面/3-6mm×51mm ラグスクリュー 最大荷重(kg)200
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

棚づくりやカウンター、窓棚などの固定に適した金具です。
用途棚受け用金物です。250mmか300mmの棚板に使用可能(リバーシブル)です。 材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(4個)
7,498 税込8,248
3日以内出荷