絞り込み
ブランド
  • 出光興産(1)
粘度
  • 46.12(1)
内容量(L)
  • 1(1)
  • 20(1)
適合
  • ポンプ(1)
  • 圧縮機(1)
引火点(℃)
  • 234
  • 212(1)
  • 217(1)
  • 224(1)
  • 228(1)
  • 230(1)
  • 232(1)
  • 233(1)
  • 236(1)
  • 240(2)
  • 242(1)
  • 244(1)
  • 246(2)
  • 248(2)
  • 254(1)
  • 260(1)
  • 262(1)
  • 270(1)
  • 272(2)
  • 278(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサーオイルとは、コンプレッサーの中のシリンダーやピストンの金属接触を防ぐための潤滑剤。金属同士の摩擦を少なくすることにより金属のかじりつきやロックを防止するとともに、コンプレッサー本体の熱をとるという利点があります。使用するコンプレッサーの種類によってレシプロタイプとスクリュータイプがあり、オイルの種類もそれぞれ異なるため注意が必要です。農作物の加工現場、医薬品の製造工場など多くの場所で使用されています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダフニースーパーCS 出光興産ダフニースーパーCS出光興産(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ナローカットなベースオイルを使用しているため、重質分が少なく、吐出弁や吐出管のカーボン推積が抑制されます。 特殊なベースオイルと添加剤の組合せにより、生成カーボンは剥落性に優れております。したがって吐出弁の清掃作業は容易です。 酸化安定性に優れているため、有機酸などの酸化生成物が極めて少なく、そのため、ドレンが乳化しにくく、ドレントラップの動作がスムーズです。 高温に強く、油分解ガスが生成しにくいため、清浄な空気が得られます。 銅不活性化作用があるため、クーラーの銅管の溶出や腐食を抑制します。 潤滑性、湿潤性に優れているので、給油量が節減でき経済的です。 腐食性ガスによる腐食を防止します。 一時的な運転停止時の発錆を防ぎます。
用途往復動空気圧縮機のシリンダー潤滑に。クランクケースの潤滑および圧縮機のエアフィルターオイルとして。 炭化水素ガス、硫化水素や亜硫酸ガスのような腐食性ガス、その他の各種ガスの往復動圧縮機および往復動真空ポンプに。 高温(100~200℃)の環境で使用される一般潤滑油として。腐食性防錆性が要求される各種潤滑部に。適合範囲ポンプ・圧縮機危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コンプレッサーオイル