絞り込み
ブランド
  • シェルルブリカンツ(1)
  • コスモ石油(1)
内容量(L)
  • 20(2)
  • 200(1)
粘度
  • 68.21(1)
適合
  • 圧縮機(1)
引火点(℃)
  • 246
  • 212(1)
  • 217(1)
  • 224(1)
  • 228(1)
  • 230(1)
  • 232(1)
  • 233(1)
  • 234(1)
  • 236(1)
  • 240(2)
  • 242(1)
  • 244(1)
  • 248(2)
  • 254(1)
  • 260(1)
  • 262(1)
  • 270(1)
  • 272(2)
  • 278(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサーオイルとは、コンプレッサーの中のシリンダーやピストンの金属接触を防ぐための潤滑剤。金属同士の摩擦を少なくすることにより金属のかじりつきやロックを防止するとともに、コンプレッサー本体の熱をとるという利点があります。使用するコンプレッサーの種類によってレシプロタイプとスクリュータイプがあり、オイルの種類もそれぞれ異なるため注意が必要です。農作物の加工現場、医薬品の製造工場など多くの場所で使用されています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
20(2)
200(1)
コスモ レシプロ コスモ石油コスモ レシプロコスモ石油(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(20L)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
往復動式空気圧縮機油。 耐炭化性に優れています 高温酸化安定性が優れています 抗乳化性が優れています。 泡立ち性が少なく、さび止め性、潤滑性が優れています。
用途往復動式圧縮機の内外部潤滑用
シェルコレナオイルS2RJ シェルルブリカンツシェルコレナオイルS2RJシェルルブリカンツ
17,980税込19,778
1缶(20L)
8日以内出荷
高性能基油に各種添加剤をバランスよく配合した結果、熱・酸化安定性に優れ油温が高く厳しい条件下においてもオイル劣化によるトラブル回避に貢献します。 蒸発損失が少なく、高温での使用でもオイルの蒸発量が少ないため、オイル消費の低減に寄与します。また、オイルミストの発生を抑えられるため、クリーンなエアの供給が可能です。 高性能基油を使用することにより、通常のコンプレッサー油よりも高い粘度指数を有しております。そのため低温時に始動性に優れ、冬期間や寒冷地での使用にも適します。 水分離性能が優れているため、ドレン切替が容易で補充量の低減に寄与します。
L1.0容量(L)20引火点(℃)246流動点(℃)-30.0危険等級動粘度(mm2/s)32(40℃)、6.1(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数140密度(g/cm3 at15℃)0.833危険物の性状非水溶性
コンプレッサーオイル