絞り込み
ブランド
  • 日立産機システム(1)
  • シェルルブリカンツ(1)
内容量(L)
  • 4(1)
  • 20(2)
適合
  • コンプレッサー(1)
引火点(℃)
  • 248
  • 212(1)
  • 217(1)
  • 224(1)
  • 228(1)
  • 230(1)
  • 232(1)
  • 233(1)
  • 234(1)
  • 236(1)
  • 240(2)
  • 242(1)
  • 244(1)
  • 246(2)
  • 254(1)
  • 260(1)
  • 262(1)
  • 270(1)
  • 272(2)
  • 278(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサーオイルとは、コンプレッサーの中のシリンダーやピストンの金属接触を防ぐための潤滑剤。金属同士の摩擦を少なくすることにより金属のかじりつきやロックを防止するとともに、コンプレッサー本体の熱をとるという利点があります。使用するコンプレッサーの種類によってレシプロタイプとスクリュータイプがあり、オイルの種類もそれぞれ異なるため注意が必要です。農作物の加工現場、医薬品の製造工場など多くの場所で使用されています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
4(1)
20(2)
NEW HISCREW OIL NEXT 日立産機システムNEW HISCREW OIL NEXT日立産機システム(7件のレビュー)
14,498税込15,948
1缶(4L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
日立産機給油式(OSP)コンプレッサー専用合成オイル 高温耐久性に優れた潤滑油を新たに開発し泡立ちを抑制
形状液体淡黄色引火点(℃)248外観透明流動点(℃)-50.0>密度(g/cm3 at15℃)0.8309適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
シェルコレナオイルP シェルルブリカンツシェルコレナオイルPシェルルブリカンツ
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌々日出荷から3日以内出荷
パラフィン系基油とナフテン系基油を効果的に配合した極めてカーボン化傾向が少ない潤滑油です。わずらわしい吐出バルブの清掃回数は従来油と比べ大幅に削減できます。 メンテナンスを軽減し、経済効果も期待され、しかも炭化生成物の堆積による爆発トラブルなどの回避にも効果があります。 アフタークーラー、油分離器、排水処理部分において優れた水分離性を発揮します。良好なドレン切れや容易な排水処理などに大きな効果があります。 圧縮空気中のオイルミストを低減し、オイル消費が少なく、クリーンな圧縮空気の供給が可能となります。
L1.5容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
コンプレッサーオイル