絞り込み
内容量(L)
  • 20
  • 0.04(2)
  • 0.05(2)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 1(3)
  • 1.0(1)
  • 4(5)
  • 20.0(1)
ブランド
  • アネスト岩田(1)
  • 日立産機システム(1)
  • 北越工業(AIRMAN)(1)
適合
  • コンプレッサー(1)
コンプレッサーオイルとは、コンプレッサーの中のシリンダーやピストンの金属接触を防ぐための潤滑剤。金属同士の摩擦を少なくすることにより金属のかじりつきやロックを防止するとともに、コンプレッサー本体の熱をとるという利点があります。使用するコンプレッサーの種類によってレシプロタイプとスクリュータイプがあり、オイルの種類もそれぞれ異なるため注意が必要です。農作物の加工現場、医薬品の製造工場など多くの場所で使用されています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
0.04(2)
0.05(2)
0.2(1)
0.3(1)
0.5(1)
1(3)
1.0(1)
4(5)
20
20.0(1)
コンプレッサーオイル 北越工業(AIRMAN)コンプレッサーオイル北越工業(AIRMAN)
52,980税込58,278
1缶(20L)
当日出荷から4日以内出荷
コンプレッサー専用のメーカー純正オイルです。潤滑性・防錆性に優れ、運転がスムーズになるため安心してコンプレッサをお使いになれます。
用途コンプレッサー専用オイル形状液体淡黄色適合範囲コンプレッサー引火点(℃)≧200・クリーブランド開放式危険等級動粘度(mm2/s)>20.5(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
日立ロータリコンプレッサーオイル(鉱物油)20L 日立産機システム日立ロータリコンプレッサーオイル(鉱物油)20L日立産機システム
13,980税込15,378
1缶(20L)
欠品中
適合日立旧型HISCREW及びDSPスクリューコンプレッサー使用鉱物油オイルとなります。現行ご使用オイルから交換される場合フラッシング作業が必要となります。ご相談下さい。容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1800mL関連資料SDS(0.74MB)危険物の性状非水溶性
FRオイル アネスト岩田FRオイルアネスト岩田
35,980税込39,578
1缶(20L)
翌々日出荷
アネスト岩田製クローコンプレッサの性能・耐久性を最大限発揮させるための専用オイルです。
用途コンプレッサのギア部の潤滑に必要なオイルトラスコ品番218-4019対象機種FRL、FRV、ZRD、ZTD、ZWR、ZWT、SCD-G容量(L)20危険物の類別非危険物
コンプレッサーオイル