絞り込み
内容量(L)
- 20
- 0.04(2)
- 0.05(2)
- 0.2(2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 1.0(1)
- 4(3)
- 18(1)
- 19(1)
- 20.0(1)
ブランド
- アネスト岩田(1)
- エクソンモービル(1)
粘度
- 30.95(1)
- 46(1)
- 68(1)
- 104.6(1)
適合
- コンプレッサー(1)
コンプレッサーオイルとは、コンプレッサーの中のシリンダーやピストンの金属接触を防ぐための潤滑剤。金属同士の摩擦を少なくすることにより金属のかじりつきやロックを防止するとともに、コンプレッサー本体の熱をとるという利点があります。使用するコンプレッサーの種類によってレシプロタイプとスクリュータイプがあり、オイルの種類もそれぞれ異なるため注意が必要です。農作物の加工現場、医薬品の製造工場など多くの場所で使用されています。
「内容量(L)」から絞り込む
0.04(2)
0.05(2)
0.2(2)
1(2)
1.0(1)
4(3)
18(1)
19(1)
20
20.0(1)

モービルレーラス(コンプレッサーオイル)
エクソンモービル(4件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781缶(20L)欠品中コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑えることで、従来の鉱物油系オイルに比べ保全期間の延長を可能にします。 優れた酸化安定性と熱安定性は、スラッジやデポジット形成を抑制し、オイルの寿命を延長します。 装置の寿命を延長し性能を向上させる、非常に優れた耐摩耗性と腐食防止性を備えています。用途レシプロ(往復動)式空気圧縮機のクランクケースおよびシリンダー ロータリースクリュー式圧縮機 回転ベーン式圧縮機 軸流圧縮機および遠心圧縮機 ギヤベアリングを含んだ圧縮機システム 定置式または移動式の圧縮機容量(L)20適合範囲コンプレッサー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
FRオイル
アネスト岩田¥49,980税込¥54,9781缶(20L)3日以内出荷アネスト岩田製クローコンプレッサの性能・耐久性を最大限発揮させるための専用オイルです。用途コンプレッサのギア部の潤滑に必要なオイルトラスコ品番218-4019対象機種FRL、FRV、ZRD、ZTD、ZWR、ZWT、SCD-G容量(L)20危険物の類別非危険物