絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(5)
  • コスモ石油(2)
  • 出光興産(1)
  • NOKクリューバー(1)
内容量(L)
  • 200
  • 0.04(2)
  • 0.05(2)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(2)
  • 1(9)
  • 1.0(1)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 4(14)
  • 18(3)
  • 19(1)
  • 20(27)
  • 20.0(1)
粘度
  • 32.04(1)
  • 32.53(1)
  • 32.76(1)
  • 46(1)
  • 68(1)
  • 68.21(1)
  • 96(1)
  • 98(1)
  • 100(1)
  • 100.2(1)
  • 130(1)
  • 220(1)
  • その他(1)
適合
  • コンプレッサー(1)
  • 圧縮機(8)
引火点(℃)
  • 217(1)
  • 224(1)
  • 228(1)
  • 230(1)
  • 233(1)
  • 240(1)
  • 246(1)
  • 270(1)
  • 272(1)
  • 290(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサーオイルとは、コンプレッサーの中のシリンダーやピストンの金属接触を防ぐための潤滑剤。金属同士の摩擦を少なくすることにより金属のかじりつきやロックを防止するとともに、コンプレッサー本体の熱をとるという利点があります。使用するコンプレッサーの種類によってレシプロタイプとスクリュータイプがあり、オイルの種類もそれぞれ異なるため注意が必要です。農作物の加工現場、医薬品の製造工場など多くの場所で使用されています。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
0.04(2)
0.05(2)
0.5(2)
1(9)
2(2)
4(14)
18(3)
20(27)
20.0(1)
200
フェアコール A ENEOS(旧:JXTGエネルギー)フェアコール AENEOS(旧:JXTGエネルギー)(10件のレビュー)
109,800税込120,780
1缶(200L)
当日出荷から8日以内出荷
熱安定性が良く、炭化しにくい。酸化安定性が良い。さび止め性が優れている。あわ立ちが少ない。水分離性が良い。
用途はん用往復動圧縮機専用油。各種ガス圧縮機およびはん用空気圧縮機の内部および外部潤滑用。特に、炭化傾向の著しい高温条件の空気圧縮機に優れた性能を発揮します。危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
コスモ スクリュー32 コスモ石油コスモ スクリュー32コスモ石油(3件のレビュー)
129,800税込142,780
1缶(200L)
当日出荷から翌々日出荷
回転式空気圧縮機油。 酸化安定性、熱安定性に優れています。 水分離性が優れています。 銅の触媒作用を抑える機能が優れています。 さび止め性能が優れています。
用途スクリューコンプレッサー、ロータリーベーンコンプレッサーなど 油冷式の回転式空気圧縮機専用油。仕様抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(5)さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1RBOT値min/880熱安定度(170℃24hr)/合格泡立ち性ml 24℃・93.5℃・93.5℃の後の24℃/10-0L0.5(ASTM)引火点(℃)224粘度32.04密度(g/cm3)0.86(15℃)流動点(℃)-22.5危険等級動粘度(mm2/s)32(40℃)、5.54(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数110酸価(mgKOH/g)0.1危険物の性状非水溶性
コスモ レシプロ コスモ石油コスモ レシプロコスモ石油(3件のレビュー)
99,980税込109,978
1缶(200L)
翌々日出荷から7日以内出荷
往復動式空気圧縮機油。 耐炭化性に優れています 高温酸化安定性が優れています 抗乳化性が優れています。 泡立ち性が少なく、さび止め性、潤滑性が優れています。
用途往復動式圧縮機の内外部潤滑用
ダフニースーパースクリュー 出光興産ダフニースーパースクリュー出光興産(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1缶(200L)
翌々日出荷から30日以内出荷
抜群の高温酸化安定性を有しておりますので、高温運転下でのスラッジ生成による機械トラブルを防止します。 切削油のオイルミストや劣化残油の混入によるスラッジの生成を抑制します。 空気中の水分が油中に凝縮・混入しても、優れた防錆能力と水分離性能により、圧縮機本体はもちろん、各系内の発錆を防止し、ドレンの排出を容易にします。 強力な銅不活性化剤の働きで、銅の影響による油の劣化・変質を予防します。
用途超ロングライフ型油冷式スクリュー圧縮機専用潤滑油。適合範囲圧縮機危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フェアコール RA ENEOS(旧:JXTGエネルギー)フェアコール RAENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)
139,800税込153,780
1缶(200L)
当日出荷から8日以内出荷
空気をはじめとする各種回転式ガス圧縮機に適用できます。圧縮機の高効率化、高負荷指向等による厳しい要求性能に対応するため、基油に高度精製VHDC(Very Balanced Hydrocracked Base Oil)基油を採用しました。また、特殊添加剤を配合することにより、とくに空気圧縮における高い酸化安定性と低いスラッジレベルを維持することが可能となりました。屋内外を問わず安心してご使用頂ける回転式ガス圧縮機専用油です。
用途スクリュー圧縮機 スクロール圧縮機 ロータリーベーン圧縮機適合範囲圧縮機危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フェアコール NS32 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)フェアコール NS32ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
199,800税込219,780
1缶(200L)
8日以内出荷
鉱油系で初めて市販合成油に匹敵する12,000時間無交換寿命(平均油温80℃、吐出圧力0.7MPa、連続全負荷運転時)の 極めて高い次元を鉱油系タイプで実現しました。 スラッジの抑制に成功した特殊添加剤を採用し、各メーカー機種による実機フィールドテストにおいても長寿命でありながら使用途中でのスラッジ生成によるトラブルが低減されていることが実証されています。 鉱油系が基本ベースであるため、ゴム製シールリング収縮によるオイル漏れトラブルを発生したり、レベルゲージ樹脂材など各種部材に対し悪影響を及ぼすことがほとんどありません。 寿命の後半から酸価の変化傾向が大きくなるため、潤滑管理がしやすい潤滑油です。
用途スクリュー圧縮機、スクロール圧縮機、ロータリーベーン圧縮機。適合範囲圧縮機引火点(℃)240粘度130流動点(℃)-25危険等級動粘度(mm2/s)30.7(40℃)、5.73(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数130密度(g/cm3 at15℃)0.846色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.02危険物の性状非水溶性
フェアコール SA ENEOS(旧:JXTGエネルギー)フェアコール SAENEOS(旧:JXTGエネルギー)
299,800税込329,780
1缶(200L)
8日以内出荷
圧縮機の高負荷、高効率運動が指向される中で、「より安全」で「より使い易い油」として設計された新しいタイプの合成系往復動圧縮機専用油です。カーボン生成がほとんど無いために、バルブの清浄性に優れ、バルブ寿命とメンテナンスインターバルの延長が図れます。
用途省力化を実行する往復動ガス圧縮機より安全運転を望む往復動ガス圧縮機適合範囲圧縮機仕様自然発火点/395℃RBOT(150℃)/3500分FALE焼付荷重/3.56kN以上引火点(℃)272流動点(℃)-40動粘度(mm2/s)90.2(40℃)/9.57(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数79密度(g/cm3 at15℃)0.991抗乳化性(@54℃ 分)(40-40-0)3酸価(mgKOH/g)0.1
レシックN ENEOS(旧:JXTGエネルギー)レシックNENEOS(旧:JXTGエネルギー)
169,800税込186,780
1缶(200L)
8日以内出荷
圧縮空気の吐出温度が160℃以上の高温となる(高圧縮型)往復動式空気圧縮機に適した、シリンダ・システム兼用の圧縮機油です。 シリンダ部では、吐出弁へ付着するカーボン量が少なく、かつナフテン系鉱油の特長である生成カーボンが軟質であるため除去されやすく、圧縮効率の低下を防ぎます。 システム部においても、抗乳化性・水分離性に優れています。さび止め性・消泡性に優れています。
用途往復動式ガス圧縮機専用油。適合範囲圧縮機流動点(℃)-35.0危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.55危険物の性状非水溶性
KLUBER-SUMMIT HYSYN-FG 32 NOKクリューバーKLUBER-SUMMIT HYSYN-FG 32NOKクリューバー
869,800税込956,780
1缶(200L)
4日以内出荷から110日以内出荷
耐摩耗性に優れ、摩擦係数が低い。 酸化安定性に優れ、スラッジの生成が少ない。 NSF H1に登録。
用途食品・飲料機械で使用されるスクリュー・レシプロコンプレッサ、油圧装置。適合範囲コンプレッサータイプ食品ライン用使用温度範囲(℃)-45~135基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)33(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コンプレッサーオイル