1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内容量(L)」から絞り込む
20(1)
200(1)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)フェアコール SA
圧縮機の高負荷、高効率運動が指向される中で、「より安全」で「より使い易い油」として設計された新しいタイプの合成系往復動圧縮機専用油です。カーボン生成がほとんど無いために、バルブの清浄性に優れ、バルブ寿命とメンテナンスインターバルの延長が図れます。
用途省力化を実行する往復動ガス圧縮機。より安全運転を望む往復動ガス圧縮機 適合範囲圧縮機 仕様自然発火点/395℃RBOT(150℃)/3500分FALE焼付荷重/3.56kN以上 引火点(℃)272 流動点(℃)-40 動粘度(mm2/s)90.2(40℃)/9.57(100℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度指数79 密度(g/cm3 at15℃)0.991 抗乳化性(@54℃ 分)(40-40-0)3 酸価(mgKOH/g)0.1
1缶(20L)ほか
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)