コンプレッサーオイル :「歯車 潤滑」の検索結果
関連キーワード
「内容量(L)」から絞り込む
19(1)
稼慟中に使用することにより、ワニスやカーボン残さなどの除去が可能。
用途コンプレッサー、油圧システム、減速機等のフラッシングオイル。
適合範囲コンプレッサー
タイプフラッシングオイル
容量(L)19
基油エステル油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)78(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
1缶(19L)
¥129,800
税込¥142,780
63日以内出荷
『工業用潤滑油』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。