絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田
  • 日立産機システム(7)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(6)
  • コスモ石油(4)
  • シェルルブリカンツ(3)
  • エクソンモービル(3)
  • エーゼット(2)
  • 明治機械製作所(2)
  • BOLL(2)
  • デンゲン(2)
  • 出光興産(2)
  • NOKクリューバー(2)
  • エスコ(1)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • 東芝(1)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
  • 富士コンプレッサー(1)
  • RAMCO(1)
内容量(L)
  • 1.0(1)
  • 4(1)
  • 20(1)
  • 20.0(1)
粘度
  • 68(2)
適合
  • コンプレッサー(1)
  • 摺動面(1)
引火点(℃)
  • 240(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
1.0(1)
4(1)
20(1)
20.0(1)
COMG  レシプロ コンプレッサーオイル アネスト岩田COMG レシプロ コンプレッサーオイルアネスト岩田(53件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(1L)ほか
当日出荷
COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。 このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。
粘度ISO VG68適合範囲コンプレッサー形状透明液体黄色引火点(℃)240流動点(℃)-40基油ナローカットナフテン危険等級動粘度(mm2/s)64(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
FRオイル アネスト岩田FRオイルアネスト岩田
35,980税込39,578
1缶(20L)
翌々日出荷
アネスト岩田製クローコンプレッサの性能・耐久性を最大限発揮させるための専用オイルです。
用途コンプレッサのギア部の潤滑に必要なオイルトラスコ品番218-4019対象機種FRL、FRV、ZRD、ZTD、ZWR、ZWT、SCD-G容量(L)20危険物の類別非危険物
LRオイル アネスト岩田LRオイルアネスト岩田
21,980税込24,178
1缶(4L)
翌々日出荷
アネスト岩田製スクリューコンプレッサの性能・耐久性を最大限発揮させるための専用オイルです。
用途コンプレッサの冷却、摺動部の潤滑に必要なオイルトラスコ品番218-4018対象機種LRL、LRV、LRS-B、LRST-B、LRSV-B、SCD-H~L容量(L)4危険物の類別非危険物
LRオイル アネスト岩田LRオイルアネスト岩田
91,980税込101,178
1缶
4日以内出荷
一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。 【オイル消費低減】軽質分の削除、高粘度指数パラフィン基油を最適量添加 【カーボン化対策】 ナローカットナフテン基油を使用、酸化防止剤を厳選 【耐摩耗性対策】摩耗防止剤を添加してアルミシリンダとの相性UP 【乳化対策】界面活性剤の削除
粘度ISO VG68適合範囲摺動面成分ナローカットナフテンを基油として使用危険物の類別非危険物
コンプレッサーオイル