絞り込み
内容量(L)
- 1.0(1)
- 20.0(1)
ブランド
- アネスト岩田
- コベルコ(KOBELCO)(3)
- 日立産機システム(2)
- 明治機械製作所(2)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- GA(グリーンエース)(1)
- BOLL(1)
- 出光興産(1)
- エクソンモービル(1)
- 三井精機(1)
粘度
- 68(1)
適合
- コンプレッサー(1)
引火点(℃)
- 240(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内容量(L)」から絞り込む
1.0(1)
20.0(1)

COMG レシプロ コンプレッサーオイル
アネスト岩田(53件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1缶(1L)ほか欠品中COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。 このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。粘度ISO VG68適合範囲コンプレッサー形状透明液体色黄色引火点(℃)240流動点(℃)-40基油ナローカットナフテン危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)64(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性