住宅・店舗照明 :「スイッチbox」の検索結果
関連キーワード
電圧(V)100
光源色電球色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
調光の可否不可
通るときだけ足元を明るく。
パネルタイプ
明るさ感がほしいときや、階段などの注意のサインとして。
パネルタイプはコンセント付。
幅(mm)116
取付はさみ金具・2個用スイッチボックス
高さ(mm)120
電圧(V)100
消費電力(W)0.9
寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス(カバー含む):138×119
センサー熱線・明るさセンサ付
色温度(K)2800
埋め込み深さ(mm)取付用ボックス(カバー含む):57
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)4.2
光源寿命40000時間
端子台送り用端子台付
入力電流(A)(100V)0.1
色(本体)ホワイト
埋設深さ(mm)57
明るさ5形小丸電球1灯器具相当
出しろ(mm)15
演色指数(Ra)74
埋込穴(Φmm)105×100
定格光束(Lm)3.8
調光の可否不可
LED交換不可
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
通るときだけ足元を明るく。
下面配光タイプ
まぶしくないので、夜中のトイレへの足元のあかりに。
幅(mm)116
取付はさみ金具・2個用スイッチボックス
高さ(mm)120
電圧(V)100
消費電力(W)0.9
寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス(カバー含む):138×119
センサー熱線・明るさセンサ付
色温度(K)2800
埋め込み深さ(mm)取付用ボックス(カバー含む):57
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)4.4
光源寿命40000時間
端子台送り用端子台付
入力電流(A)(100V)0.1
色(本体)ホワイト
埋設深さ(mm)57
明るさ5形小丸電球1灯器具相当
出しろ(mm)32
演色指数(Ra)74
埋込穴(Φmm)105×100
定格光束(Lm)4
調光の可否不可
LED交換不可
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
寸法(mm)70×120×10
取付JIS1コ用スイッチボックス(カバー付)に適合
プレートシルバー
適合親器NQ28752SK、NQ28732SK
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
寸法(mm)70×120×10
取付JIS1コ用スイッチボックス(カバー付)に適合
適合リモコン:HK9394
寸法(mm)208×120×15
取付JIS4個用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合
プレートシルバー
回路数5回路
入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
適合リモコン:HK9394
寸法(mm)208×120×15
取付JIS4個用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合
プレートホワイト
回路数5回路
入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
1個
¥48,980
税込¥53,878
31日以内出荷
適合リモコン:HK9394
寸法(mm)208×120×15
取付JIS4個用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合
回路数5回路
入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
適合リモコン:HK9394
寸法(mm)208×120×15
取付JIS4個用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合
プレートホワイト
回路数5回路
入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
適合子器NK28706S
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
適合リモコン:HK9394
寸法(mm)208×120×15
取付JIS4個用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合
プレートシルバー
回路数5回路
入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
適合子器NK28706S
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
適合リモコン:HK9394
寸法(mm)208×120×15
取付JIS4個用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合
プレートシルバー
回路数3回路
入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
適合子器NK28706S
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
適合リモコン:HK9394
寸法(mm)208×120×15
取付JIS4個用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合
プレートホワイト
回路数3回路
入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
適合子器NK28706W
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
寸法(mm)254×120×15
取付JIS5コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合
適合負荷LED
負荷容量最大4A/回路
入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
調光 - ON/OFF切替スイッチ付
リモコン信号受光部付
高気密対応
5回路タイプ
ブースタ1回路タイプ(NQL10070)使用可能
マット敷き工法(熱抵抗値2.5m2・K/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。
仕様記憶シーン数:6シーン、操作シーン数:6シーン+ON/OFF、フェード時間:シーン毎に2.5秒
適合【子器】NK28770H、【適合リモコン】HK9397
取付JIS 5コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合
寸法(幅W×高さH)(mm)254×120
適合負荷LED
回路数5回路
負荷容量最大2.5A/回路、ただし、5回路合計最大5A
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)15
入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
幅(mm)120
高さ(mm)130
種類可搬型仕込再生操作樹専用
適合ボックススイッチ:JIS2コ用
1台
¥26,980
税込¥29,678
31日以内出荷
仕様消費効率:60.2 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern、壁直付型、上下面開放型・プルスイッチ付、プルスイッチ付、上下面開放型、50形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、ボックス取り付け不可、幅:110 mm、高:110 mm、出しろ:110 mm、質量:0.3 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)259
光色電球色
明るさ器具:(目安)50形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置壁直付型
調光の可否不可
調色の可否不可
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
電圧(V)100
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置壁直付型
調光の可否不可
調色の可否不可
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。