LEDベースライト直管32形昼白色Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
天井直付型 シーリングライトPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
リフォームにおすすめ。引掛シーリング対応ベースライト防汚コーティング「キレイコート」。汚れが付きにくいから、お手入れラクラク。独自の防汚コーティングをカバーに採用。
仕様●キレイコート仕様(カバー)●光束維持率:70%長さ(mm)1252幅(mm)87質量(kg)2.6取付天井直付型高さ(mm)104取付方式カチットF電圧(V)100消費電力(W)22.8構造虫・ホコリの入りにくい構造材質(カバー)高拡散クリーンアクリルカバー 乳白光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.23トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ32形Hf蛍光灯1灯器具相当演色指数(Ra)83配光タイプ拡散タイプ
LEDベースライト直管32形電球色Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
電圧(V)AC100光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDベースライト直管32形温白色Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
長手配光ブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から92日以内出荷
壁面や天井などを広範囲に照らし、明るさ感を空間にプラス。
フラップタイプ
上下に光を放つ、可動式カバーの長手配光ブラケット
カバーは可動式で、お好みの照射角度に調整可能。
透過タイプ
やわらかく発光し、空間に明るさをもたらします。
色アクリルカバー:乳白高さ(mm)100電圧(V)100制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間出しろ(mm)110照射方式可動型演色指数(Ra)高演色93調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
長手配光ブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から92日以内出荷
壁面や天井などを広範囲に照らし、明るさ感を空間にプラス。
アッパータイプ
建築化照明のような間接光を手軽に楽しめる。
美ルックで、くらしが、より美しく、鮮やかに。
幅(mm)1180質量(kg)3.4高さ(mm)48タイプL1200タイプ電圧(V)100消費電力(W)34.4制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.36色(本体)ホワイト明るさ32形Hf蛍光灯1灯器具相当、フリー:ライコン別売(ON/OFF使用時ライコン不要)出しろ(mm)153演色指数(Ra)高演色93調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵天井近接限度(cm)15
ペンダントライトODELIC(オーデリック)税込¥21,978~¥19,980~
間接照明コイズミ(小泉成器)税込¥13,178~¥11,980~