住宅・店舗照明 :「LEDライト」の検索結果
関連キーワード
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100
色枠:ホワイトつや消し
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
埋込穴(Φmm)125
適合リニューアルプレートLGK02002
色枠:ホワイトつや消し
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
材質(枠)アルミダイカスト
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時):0.1
光束(Lm)器具:450
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.7
取付埋込型
タイプ60形
電圧(V)100~242
消費電力(W)4.2
構造浅型9H
識別記号【電源ユニット】A0
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯60形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵、電源内蔵
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
遮光(°)光源:15
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
タイプ250形
電圧(V)100~242
消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7
角度(°)光源遮光:15
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ水銀灯100形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
タイプ250形
電圧(V)100~242
消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7
角度(°)光源遮光:15
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A8
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ水銀灯100形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.6
取付埋込型
タイプ60形
電圧(V)100~242
消費電力(W)4.2
構造浅型10H
識別記号【電源ユニット】A0
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯60形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵、電源内蔵
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
トルソーシリーズ
光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。
角度(°)光源遮光:30
ランプの種類LED
材質(枠)鋼板
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、
電源ユニット別売
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
型式浅型:9H
タイプ250形
電圧(V)100~242
消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7
角度(°)光源遮光:15
色温度(K)5000
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A8
エネルギー消費効率(Lm/W)非調光・調光(約1~100%):135.2無線調光WiLIA(約5~100%):127.6
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
光色昼白色
明るさ水銀灯100形器具相当
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)80
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)175
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
定格光束(Lm)非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):2515
配光タイプ拡散
電源ユニット別売
反射板タイププレーン(一般タイプ)/ホワイト反射板
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.7
取付埋込型
タイプ60形
電圧(V)100~242
消費電力(W)4.2
構造浅型9H
識別記号【電源ユニット】A0
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯60形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵、電源内蔵
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
遮光(°)光源:15
反射板タイププレーン(一般タイプ)/リニューアル枠/ホワイト反射板
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
タイプ350形
電圧(V)100~242
消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0
角度(°)光源遮光:15
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A18
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
明るさCDM-R70形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.6
取付埋込型
タイプ60形
電圧(V)100~242
消費電力(W)5.3
構造浅型10H
識別記号【電源ユニット】A0
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯60形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否位相調光(ライコン別売)
電源ユニットLED内蔵、電源内蔵
調光範囲約5~100%
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
遮光(°)光源:15
反射板タイププレーン(一般タイプ)/ホワイト反射板
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.6
取付埋込型
タイプ60形
電圧(V)100~242
消費電力(W)4.2
構造浅型10H
識別記号【電源ユニット】A0
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯60形器具相当
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)50
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
配光タイプ広角
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
遮光(°)光源:30
反射板タイプコンフォート/銀色鏡面反射板
天井埋込型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。ラインタイプ。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。両面化粧タイプ。
用途壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)12
材質プラスチックカバー
定格電圧(V)AC100
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)91.6
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時):0.2
色(カバー)乳白
光束(Lm)器具:1100
1台
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、レンズ:アクリル(透明)
幅(mm)213
高さ(mm)290
電圧(V)AC100~242
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
色ホワイト
タイプ250形
電圧(V)100~242
消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7
角度(°)光源遮光:30
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A8
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ水銀灯100形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
電源ユニット別売
反射板タイプコンフォート/銀色鏡面反射板
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.7
取付埋込型
タイプ100形
電圧(V)100~242
消費電力(W)7
構造浅型10H
色温度(K)3000
識別記号【電源ユニット】A2
エネルギー消費効率(Lm/W)141.4
LED寿命(時間)40000
光色電球色
明るさコンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)80
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
定格光束(Lm)990
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
配光タイプ拡散
電源ユニットLED内蔵
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
遮光(°)光源:15
反射板タイププレーン(一般タイプ)/ホワイト反射板
1台
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
消費電力(W)5.2
種別密閉型、防雨型
材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル
幅(mm)122
質量(kg)1.3
高さ(mm)320
電球LED内蔵・電源ユニット内蔵
色温度(K)2700
センサー探知範囲全方向20度
エネルギー消費効率(Lm/W)33.1
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当
演色指数(Ra)83
トルソーシリーズ
光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。
電圧(V)100~242
角度(°)光源遮光:30
ランプの種類LED
材質(枠)鋼板
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、
電源ユニット別売
定格電圧(V)100
消費電力(W)4.5
埋込穴(Φmm)150
仕様【傾斜天井配光】非対応
適合高気密SB
色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)110
LED内蔵
入力電流(A)0.1
光束(Lm)495
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55まで
配光タイプ拡散マイルド
器具相当60形電球1灯
LED交換可
電源ユニット内蔵
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質
外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。
使用温度範囲は-10℃~35℃
使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。
-10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
用途軒下用
質量(kg)1
色ホワイト
取付埋込型
電圧(V)100~242
構造防雨型
本体アルミ
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
枠鋼板
取付面位置天井面取付専用
埋込高(mm)91
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
遮光(°)光源:15
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
配光調整機能付
簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
種別LED・灯具ユニット内蔵
タイプ100形・150形・200形
首振角度(°)45
機能配光調整:13°~32°
ランプの種類LED
材質(枠)アルミ(外面:ホワイトつや消し仕上、内面:ブラックつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
型式浅型:10H
タイプ250形
電圧(V)100~242
消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7
角度(°)光源遮光:30
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A8
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ水銀灯100形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
電源ユニット別売
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
タイプ250形
電圧(V)100~242
消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7
角度(°)光源遮光:30
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A8
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ水銀灯100形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
電源ユニット別売
反射板タイプコンフォート/銀色鏡面反射板
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用
型式浅型:10H
タイプ200形・250形
電圧(V)100~242
消費電力(W)200形/250形:15.5/19.3
構造防雨型
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:H6
材質(枠)鋼板
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、
電源ユニット別売
遮光(°)15
材質(パネル)アクリル(透明)
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質
外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。
使用温度範囲は-10℃~35℃
使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。
-10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
用途軒下用
質量(kg)1
色ホワイト
取付埋込型
電圧(V)100~242
構造防雨型
本体アルミ
機能セパレートアイコン(A、AN、NTタイプ)組み合わせ可能
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
調光方式調光(ライコン別売)可能
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
枠鋼板
取付面位置天井面取付専用
埋込高(mm)91
調光範囲約1~100%
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
遮光(°)光源:15
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用
電圧(V)100~242
構造防雨型
角度(°)光源遮光:15
ランプの種類LED
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
高い演色性で忠実に色味を再現します。
タイプ250形
電圧(V)100~242
消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7
角度(°)光源遮光:30
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A8
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ水銀灯100形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)高演色95
埋込穴(Φmm)100
電源ユニット別売
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
タイプ250形
電圧(V)100~242
消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7
角度(°)光源遮光:30
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A8
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ水銀灯100形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
電源ユニット別売
定格電圧(V)100
消費電力(W)7.4
埋込穴(Φmm)150
仕様【傾斜天井配光】非対応
適合高気密SB
色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
径(Φmm)150
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.1
LED内蔵
入力電流(A)0.14
光束(Lm)830
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55まで
配光タイプ拡散マイルド
器具相当100形電球1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
定格電圧(V)100
消費電力(W)4.5
埋込穴(Φmm)150
仕様【傾斜天井配光】非対応
適合高気密SB
色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.1
LED内蔵
入力電流(A)0.1
光束(Lm)455
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55まで
配光タイプ拡散マイルド
器具相当60形電球1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242
角度(°)光源遮光:15
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
電源ユニット別売
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
タイプ250形
電圧(V)100~242
消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7
角度(°)光源遮光:30
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A8
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ水銀灯100形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
電源ユニット別売
反射板タイプコンフォート/ホワイト反射板
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
タイプ350形
電圧(V)100~242
消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0
角度(°)光源遮光:30
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A18
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
明るさCDM-R70形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
タイプ750形
電圧(V)100~242
消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.0
角度(°)光源遮光:15
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A20
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
明るさコンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
材質(反射板)上部:アルミ(銀色鏡面仕上)、下部:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
電源ユニット別売
反射板タイププレーン(一般タイプ)/ホワイト反射板
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
タイプ550形
電圧(V)100~242
消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.0
角度(°)光源遮光:15
色温度(K)3000
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A13
エネルギー消費効率(Lm/W)非調光・調光(約1~100%):132.4無線調光WiLIA(約5~100%):130.5
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
光色電球色
明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)85
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
定格光束(Lm)非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):5220
配光タイプ拡散
電源ユニット別売
反射板タイププレーン(一般タイプ)リニューアル枠/ホワイト反射板
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242
角度(°)光源遮光:15
ランプの種類LED
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
反射板タイププレーン(一般タイプ)リニューアル枠/ホワイト反射板
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。