住宅・店舗照明 :「台 可動」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途天井面・壁面取付可能
材質本体:鋼板 オフホワイト色塗装仕上、セード:ポリカーボネート 乳白色
口金E17
タイプ小形電球形
防雨形。電源コード5m付属。使用可能温度範囲:5~35℃。差込式。施工性を考慮し、地面に直接差し込めるスポットライト。地上高は約26cmと低設置で、90°の首振り可動範囲でより効果的な照射が可能です
用途屋外用照明
質量(kg)1.9
口金E26
可動範囲330°
ライティングダクトプラグ付
質量(kg)0.5
材質(本体)鋼板 オフホワイト塗装仕上
タイプ一般電球形
口金E26
可動範囲(首振/回転)90°/320°
1台
¥6,798
税込¥7,478
31日以内出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。