絞り込み
光色
  • 昼光色(13)
  • 昼白色(25)
  • 白色(13)
  • 電球色(27)
電圧(V)
  • 100(28)
  • 100~240(2)
  • 100~242(1)
  • 200(17)
  • 200~242(15)
消費電力(W)
  • 5~10未満(11)
  • 10~20未満(9)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
ブランド
  • 岩崎電気
  • Panasonic(パナソニック)(4,966)
  • 三菱電機(2,168)
  • ODELIC(オーデリック)(1,459)
  • コイズミ照明(1,117)
  • DAIKO(大光電機)(734)
  • ENDO(遠藤照明)(660)
  • 東芝ライテック(478)
  • DNライティング(261)
  • 山田照明(188)
  • JEFCOM(ジェフコム)(147)
  • オーム電機(105)
  • ハーフェレ(80)
  • TOKISTAR(79)
  • 東京メタル(68)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(47)
  • MAXRAY(マックスレイ)(45)
  • アイリスオーヤマ(41)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
60件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDioc 屋外スポットライト 岩崎電気

    LEDioc 屋外スポットライト

    岩崎電気
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    LEDアイランプ用。
    材質アルミダイカスト適合ランプLDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    92日以内出荷
    質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 広角タイプ

    岩崎電気
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    4日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)6.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)‐20~+35消費電力(W)(200V)121定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上102、水平面上102平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)137.1光束(Lm)16600(光束維持時間60000時間、光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500耐風速(m/s)設計許容風速:60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 広角タイプ

    岩崎電気
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec材質前面カバー:型押強化ガラス質量(kg)6.6取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)種類昼白色使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(200V)174定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上102、水平面上102平均演色評価数Ra70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.5光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)24100アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
  • LEDioc AREALIGHT (レディオック エリアライト) 80クラス 岩崎電気

    LEDioc AREALIGHT (レディオック エリアライト) 80クラス

    岩崎電気
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    4日以内出荷
    材質反射鏡:ポリカーボネート(鏡面仕上)質量(kg)5.4色仕上:オフホワイト材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)83定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65材質(カバー)前面:強化ガラスエネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.5光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)11500口出線(mm)ゴムシースケーブル(器具外1500アーム鋼板(ポリエステル塗装)光色昼白色(5000K)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc AREALIGHT (レディオック エリアライト) 100クラス 岩崎電気

    LEDioc AREALIGHT (レディオック エリアライト) 100クラス

    岩崎電気
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    4日以内出荷
    材質反射鏡:ポリカーボネート(鏡面仕上)質量(kg)5.4色仕上:オフホワイト材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)102定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65材質(カバー)前面:強化ガラスエネルギー消費効率(Lm/W)(200V)142.1光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)14500口出線(mm)ゴムシースケーブル(器具外1500アーム鋼板(ポリエステル塗装)光色昼白色(5000K)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 狭角タイプ

    岩崎電気
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    92日以内出荷
    質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 狭角タイプ

    岩崎電気
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    92日以内出荷
    質量(kg)1.35色(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ

    岩崎電気
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    92日以内出荷
    質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 20クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 20クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 30クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 30クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    質量(kg)1.35色(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    92日以内出荷
    質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 20クラス 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 20クラス 狭角タイプ

    岩崎電気
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    92日以内出荷
    質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 20クラス 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 20クラス 狭角タイプ

    岩崎電気
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    92日以内出荷
    質量(kg)1.35色(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 30クラス 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 30クラス 狭角タイプ

    岩崎電気
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    92日以内出荷
    質量(kg)1.35色(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス  中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    92日以内出荷
    質量(kg)1.35色(仕上)ダークグレイ材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    質量(kg)1.35色(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 20クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 20クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    質量(kg)1.35色(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 超広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 超広角タイプ

    岩崎電気
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)‐20~+35消費電力(W)(200V)174定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上132、水平面上132平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.2光束(Lm)26500(光束維持時間60000時間、光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500耐風速(m/s)設計許容風速:60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 超広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 超広角タイプ

    岩崎電気
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    4日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)6.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)‐20~+35消費電力(W)(200V)121定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上128、水平面上134平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)148.7光束(Lm)18000(光束維持時間60000時間、光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500耐風速(m/s)設計許容風速:60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 狭角タイプ

    岩崎電気
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    92日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)‐20~+35消費電力(W)(200V)166定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上30、水平面上30保護等級IP65口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500耐風速(m/s)設計許容風速:60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 広角タイプ

    岩崎電気
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    92日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)‐20~+35消費電力(W)(200V)174定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上102、水平面上102平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)111.4光束(Lm)19400(光束維持時間60000時間、光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500耐風速(m/s)設計許容風速:60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)‐20~+35消費電力(W)(200V)174定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上58、水平面上58保護等級IP65口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500耐風速(m/s)設計許容風速:60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 狭角タイプ

    岩崎電気
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    92日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)‐20~+35消費電力(W)(200V)139定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上30、水平面上30保護等級IP65口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500耐風速(m/s)設計許容風速:60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)‐20~+35定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242保護等級IP65口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500耐風速(m/s)設計許容風速:60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 狭角タイプ

    岩崎電気
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    92日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)6.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)‐20~+35消費電力(W)(200V)111定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上30、水平面上30保護等級IP65口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500耐風速(m/s)設計許容風速:60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)6.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)‐20~+35消費電力(W)(200V)121定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上58、水平面上58保護等級IP65口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500耐風速(m/s)設計許容風速:60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 超広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 超広角タイプ

    岩崎電気
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    92日以内出荷
    仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec材質前面カバー:型押強化ガラス質量(kg)6.1取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)種類電球色使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(200V)121定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上128、水平面上134平均演色評価数Ra80保護等級IP65色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)117.3光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)14200アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 超広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 超広角タイプ

    岩崎電気
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec材質前面カバー:型押強化ガラス質量(kg)6.6取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(200V)147定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 広角タイプ

    岩崎電気
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec材質前面カバー:型押強化ガラス質量(kg)6.6取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(200V)147定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上102、水平面上102保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 広角タイプ

    岩崎電気
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    92日以内出荷
    仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec材質前面カバー:型押強化ガラス質量(kg)6.1取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(200V)121定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上102、水平面上102保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
  • unis (ユニス) Stick Short (スティック ショート) 岩崎電気

    unis (ユニス) Stick Short (スティック ショート)

    岩崎電気
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    92日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出材、前面パネル:ポリカーボネート(透明)質量(kg)5色電球色使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)9.7(200V)平均演色評価数(Ra)80仕上ウォームグレイメタリック保護等級IP43色温度(K)2700寿命(LEDモジュール)60000時間【光束維持率80%】エネルギー消費効率(Lm/W)固有:53.6(200V)定格光束(Lm)520
  • unis (ユニス) Stick Short (スティック ショート) 電球色 岩崎電気

    unis (ユニス) Stick Short (スティック ショート) 電球色

    岩崎電気
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    92日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出材、前面パネル:ポリカーボネート(透明)質量(kg)5色電球色使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)6.5(200V)平均演色評価数(Ra)80仕上ウォームグレイメタリック保護等級IP43色温度(K)2700寿命(LEDモジュール)60000時間【光束維持率80%】エネルギー消費効率(Lm/W)固有:52.3(200V)定格光束(Lm)340
  • LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 電球色タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 電球色タイプ

    岩崎電気
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    4日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.35使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1入力電圧(V)100/200ビームの開き(°)(1/10)48周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)2700相当光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)101.0、(200V)94.0光束(Lm)950使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 昼白色タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 昼白色タイプ

    岩崎電気
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    4日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.35使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1入力電圧(V)100/200ビームの開き(°)(1/10)48周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)117.0、(200V)108.9光束(Lm)1100使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 電球色タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 電球色タイプ

    岩崎電気
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    4日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.35使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1入力電圧(V)100/200ビームの開き(°)(1/10)40周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)2700相当光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)106.3、(200V)99.0光束(Lm)1000使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80配光タイプ挟角耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 昼白色タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 昼白色タイプ

    岩崎電気
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    4日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.35使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1入力電圧(V)100/200ビームの開き(°)(1/10)40周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.3、(200V)113.8光束(Lm)1150使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80配光タイプ挟角耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 鳥害・雪割笠 岩崎電気

    LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 鳥害・雪割笠

    岩崎電気
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
    用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレスエコロジー商品省エネ
  • LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 和風 岩崎電気

    LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 和風

    岩崎電気
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    4日以内出荷
    1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
    用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレスエコロジー商品省エネ
  • LEDioc AREA TOLICA-L用オプション ルーバ 岩崎電気

    LEDioc AREA TOLICA-L用オプション ルーバ

    岩崎電気
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
    用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレス色(本体)ホワイト適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9、E50069/LSAN9/DB、E50069/NSAN9、E50069/NSAN9/DB、E50071/LSAN9、E50071/LSAN9/DB、E50071/NSAN9、E50071/NSAN9/DB、E50073/LSAN9、E50073/LSAN9/DB、E50073/NSAN9、E50073/NSAN9/DB、E50075/LSAN9、E50075/LSAN9/DB、E50075/NSAN9、E50075/NSAN9/DBエコロジー商品省エネ
住宅・店舗照明