絞り込み
光束(Lm)
- 1000~2000未満(1)
- 3000~4000未満(1)
- 4000~5000未満(2)
- 5000~6000未満(1)
- 10000~(2)
消費電力(W)
- 5~10未満(2)
- 20~30未満(1)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
色(本体)
- シルバー(8)
- ブラウン(6)
- ブラック(1)
- ホワイト(1)
光色
- 昼白色(2)
- 白色(1)
- 電球色(1)
電圧(V)
- 100~240(2)
色温度(K)
- 3000未満(3)
- 3000~5000未満(1)
3000未満・3000~5000未満
ブランド
- 岩崎電気
- Panasonic(パナソニック)(69)
- ENDO(遠藤照明)(21)
- コイズミ照明(19)
- DAIKO(大光電機)(12)
- 三菱電機(9)
- システック(3)
- ODELIC(オーデリック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「光束(Lm)」から絞り込む
1000~2000未満(1)
3000~4000未満(1)
4000~5000未満(2)
5000~6000未満(1)
10000~(2)

LEDioc AREALIGHT (レディオック エリアライト) 80クラス
岩崎電気¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷材質反射鏡:ポリカーボネート(鏡面仕上)質量(kg)5.4色仕上:オフホワイト材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)83定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65材質(カバー)前面:強化ガラスエネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.5光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)11500口出線(mm)ゴムシースケーブル(器具外1500アーム鋼板(ポリエステル塗装)光色昼白色(5000K)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc AREALIGHT (レディオック エリアライト) 100クラス
岩崎電気¥74,980税込¥82,4781台4日以内出荷材質反射鏡:ポリカーボネート(鏡面仕上)質量(kg)5.4色仕上:オフホワイト材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)102定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65材質(カバー)前面:強化ガラスエネルギー消費効率(Lm/W)(200V)142.1光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)14500口出線(mm)ゴムシースケーブル(器具外1500アーム鋼板(ポリエステル塗装)光色昼白色(5000K)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
unis (ユニス) Stick Short (スティック ショート)
岩崎電気¥119,800税込¥131,7801台92日以内出荷材質本体:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出材、前面パネル:ポリカーボネート(透明)質量(kg)5色電球色使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)9.7(200V)平均演色評価数(Ra)80仕上ウォームグレイメタリック保護等級IP43色温度(K)2700寿命(LEDモジュール)60000時間【光束維持率80%】エネルギー消費効率(Lm/W)固有:53.6(200V)定格光束(Lm)520
unis (ユニス) Stick Short (スティック ショート) 電球色
岩崎電気¥119,800税込¥131,7801台92日以内出荷材質本体:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出材、前面パネル:ポリカーボネート(透明)質量(kg)5色電球色使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)6.5(200V)平均演色評価数(Ra)80仕上ウォームグレイメタリック保護等級IP43色温度(K)2700寿命(LEDモジュール)60000時間【光束維持率80%】エネルギー消費効率(Lm/W)固有:52.3(200V)定格光束(Lm)340
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 鳥害・雪割笠
岩崎電気¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレスエコロジー商品省エネ
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 和風
岩崎電気¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレスエコロジー商品省エネ
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション ルーバ
岩崎電気¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレス色(本体)ホワイト適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9、E50069/LSAN9/DB、E50069/NSAN9、E50069/NSAN9/DB、E50071/LSAN9、E50071/LSAN9/DB、E50071/NSAN9、E50071/NSAN9/DB、E50073/LSAN9、E50073/LSAN9/DB、E50073/NSAN9、E50073/NSAN9/DB、E50075/LSAN9、E50075/LSAN9/DB、E50075/NSAN9、E50075/NSAN9/DBエコロジー商品省エネ
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション ガード
岩崎電気¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレスエコロジー商品省エネ
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 支柱
岩崎電気¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレスエコロジー商品省エネ
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 片面遮光板
岩崎電気¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレスポール高さ(mm)340ポール径(Φmm)186色(本体)ブラック適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9、E50069/LSAN9/DB、E50069/NSAN9、E50069/NSAN9/DB、E50071/LSAN9、E50071/LSAN9/DB、E50071/NSAN9、E50071/NSAN9/DB、E50073/LSAN9、E50073/LSAN9/DB、E50073/NSAN9、E50073/NSAN9/DB、E50075/LSAN9、E50075/LSAN9/DB、E50075/NSAN9、E50075/NSAN9/DBエコロジー商品省エネ
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 笠D
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個欠品中1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレスエコロジー商品省エネ
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 笠C(上方光束比20%)
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個欠品中1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレスエコロジー商品省エネ
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 笠B(上方光束比15%)
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレス色(本体)メタリックシルバー適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9、E50069/NSAN9、E50071/LSAN9、E50071/NSAN9、E50073/LSAN9、E50073/NSAN9、E50075/LSAN9、E50075/NSAN9エコロジー商品省エネ
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 笠B(上方光束比15%)
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレス色(本体)ダークブラウン適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9/DB、E50069/NSAN9/DB、E50071/LSAN9/DB、E50071/NSAN9/DB、E50073/LSAN9/DB、E50073/NSAN9/DB、E50075/LSAN9/DB、E50075/NSAN9/DBエコロジー商品省エネ
LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 笠A(上方光束比5%)
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個欠品中1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。材質ステンレスエコロジー商品省エネ
LEDランプ用ポールライト 鳥害対策用街路灯 【受注生産品】
岩崎電気¥169,800税込¥186,7801台30日以内出荷種別公園・街路用照明寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110色仕上:黒色(サテン)半つや材質(本体)アルミダイカスト備考ランプ・電源・ポール別構造防雨形(IP23)風速(m/s)設計許容風速:60比率上方光束比:15%適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~250W(HIDランプ)、48W~67W(LEDランプ)配光タイプ全方向
LEDランプ用ポールライト 鳥害対策用街路灯
岩崎電気¥169,800税込¥186,7801台30日以内出荷種別公園・街路用照明材質グローブ:ポリカーボネート(クリア)、セード:ステンレス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)6.9色仕上:黒色(サテン)半つや材質(本体)アルミダイカスト備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用、クリアタイプ構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60比率上方光束比:15%適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~250W(HIDランプ)、48W~67W(LEDランプ)配光タイプ全方向
LEDランプ用ポールライト 和風デザインタイプ 灯具
岩崎電気¥289,800税込¥318,7801台4日以内出荷から30日以内出荷種別公園・街路用照明備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60配光タイプ全方向
LEDランプ用ポールライト 丸グローブタイプ
岩崎電気¥149,800~税込¥164,780~1セット4日以内出荷から31日以内出荷種別公園・街路用照明色仕上:ダークブラウン3分つや材質(本体)アルミダイカスト備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用風速(m/s)設計許容風速:60配光タイプ全方向
LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 灯具 【受注生産品】
岩崎電気¥239,800税込¥263,7801台30日以内出荷材質グローブ:強化ガラス質量(kg)12.6色仕上:青銅色(半艶)材質(本体)アルミ鋳物構造防雨形ソケットE39
LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 灯具
岩崎電気¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷から30日以内出荷材質グローブ:強化ガラス材質(本体)アルミ鋳物構造防雨形寸法(Φmm)挿入:50深さ(mm)75
LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 【受注生産品】
岩崎電気¥439,800税込¥483,7801セット30日以内出荷セット内容(灯具)H554-0+(アーム)HA1056種別公園・街路用照明材質グローブ:強化ガラス(クリア・一部フロスト)寸法(mm)ポール挿入:Φ89.1×135質量(kg)19.4色仕上:青銅色半つや材質(本体)アルミ鋳物備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~400W(HIDランプ)、48W~86W(LEDランプ)配光タイプ全方向
LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ
岩崎電気¥269,800~税込¥296,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷種別公園・街路用照明材質グローブ:強化ガラス(クリア・一部フロスト)寸法(mm)ポール挿入:Φ89.1×135色仕上:青銅色半つや材質(本体)アルミ鋳物備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用風速(m/s)設計許容風速:60配光タイプ全方向
ユニスフレア 調色タイプ
岩崎電気¥449,800税込¥494,7801台3日以内出荷調光制御には別途「ソロスケジューラ」又は「Wi-CONNECTY用ソケットタイプ子機」が必要です。(調色はできません。)。点滅制御には別途「自動点滅センサ(ソケット形)」が必要です。仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明材質【グローブ】ポリカーボネート(透明/拡散形)寸法(mm)【ポール挿入】Φ89.1×130質量(kg)8.2色ウォームグレイメタリックタイプ調色タイプ使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)73.8 (200V)製法【本体】アルミダイカスト相関色温度(K)6000・5000・4000・3500・3200・3000・2700・2100保護等級IP43エネルギー消費効率(Lm/W)73.8 (200V)支柱アルミ押出材比率【光可能形上方光束比】5%光束(Lm)4500使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
ユニスフレア 調光可能タイプ
岩崎電気¥289,800~税込¥318,780~1台3日以内出荷調光制御には別途「ソロスケジューラ」又は「Wi-CONNECTY用ソケットタイプ子機」が必要です。(調色はできません。)。点滅制御には別途「自動点滅センサ(ソケット形)」が必要です。仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明材質【グローブ】ポリカーボネート(透明/拡散形)寸法(mm)【ポール挿入】Φ89.1×130質量(kg)7.5色ウォームグレイメタリックタイプ調光可能タイプ使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43支柱アルミ押出材比率【光可能形上方光束比】5%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)