住宅・店舗照明 :「扇風機」の検索結果
住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
特価
本日7月7日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
圧迫感のない薄型設計となっています。工事不要で取付が簡単です。
お部屋を明るく照らしながら、空気を効率よく循環させることができます。
ライトだけ作動、ファンだけ作動、同時に作動、これらすべて可能です。
調光は10段階あり、シーンにあわせてお好みの光色が選べます。
風速も4段階で調整可能です。
タイマー機能もついていますので、就寝時にも利用可能です。
用途室内のライトに。空調に。
仕様器具光束:LED(全灯時)35W、常夜灯点灯時1W、ファン風量最大時10W
付属品リモコン、リモコンホルダー、ネジ×3、アダプター、取付補助具、取扱説明書兼保証書
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35
本体寸法(mm)約Φ550×200
色温度(K)3000~5000
保証期間お買い上げ日より1年
光源色昼光色/温白色/電球色/常夜灯
光束(Lm)最大4500
明るさ(Lm)4500
演色指数(Ra)>80
調光の可否可
適用畳数~10畳
調色の可否可
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。