絞り込み
電圧(V)
  • その他(1)
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • Panasonic(パナソニック)(8,352)
  • 三菱電機(2,206)
  • ODELIC(オーデリック)(1,455)
  • コイズミ照明(1,161)
  • DAIKO(大光電機)(758)
  • ENDO(遠藤照明)(665)
  • 東芝ライテック(478)
  • DNライティング(262)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(218)
  • 山田照明(190)
  • 岩崎電気(125)
  • オーム電機(106)
  • ハーフェレ(82)
  • TOKISTAR(82)
  • アイリスオーヤマ(70)
  • 東京メタル(68)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(63)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(59)
  • MAXRAY(マックスレイ)(45)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コントローラー(ダブルタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    コントローラー(ダブルタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    2回線(60SJV×2)の点滅タイミングの同期が可能。LEDストリング(スタンダードタイプ)の場合、。 最長240m(120m×2回線)まで同期点滅可能。PAD-DC66-A専用コントローラー。 (AC-DCアダプタ PAD-50W-A, PAD-80W-A, PAD-150W-Aは使用不可)
    仕様点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む)材質ボディ:アルミ、ケーブル:PVC質量(g)990タイプガラス管ヒューズ交換式出力PAD-DC66-Aと同時使用でSJV60×2ケーブル長(m)(入力)3 / 2Pin(SDX仕様)、(出力)1×2本 / 3Pin(SJ仕様)本体寸法(mm)186×67×40
  • LEDフロート(ソーラー充電タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDフロート(ソーラー充電タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    水に浮かべて太陽光に当たるとソーラーパネルが発電し、。 噴水とLEDライト※が自動で作動(※LEDライトは夜間のみ作動)。メンテナンスフリー設計。日中は太陽光で充電しながら噴水を稼働。夜は、蓄えた電力で噴水に加えLEDライトが自動で点灯。暗くなると、LEDライトが自動点灯。色やパターンが多彩に変化。人工池、リフレクティングプール、水盤など、さまざまな場所に設置可能。付属のノズルを交換することで、7通りの噴水スタイルを楽しめます。水位が下がったり、本体が水面から外れた場合は、自動的にポンプが停止する安心の水不足保護機能。機器の空回りを防ぎます。4つのパイプを取り付けることで、水際の障害物などに絡みにくくなり、位置を安定させやすくなります。
    仕様個装梱包:個装箱・シール付属品ノズル:7種類、交換用フィルター(3個)、パイプ(4本)、取り付けフック(4個)材質ABS・PP高さ(mm)噴水:300~400寸法個装:W215×D218×H47mm・質量:635g電圧(V)ウォーターポンプ:4.5~6、ソーラーパネル:6電力(W)ソーラーパネル:4本体寸法(mm)Φ200×40・・質量:540g保護等級IP68単位梱包:1個口LED60個内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V, 4000mAh)流量120~220L/hエコロジー商品省エネ
住宅・店舗照明