商品豆知識
近隣への光害に配慮した、コンパクトな遮光ポーチライト。戸建はもちろん、集合住宅の戸別玄関灯などとしてもおすすめです
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)143
寸法(mm)出:98
質量(kg)0.5
材質(本体)アクリル
電圧(V)100
構造防雨型
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
埋込穴Φ50mm。ランプ交換型ダウンライト。業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
仕様調光器:別売、ランプ:別売
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)
幅(Φmm)58
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W相当
埋込穴(Φmm)50
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
照射面近接限度(cm)10
埋込穴Φ50mm。ランプ交換型ダウンライト。業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
仕様調光器:別売、ランプ:別売
材質遮光板:樹脂(鏡面)
質量(kg)0.2
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)
埋め込み深さ(mm)120
幅(Φmm)58
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W相当
埋込穴(Φmm)50
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)120
取付可能天井厚(mm)3~25
埋込穴Φ50mm。ランプ交換型ダウンライト。業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
仕様調光器:別売、ランプ:別売
材質遮光板:樹脂
質量(kg)0.2
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)
埋め込み深さ(mm)120
幅(Φmm)58
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W相当
埋込穴(Φmm)50
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)120
取付可能天井厚(mm)3~25
埋込穴Φ50mm。ランプ交換型ダウンライト。業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
仕様調光器:別売、ランプ:別売
材質遮光板:樹脂(鏡面)
質量(kg)0.2
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)
埋め込み深さ(mm)120
幅(Φmm)58
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W相当
埋込穴(Φmm)50
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)120
取付可能天井厚(mm)3~25
材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
調光方式位相制御
調光率(%)5~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
取付可能天井厚(mm)3~25
再生紙使用マーク適合
材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
質量(kg)0.3
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
調光方式位相制御
調光率(%)5~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
取付可能天井厚(mm)3~25
再生紙使用マーク適合
LED電球 E11 エクステリアベースダウンライト。M形(一般型)。ランプ交換可能な小口径ダウンライト。深いカットオフアングルに加え、ランプ周りのバッフルがまぶしさに配慮した設計になっています。
仕様断熱施工不可
幅(mm)Φ87
質量(kg)0.3
取付軒下取付専用
高さ(mm)(必要)112
構造防雨型
埋め込み深さ(mm)112
材質(カバー)ガラス(透明)
ランプの種類(別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W・6W(E11)
光源寿命40000時間
入数1台
明るさJDR50W相当
埋込穴(Φmm)75
照射面近接限度(cm)10
取付可能天井厚(mm)5-25mm
色温度3000K、非調光のみ。バリエーションを限定した低価格帯のグレアレスダウンライトです
ランプの種類LED
色温度(K)3000
演色指数(Ra)83
枠アルミダイカスト
取付可能天井厚(mm)5~25
調光の可否否
材質遮光板:樹脂(クローム色メッキ)
仕様電源装置付属
定格寿命(時間)40000
色(本体)ホワイト
再生紙使用マーク適合
視野に入る不快なグレアを減少させるグレアレスダウンライト。建築意匠に溶け込むために、空間に放たれた光だけが価値をもたらすために。屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応。まぶしさを抑えるため、発光面を奥に、コーンは直接光が当たりにくい形状に設計。鏡面仕上げのコーンに周辺環境が映ることで器具は建築に溶け込み、直下だけに光を届けます。光源が1つのため、点光源に近い美しい光を実現しています
用途軒下取付専用。センサー連動対応タイプ
材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
カバーアクリル(ケシ)
質量(kg)0.4
材質(本体)鋼
消費電力(W)5.6
構造防雨型/高気密SB
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)49.8
LEDLED一体型
皮相電力(VA)9(100V)
光束(Lm)279
明るさダイクロハロゲン(JDR)50W相当
調光方式位相制御
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)1~100
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
視野に入る不快なグレアを現象させるフレアレスダウンライト
まぶしさを抑えるため、発光面を奥に、コーンは直接光があたりにくい形状に設計
鏡面仕上げのコーンに周辺環境が映ることで器具は建築に溶け込み、直下だけに光をとどけます
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
幅(mm)Φ87
カバーアクリル(ケシ)
質量(kg)0.4
取付傾斜天井取付:可能(55度)
材質(本体)鋼
構造高気密SB/防雨型/浅型/屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
定格消費電力(W)16.2
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)80
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:43.2
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)9(100V)
明るさJDW50W相当
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)268
調光率(%)連続100-1、位相制御
傾斜天井配光角度(°)未対応
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
Qシリーズ。鏡面仕上げのコーンに周辺の環境が映り、点灯時に器具の存在感が小さくなります。
仕様調光器:別売
材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
質量(kg)0.4
材質(本体)鋼
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)6.2
構造高気密SB形/浅型
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)80
幅(Φmm)87
材質(カバー)アクリル(透明ケシ)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)38.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさJDR50W相当相当
ビーム角度(°)65
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)241
調光率(%)連続調光100-1・位相制御
傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応
配光タイプ拡散配光
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
Qシリーズ。鏡面仕上げのコーンに周辺の環境が映り、点灯時に器具の存在感が小さくなります。
仕様調光器:別売
材質遮光板:アルミ(クローム色メッキ)
質量(kg)0.4
材質(本体)鋼
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)6.2
構造高気密SB形/浅型
首振角度(°)30
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)95
幅(Φmm)87
材質(カバー)アクリル(透明ケシ)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)56.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさJDR50W相当相当
ビーム角度(°)22
回転角度(°)355
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)349
調光率(%)連続調光100-1・位相制御
傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光対応0~30
配光タイプミディアム配光
取付必要高(mm)100
取付可能天井厚(mm)5~25
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。