LED浴室・玄関灯ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FCL30W相当。
仕様調光器の使用不可材質樹脂(白色)、アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)16.2全光束(Lm)1230電球LED電球フラット形16.2W(GX53-1a)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否否
ペンダントライトODELIC(オーデリック)3日以内出荷から90日以内出荷
繰られた糸の重なりが生み出す繊細なあかりの表情。モダンな空間に映える和の意匠です。下面に広がる四つ葉模様が特長的な糸巻き模様。
仕様調光器:不可材質(本体)樹脂系(白色)電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
ペンダントライトODELIC(オーデリック)3日以内出荷から90日以内出荷
繰られた糸の重なりが生み出す繊細なあかりの表情。モダンな空間に映える和の意匠です。下面に広がる四つ葉模様が特長的な糸巻き模様。
仕様調光器:不可材質(本体)樹脂系(白色)電圧(V)100色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色
シーリングライトODELIC(オーデリック)3日以内出荷
白木枠のベーシックな意匠。簡素な和のあかりが和風建築に調和します。
仕様調光器:不可材質下面:アクリル(乳白)幅(mm)□350質量(kg)2.2高さ(mm)190材質(本体)白木種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)15色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:バネ式材質(カバー)樹脂シート(和紙入)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)77.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1160調光率(%)連続調光100-5・調色
シーリングライトODELIC(オーデリック)3日以内出荷から90日以内出荷
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。
用途玄関用仕様調光器:不可種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)15色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色
フラットプレート LEDシーリングライトΦ300ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
玄関ホールに最適ワークスペースなどにもおすすめ
カバー樹脂(乳白)質量(kg)1.9直径(Φmm)300高さ(mm)43タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさFCL30Wクラス演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト再生紙使用マーク適合
フラットプレート LEDシーリングライト □300ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
玄関ホールに最適ワークスペースなどにもおすすめ
長さ(mm)300幅(mm)300カバー樹脂(乳白)質量(kg)1.9高さ(mm)43タイプLED一体型消費電力(W)15.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)26(100V)LED寿命(時間)40000明るさFCL30Wクラス調光方式連続100-1%・位相制御演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合
バスルームライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)質量(kg)1.1取付ねじ込式高さ(mm)100材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)13.2構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)317材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄
バスルームライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)質量(kg)1.1取付ねじ込式高さ(mm)100材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)13.2構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)350材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄
小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング定番的に使えるロングセラーの商品です虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)13.2ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)演色指数(Ra)94明るさFCL30W相当質量(kg)1.3LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)22(100V)傾斜天井取付角度(°)~45仕様調光器不可再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色すべての光色で100%まで明るくできます
仕様調光器不可カバー樹脂(乳白)タイプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート再生紙使用マーク適合
ポーチライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED一体型寸法(mm)出:74質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)9.8構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)285材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさFCL30W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面傾斜天井取付角度(°)90迄
ポーチライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED一体型幅(mm)□255寸法(mm)出:75質量(kg)1.3電圧(V)100消費電力(W)9.8構造防雨・防湿型ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさFCL30W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面傾斜天井取付角度(°)90迄
小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)13.2ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)演色指数(Ra)84明るさFCL30W相当カバーポリエステル強化和紙幅(mm)368高さ(mm)137質量(kg)1.6LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)22(100V)調光の可否否仕様調光器不可傾斜天井取付角度(°)45長さ(mm)368取付方式簡易取付、グローブ:グローブ回転再生紙使用マーク適合
バスルームライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)1.3高さ(mm)76材質(本体)アクリル(透明・乳白)電圧(V)100消費電力(W)9.8構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)291光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄
バスルームライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED一体型幅(mm)□262質量(kg)1.5高さ(mm)75材質(本体)アクリル(透明・乳白)電圧(V)100消費電力(W)9.8構造防雨・防湿型ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄
小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)13.2ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)演色指数(Ra)84明るさFCL30W相当幅(mm)350LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)22(100V)調光の可否否仕様調光器不可長さ(mm)350取付方式グローブ:バネ式再生紙使用マーク適合
小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可長さ(mm)409幅(mm)409カバーポリエステル強化和紙質量(kg)2.1高さ(mm)137タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)取付方式簡易取付、グローブ:グローブ回転消費電力(W)13.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)22(100V)LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)84枠白木調光の可否否傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合
バスルームライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
業務用バスルームライト
取付ねじ込式電圧(V)100構造防雨・防湿型ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄
オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 藍染ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
至高の青。江戸時代の製法を頑なに守り染め上げる、徳島が誇る伝統の本藍染です。
藍師と染師の手を経て生み出された、本物だけが持つ青の深さが荘厳かつ高い格式を空間に与えます
コード収納機能付きで器具の中に余分なコードをスッキリ収納できます
高演色照明R15クラス2
仕様コード収納フリンジ付材質布張りセード:藍染め取付引っ掛けシーリングランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 人感センサー付ODELIC(オーデリック)5日以内出荷から92日以内出荷
ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。
付属品送り用端子台材質ポリカーボネート/アクリル(乳白)取付軒下専用備考センサー機能連動可能定格電圧(V)100構造防雨型センサー人感センサー ON-OFF型平均演色評価数(Ra)94LED交換不可
高演色LED シーリングライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
仕様【調光器】不可【その他】非調光材質ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ250質量(kg)1.1取付【グローブ】バネ式高さ(mm)42定格電圧(V)100定格消費電力(W)15平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間明るさFCL30W相当グリーン購入法適合電源容量(VA)16LED交換不可
フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)5日以内出荷から92日以内出荷
ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。
付属品送り用端子台材質ポリカーボネート/アクリル(乳白)取付軒下専用定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)94LED交換不可
高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 非調光ODELIC(オーデリック)5日以内出荷から92日以内出荷
仕様【調光器】不可【その他】非調光付属品送り用端子台付質量(kg)1.1取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式高さ(mm)100定格電圧(V)100構造防雨・防湿型定格消費電力(W)13.2平均演色評価数(Ra)94光源高演色LED色温度(K)3500ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)No.253PW光色温白色明るさFCL30W相当電源容量(VA)15傾斜天井取付角度(°)90LED交換可
高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)5日以内出荷から92日以内出荷
仕様【調光器】不可付属品送り用端子台付取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式定格電圧(V)100構造防雨・防湿型平均演色評価数(Ra)94光源高演色LEDランプ寿命40000時間傾斜天井取付角度(°)90LED交換可
シーリングライトODELIC(オーデリック)90日以内出荷
白木が映える端正」な意匠。木枠側面にほどこされたスリットのあかりが特徴です。職人の丁寧な仕事で仕上げる端正な面取り。
仕様調光器:不可材質下面:アクリル(乳白)幅(mm)□409質量(kg)2取付簡易取付A高さ(mm)137材質(本体)白木種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)15構造ファインアクリル、虫が入りにくい色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ回転A材質(カバー)ポリエステル強化和紙ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)72光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1080調光率(%)連続調光100-5・調色傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
シーリングライトODELIC(オーデリック)90日以内出荷
仕様調光器:不可幅(mm)□368質量(kg)1.6取付簡易取付A高さ(mm)137材質(本体)白木種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)15構造虫が入りにくい色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ回転A材質(カバー)ポリエステル強化和紙ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)64.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)973調光率(%)連続調光100-5・調色傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
肉厚のガラスが上質感を魅せる薄型の共用廊下灯
仕様【調光器】不可付属品送り用端子台付幅(mm)Φ260質量(kg)3.5取付【グローブ】ねじ込式高さ(mm)90消費電力(W)8.7定格電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(オフホワイト)光源高演色LED取付場所壁・天井面兼用色温度(K)2700ランプの種類LED電球フラット形8.7W(GX53-1a)No.253SL光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.5光源寿命40000時間明るさFCL20W相当ガラス色乳白・透明電源容量(VA)10演色指数(Ra)94定格光束(Lm)518LED交換可
高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
仕様【調光器】不可付属品送り用端子台付幅(mm)Φ260質量(kg)3.5取付【グローブ】ねじ込式高さ(mm)90消費電力(W)8.7定格電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(オフホワイト)光源高演色LED取付場所壁・天井面兼用色温度(K)5000ランプの種類LED電球フラット形8.7W(GX53-1a)No.253SN光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)66.2光源寿命40000時間明るさFCL20W相当ガラス色乳白・透明電源容量(VA)10演色指数(Ra)94定格光束(Lm)576LED交換可
ペンダントライトODELIC(オーデリック)税込¥21,978~¥19,980~
間接照明コイズミ(小泉成器)税込¥13,178~¥11,980~