LED一体型 シャンデリア ウェーブラインODELIC(オーデリック)当日出荷から4日以内出荷
優美な曲線が描きだす新感覚の光のウェーブラインミニマルなユニットを自由に組み合わせ、空間演出に新たなインパクトをもたらします。
適合(別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別シャンデリア電圧(V)100-242色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間皮相電力(VA)35/34/37(100V/200V/242V)入数1台光色電球色灯数1調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94調光の可否○
シーリングライトODELIC(オーデリック)欠品中
ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト空間や目的に合わせてお選びいただけます
用途キッチン種別器具:LED一体型長さ(mm)1225質量(kg)1.9色白色材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100消費電力(W)16.4ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17、(200V)18、(242V)19明るさHf32W定格出力相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄
シーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト空間や目的に合わせてお選びいただけます
用途キッチン種別器具:LED一体型長さ(mm)1225質量(kg)1.9色白色材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100消費電力(W)31.8ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)34、(200V)33、(242V)34明るさHf32W定格出力×2灯相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED スタンドライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
間接照明を手軽にお楽しみいただけるスタンド
インテリアに溶け込むスリムな形状で、ホームシアター環境など生活シーンに合わせた空間演出を可能にします
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別直管形LED18.5W(G13)No.441RM幅(mm)Φ247質量(kg)3.1全高(mm)1286定格消費電力(W)18.5対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:114.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)20(100V)明るさHf32W定格出力相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2120調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可
シーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト空間や目的に合わせてお選びいただけます
用途キッチン種別器具:LED一体型長さ(mm)1226幅(mm)100質量(kg)2.6色オフホワイト色取付本体:クイックA、グローブ:化粧ネジ式高さ(mm)92材質(本体)鋼(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)16.4ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさHf32W定格出力相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ブラケットライト 非調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LEDランプLED一体型演色指数(Ra)94本体鋼カバーポリカーボネート(乳白)色白LED寿命(時間)40000調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可グリーン購入法適合取付面位置壁面・天井面・傾斜面再生紙使用マーク適合
ブラケットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト
種別器具:LED一体型幅(mm)□150寸法(mm)出:150質量(kg)0.8取付グローブ:化粧ネジ式高さ(mm)45材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)10.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさHf32W定格出力相当取付面位置壁面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可配光タイプ上下
ブラケットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト
種別器具:LED一体型幅(mm)600寸法(mm)出:150質量(kg)3取付グローブ:化粧ネジ式高さ(mm)45材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)32光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)33明るさHf32W定格出力相当取付面位置壁面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可配光タイプ上下
ペンダントライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
梁を生かした古民家のスタイルや高天井の空間に最適任意の高さに調節して高い床面照度を確保します
種別器具:LED一体型長さ(mm)1220幅(mm)130質量(kg)3.7取付簡易取付A高さ(mm)63材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)31.8全高(mm)603~2103ランプ高演色LED材質(カバー)ポリカーボネート(和紙貼り・アクリルコーティング)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)34明るさHf32W定格出力×2灯相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)45迄
ブラケットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト
種別器具:LED一体型幅(mm)□150寸法(mm)出:150質量(kg)0.8取付グローブ:化粧ネジ式高さ(mm)45材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)10.9色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)77.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさHf32W定格出力相当定格光束(Lm)850調光率(%)連続100-1・調色取付面位置壁面専用調光の可否調光:可、調光器:不可配光タイプ上下
埋込型LEDベースライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト天井と同化しながら均一な拡散光を提供します傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~45°)
光源色昼白色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)5000演色指数(Ra)94カバー鋼(白色)明るさHf32W定格出力相当取付可能天井厚(mm)3~25LED寿命(時間)40000調光の可否否構造高気密SB傾斜天井取付角度(°)~45(可能)仕様調光器不可再生紙使用マーク適合
ブラケットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト
種別器具:LED一体型幅(mm)600寸法(mm)出:150質量(kg)3取付グローブ:化粧ネジ式高さ(mm)45材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)32色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)33明るさHf32W定格出力相当定格光束(Lm)3200調光率(%)連続100-1・調色取付面位置壁面専用調光の可否調光:可、調光器:不可配光タイプ上下
オーデリック 高演色LED 木調ブラケットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷から5日以内出荷
導光方式の採用で美しい均一な発行面と薄型化を実現
上下に均等でしっかり明るい光を提供する上下配光型
吹き抜けなどの高天井空間におすすめです
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型高さ(mm)45取付方式グローブ:化粧ネジ式奥行(mm)150ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面専用調光の可否不可
ペンダントライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
梁を生かした古民家のスタイルや高天井の空間に最適任意の高さに調節して高い床面照度を確保します
種別器具:LED一体型長さ(mm)1220幅(mm)130質量(kg)3.7取付簡易取付A高さ(mm)63材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)32全高(mm)603~2103ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリカーボネート(和紙貼り・アクリルコーティング)光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)33明るさHf32W定格出力×2灯相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)45迄
ブラケットライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
手元のリモコンで手軽に調光&調色すべての光色で100%まで明るくできます幅広セードが光をやわらかく拡散
カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3電圧(V)100/200/242消費電力(W)32ランプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)162.5皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)光束(Lm)5200LED寿命(時間)40000明るさHf32W定格出力×2灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面調光の可否可(100-1%)/調色傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合
ブラケットライト 非調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
細長スタイルのフォルムは梁空間にさりげなく調和和紙を透かした味わい深いあかりで、吹き抜け空間を明るく照らし上げます
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LEDランプLED一体型演色指数(Ra)94本体樹脂LED寿命(時間)40000調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可グリーン購入法適合取付面位置壁面・天井面・傾斜面再生紙使用マーク適合
ペンダントライトODELIC(オーデリック)税込¥21,978~¥19,980~
間接照明コイズミ(小泉成器)税込¥13,178~¥11,980~