ダウンライト :「軒下用ベースライト」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。 高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。 新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。 器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。
仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応 LED寿命(時間)50000 傾斜角度(°)55 適合厚さ(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED軒下用ベースダウンライト
エコ商品
豊富なラインナップでリニューアルにも対応。 LED電球搭載型ダウンライト。 長寿命40000時間なのでメンテナンスがしにくい場所にオススメです。 ランプ交換可能なのでメンテナンスの不安も解消します。
消費電力(W)6 仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60W相当 適合厚さ(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)80 再生紙使用マーク適合
1個
10,980 税込12,078
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MINIMUM(ミニマム)軒下用。リニューアル需要に応えるΦ150の軒下ベースダウンライト まぶしさを抑制するマットシルバー色コーン
仕様断熱施工:不可 種別LED一体型 材質コーン:樹脂(マットシルバー) 幅(mm)Φ160 カバーポリカーボネート(透明) 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100-242 定格消費電力(W)83 埋め込み深さ(mm)171 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 配光角度(°)46 明るさC4000:CDM-T70Wクラス 埋込穴(Φmm)150 取付必要高(mm)175 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)