ダウンライト :「軒下 照明器具」の検索結果

281件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
1台
5,598 税込6,158
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用ダウンライト
ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。 防水用の透明パネルで拡散・集光タイプのデザインを統一。 同一空間で拡散・集光タイプを使用しても、統一感のあるエクステリアを演出できます。
用途軒下用 仕様高気密SB形 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 構造防湿型・防雨型 色温度(K)2700 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 パネル透明 電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルド
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軒下のあかりも、あくまでも上質に。従来は採用しにくかったグレアレスコーンをはじめ屋内と同質の光を提供しながら屋外に適した機能を兼ね備えました。
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上) 質量(kg)0.2 消費電力(W)10.3 電源別置 幅(Φmm)58 LEDLED一体型 耐水性防雨 出しろ(mm)2.2 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)50 埋込高(mm)150 調光の可否
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球軒下DL
明るく、省エネ、長寿命なLED電球を搭載。直下の明るさ白熱電球60形相当。約40,000時間の長寿命。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100 光源色電球色 埋込穴(Φmm)150・パネル付型 質量(kg)0.5 径(Φmm)150 構造防雨型 直下近接限度(cm)10 埋込高(mm)148 器具相当白熱電球60形1灯器具相当
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用 型式浅型:10H タイプ200形・250形 電圧(V)100~242 消費電力(W)200形/250形:15.5/19.3 構造防雨型 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:H6 材質(枠)鋼板 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、 電源ユニット別売 遮光(°)15 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。用途に応じて防水仕様が選べる軒下用ダウンライト
用途軒下用 仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83 材質透明アクリル 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100 角度(°)(グレアカットオフアングル)20 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)62 ビーム角度(°)79 埋込穴(Φmm)150 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプ超広角配光 LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト
エコ商品
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用 電圧(V)100~242 構造防雨型 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
質量(kg)0.6 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.7 電源別置 定格寿命(時間)40000 埋め込み深さ(mm)123 幅(Φmm)82 LEDLED一体型 耐水性防雨 調光方式PWM 埋込穴(Φmm)75 調光の可否 従来光源FHT32W相当
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一粒のLEDで美しい光を追求。LEDモジュールのカバーを拡散レンズに進化させ、繊細に光を制御。グレアを抑えながら続一感のある空間を構築するコンセプトを軒下まで一貫し、器具にまとめました。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア) 電圧(V)100~242 電源別置 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 耐水性防雨 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト
電圧(V)100~242 消費電力(W)42.4 器具・セットセット品 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LEDLED内蔵 色(本体)ホワイトつや消し仕上げ 配光角度(°)55 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)250 調光の可否
1台
53,980 税込59,378
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト
エコ商品
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質 外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。 使用温度範囲は-10℃~35℃ 使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。 -10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
用途軒下用 質量(kg)1 ホワイト 取付埋込型 電圧(V)100~242 構造防雨型 本体アルミ 機能セパレートアイコン(A、AN、NTタイプ)組み合わせ可能 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 調光方式調光(ライコン別売)可能 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 鋼板 取付面位置天井面取付専用 埋込高(mm)91 調光範囲約1~100% 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 遮光(°)光源:15
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
耐水性防雨 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)125 LEDLED一体型 従来光源FHT42W相当 調光方式PWM 幅(Φmm)108 質量(kg)0.7 材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア) 電圧(V)100~242 電源別置 消費電力(W)28 出しろ(mm)3.5 埋め込み深さ(mm)118 定格寿命(時間)40000 調光の可否
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト
電圧(V)100~242 消費電力(W)42.4 器具・セットセット品 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LEDLED内蔵 色(本体)ホワイトつや消し仕上げ 配光角度(°)45 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)200 調光の可否
1台
35,980 税込39,578
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト
電圧(V)100~242 消費電力(W)30.7 器具・セットセット品 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LEDLED内蔵 色(本体)ホワイトつや消し仕上げ 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)200 調光の可否
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト
エコ商品
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質 外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。 使用温度範囲は-10℃~35℃ 使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。 -10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
用途軒下用 質量(kg)1 ホワイト 取付埋込型 電圧(V)100~242 構造防雨型 本体アルミ ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 鋼板 取付面位置天井面取付専用 埋込高(mm)91 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 遮光(°)光源:15
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

調光・調色ダウンライト。専用コントローラーとの組み合わせによりシーンに合わせて光の色(色温度)と明るさ(光度)を自在に演出。異なる2種のLEDを調光して光を混ぜ合わせることで、明るさ・色温度を思いのままに選択できます。色温度は暖かな電球色の2700Kからすっきりした昼白色の5000Kまで、求めるシチュエーションに応じて自由な演出を行えます。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス 質量(kg)0.8 電圧(V)100~242 消費電力(W)30.5 電源別置 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700~5000 埋め込み深さ(mm)125 幅(Φmm)108 エネルギー消費効率(Lm/W)36 LEDLED一体型 耐水性防雨 光束(Lm)1098 配光角度(°)38 出しろ(mm)4 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 従来光源FHT42W相当 調色の可否
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。 高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。 新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。 器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。
仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応 LED寿命(時間)50000 傾斜角度(°)55 適合厚さ(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下ソケッタブルDL Φ150
仕様落下防止ワイヤー付天井埋込型【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNK00001W (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNK00002W (別売) 材質【本体】アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(透明つや消し) 質量(kg)1.1 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 トランスLEDソケッタブル別売 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)100
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 本体
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用 ホワイト 取付埋込型 タイプ60形/100形/150形/200形/250形 電圧(V)100~242 消費電力(W)60形:4.2、100形:7、150形:11.6、200形:15、250形:18.6 構造防雨型 本体アルミ ランプの種類LED 識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H0/H2/H4/H6/H8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[水銀灯100形器具相当] 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%(LE9/LJ9) 鋼板 取付面位置天井面取付専用 電源ユニット60形[NNK06015N LE9]100形[NNK10015N LE9/LJ9]150形[NNK15015N LE9/LJ9]200形[NNK20015N LE9/LJ9]250形[NNK25015N LE9/LJ9](別売) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 遮光(°)光源:15
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GLARE-LESSシリーズ
用途軒下用 材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、前面パネル:樹脂(ポリカーボネート・透明) 角度(°)(グレアカットオフアングル)40 光源寿命(LED)40000時間 アルミダイキャスト(白艶消) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL6000軒下用
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V) 入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V) 保護等級IP23 配光タイプ広角 配光角度(°)75 周波数(Hz)50/60 材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地 演色指数(Ra)83
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合部品
用途軒下用 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 タイプ軒下用 クラス500・350用
1台
5,298 税込5,828
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCシリーズ。段調光機能(100%⇔85%)。連続調光(信号制御)5~100%
用途軒下用 演色指数(Ra)85 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)-10~35 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

大規模商業施設・倉庫などの高天井から居住空間向けの低天井まで多彩な用途に対応する軒下ダウンライト
用途軒下用 質量(kg)2.4 材質(本体)アルミダイカスト タイプ軒下用 使用温度範囲(℃)5~35 電圧(V)100~242 消費電力(W)62 定格寿命(時間)40000 クラス700 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150 プラスチック 白色 器具相当HID100形 反射板プラスチック 白色仕上 ユニットボックス鋼板 下面カバーアクリル拡散
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL3500軒下用
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V) 入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V) 保護等級IP23 周波数(Hz)50/60 材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地 演色指数(Ra)83
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED軒下用ベースダウンライト
エコ商品
豊富なラインナップでリニューアルにも対応。 LED電球搭載型ダウンライト。 長寿命40000時間なのでメンテナンスがしにくい場所にオススメです。 ランプ交換可能なのでメンテナンスの不安も解消します。
消費電力(W)6 仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60W相当 適合厚さ(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)80 再生紙使用マーク適合
1個
10,980 税込12,078
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付直付タイプ 材質(本体)鋼板 モジュールLED:付 電源内蔵 エネルギー消費効率(Lm/W)(5000K 昼白色 時)154.4 光源寿命40000時間 無線モジュール付 調光率(%)<無線調光タイプ>1-100 調光の可否無線調光タイプ LED交換不可 調光範囲6500K-2700K相当 材質(パネル)乳白アクリル
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。均斉度が高く伸びのある配光で壁面を美しく照射。伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射。2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランスよく制御することにより壁面上部から床面近くまでを均一に美しく照射します。
用途軒下用 材質コーン:アルミ(鏡面仕上) 角度(°)(グレアカットオフアングル)40 光源寿命(LED)40000時間 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプウォ-ルウォッシュ配光 LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) 材質(ガラス)透明消硬質ガラス
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源内蔵・シリンダー形状のスリムなシーリングダウンライト。建築意匠にとけ込む、コンパクトなシリンダーデザイン。不要な要素のないミニマルなシリンダー形状は使う場所を選ばず、軒下だけでなく屋内空間でも違和感なく調和します。また電源を内蔵したスリムサイズですので、ルーバー天井内への設置にもお薦めです。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】93 質量(kg)2.2 (バッフル)黒艶消 取付直付 タイプD140タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)20.6 電源内蔵タイプ 構造防雨形 角度(°)(グレアカットオフアングル)20 寸法(Φmm)125 保護等級IP65 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)42 ビーム角度(°)48 調光の可否不可 配光タイプ広角配光 器具相当FHT42W LED交換不可 下面カバー透明強化ガラス
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL軒下CL
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板、カバー:ガラス、パッキン:シリコーン 幅(mm)160 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上本体:バージンホワイト アクリル焼付塗装、 枠:バージンホワイト アクリル焼付塗装、反射板:バージンホワイト アクリル焼付塗装、パッキン:黒 保護等級IP23 遮光度10° 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。均斉度が高く伸びのある配光で壁面を美しく照射。伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射。2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランスよく制御することにより壁面上部から床面近くまでを均一に美しく照射します。
用途軒下用 仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83 材質コーン:アルミ(鏡面仕上) タイプ900/1400タイプ 消費電力(W)14.4/14.4/13.8/14.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100 角度(°)(グレアカットオフアングル)40 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)100 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプウォ-ルウォッシュ配光 器具相当900TYPE(CDM-R35W)1400TYPE(CDM-T35W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) 材質(ガラス)透明消硬質ガラス
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED交換可 寸法(Φ×高さH)(mm)90×160 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光 防水防雨形 近接限度距離(m)0.1
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源内蔵・シリンダー形状のスリムなシーリングダウンライト。建築意匠にとけ込む、コンパクトなシリンダーデザイン。不要な要素のないミニマルなシリンダー形状は使う場所を選ばず、軒下だけでなく屋内空間でも違和感なく調和します。また電源を内蔵したスリムサイズですので、ルーバー天井内への設置にもお薦めです。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】93 質量(kg)0.9 (バッフル)黒艶消 取付直付 タイプD90タイプ 消費電力(W)12.6 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防雨形 角度(°)(グレアカットオフアングル)20 寸法(Φmm)77 保護等級IP65 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)38 ビーム角度(°)43 調光の可否不可 配光タイプ広角配光 器具相当FHT32W LED交換不可 下面カバー透明強化ガラス
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
タイプCOBタイプ 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下DL550形 Φ150 広角
エコ商品
天井埋込型 LED 軒下用ダウンライト ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度 防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ150
仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、防雨型、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質/仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【パネル】アクリル(透明) 質量(kg)1.5 電圧(V)100~242 消費電力(W)42.4 光源寿命60000時間(光束維持率80%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)□150 調光率(%)5~100 埋込高(mm)143
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下DL350形 Φ150 拡散
エコ商品
天井埋込型 LED 軒下用ダウンライト 浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ150
仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、防雨型、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質/仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【パネル】アクリル(透明) 質量(kg)1.2 電圧(V)100~242 消費電力(W)30.7 光源寿命60000時間(光束維持率80%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)□150 調光率(%)5~100 埋込高(mm)99
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下DL350形 Φ150 広角
エコ商品
天井埋込型 LED 軒下用ダウンライト 浅型10H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度 防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ150
電圧(V)100~242 埋込穴(Φmm)□150 消費電力(W)30.7 材質/仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【パネル】アクリル(透明) 仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、防雨型、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 調光率(%)5~100 埋込高(mm)99 質量(kg)1.2 光源寿命60000時間(光束維持率80%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)