絞り込み
ホース長さ(m)
  • 4(2)
  • 20(6)
最高使用圧力(MPa)
  • 4.3
  • 4.8(6)
ブランド
  • オーケー器材(6)
  • 因幡電工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
銅管(ペアコイル・シングルコイル)とはプラスチックやゴムの被覆で覆われたコイル状に巻かれた銅管のことです。エアコンなどの空調機の冷媒配管に使われることが多く、冷媒配管の液管用およびガス管用の被覆銅管を組み合わせたタイプをペアコイルと言います。複数の銅管がセットになったペアコイルは配管作業が短縮できる便利なアイテム。他にもエアコン取り付けに便利なフレアアダプターやコネクタなども扱っており、組み合わせ可能です。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10t被覆銅 管 直管(ロー付用) オーケー器材

    10t被覆銅 管 直管(ロー付用)

    オーケー器材(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    翌々日出荷
    新冷媒対応。
    長さ(m)4対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
  • 8t被覆 銅管 シングルコイル オーケー器材

    8t被覆 銅管 シングルコイル

    オーケー器材
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1巻
    当日出荷
    新冷媒対応。
    適合液管に使用する場合のみ国土交通省仕様、(質別)0コイル長(m)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
  • 10t被覆 銅管 ペアコイル オーケー器材

    10t被覆 銅管 ペアコイル

    オーケー器材
    ¥76,980税込¥84,678
    1巻
    翌々日出荷
    新冷媒対応。
    適合(質別)0コイル長(m)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
  • 20t被覆銅管 高断熱シングルコイル オーケー器材

    20t被覆銅管 高断熱シングルコイル

    オーケー器材
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    新冷媒対応。
    適合(質別)0コイル長(m)20保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
  • ネオコイルKHE 因幡電工

    ネオコイルKHE

    因幡電工
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1巻(20m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高温多湿な環境下で極めて高い防露性を発揮します。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンの20mm厚を採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。 寒冷地での給湯配管や低温用冷凍機の冷媒配管に適しています。
    仕様国土交通省標準仕様適合タイプ被覆鋼管保温材厚20mmタイプ長さ(m)20耐熱温度(℃)-40~120収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃)引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃)保温材厚(mm)20吸水量2.0g/100cm2透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
  • 20t被覆銅 管 直管(ロー付用) オーケー器材

    20t被覆銅 管 直管(ロー付用)

    オーケー器材
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    翌々日出荷
    通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。新冷媒対応。
    適合(質別)1/2H長さ(m)4保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
  • ネオコイルNC 因幡電工

    ネオコイルNC

    因幡電工(1件のレビュー)
    ¥72,980税込¥80,278
    1巻(20m)
    10日以内出荷
    エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
    仕様国土交通省標準仕様適合タイプ被覆鋼管空調用シングルタイプ長さ(m)20耐熱温度(℃)-40~120収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃)引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃)吸水量2.0g/100cm2透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
  • 10t被覆銅管 ペアコイル【2種】 オーケー器材

    10t被覆銅管 ペアコイル【2種】

    オーケー器材
    ¥99,980税込¥109,978
    1巻(20m)
    翌々日出荷
    保温材厚(mm)10
被覆銅管特集
おすすめ人気ランキング
被覆銅管・断熱材