イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
72件中 4172
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 保温カバー(パイプロックTK用) 因幡電工

    保温カバー(パイプロックTK用)

    因幡電工
    629税込692
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途パイプロックTK用本体化学架橋30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A 9511 A-PE-C-2に準じる)材質(表面)ファイルム:ポリエチレン
  • 10t被覆銅管 ペアコイル【2種】 オーケー器材

    10t被覆銅管 ペアコイル【2種】

    オーケー器材
    83,980税込92,378
    1巻(20m)
    翌々日出荷
    保温材厚(mm)10
  • エアコン用被覆ペアコイル 2分4分 20m リビラック

    エアコン用被覆ペアコイル 2分4分 20m

    リビラック
    39,980税込43,978
    1巻
    4日以内出荷
    エアコン据付工事用配管(被覆銅管)です。JIS規格認証品。銅管:JIS H3300 C1220T。保温材:PE難燃保温材 UL94HBF相当。新冷媒対応 JCDA0010準拠
  • 難燃被覆銅管 エスコ

    難燃被覆銅管

    エスコ
    65,600税込72,160
    1巻
    7日以内出荷
    エアコン用新冷媒の配管用途に使用します。液管側も保護し空気断熱効果で、結露防止シート、テープよりも確実に結露対策をすることができます。高断熱住宅向け隠蔽配管の結露問題を解決します。狭い場所での作業効率が上がります。ハウスメーカーの全館空調など、隠蔽配管に最適です。対応冷媒種別 3種 最高圧力:4.80Mpa、対応冷媒:4.80Mpa以下の高圧冷媒。
    材質JIS H3300 C1220T全長(m)20
  • れいわオッゾン 20mm保温材Φ31 イチネンTASCO

    れいわオッゾン 20mm保温材Φ31

    イチネンTASCO
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    径(Φ)31.75
  • れいわオッゾン 20mm保温材Φ38 イチネンTASCO

    れいわオッゾン 20mm保温材Φ38

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    径(Φ)38.1
  • エフ-1保温カバー(Φ25.4,28.58用) イチネンTASCO

    エフ-1保温カバー(Φ25.4,28.58用)

    イチネンTASCO
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    用途ソケット用 / 20mm保温呼び径25.4、28.58用
  • アーマフレックス 共板ダクト用フランジカバー 角用 直用 25mm厚 Armacell Japan

    アーマフレックス 共板ダクト用フランジカバー 角用 直用 25mm厚

    Armacell Japan
    63,980税込70,378
    1箱(14個)ほか
    8日以内出荷
    【特長】 ・JIS A9516(柔軟弾性発泡ゴム保温材)に準拠した高性能保温材を使用 ・共板ダクトフランジの角・直に対応したプレハブ製品 ・自社加工機による高精度な仕上がりで、施工品質が安定 ・高い断熱性と水蒸気バリア性能により、結露や腐食を防ぎ、熱損失を削減 ・専用接着剤(アーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶)をご使用ください
    用途【用途】 ・空調ダクトのフランジ部の保温・結露防止材質ニトリルゴム (NBR) を基にした柔軟弾性発泡ゴム幅(mm)125使用温度(℃)-50~105寿命自己粘着シート、チューブ、テープ:1年熱伝導率(W/mk)0.032(-20℃)、0.034(0℃)、0.036(25℃)係数水蒸気拡散抵抗係数:μ ≧ 10000吸水率(%)≦ 0.2 by volume (真空:0.5)反撥弾性(%)≧ 70保管環境正常な相対湿度(50%-70%) 及び周囲温度(0℃-35℃)下の乾燥した清潔な場所で保管してください。クラスClass 1各種認証FM 認証防火性能燃焼性:滴下が起こりません/その他:製品は、シンガポール消防安全局の規定による建築資材の要求事項に準拠透湿係数(ng/m2sPa)≦ 1.87(13mm厚)燃焼性V-0(プラスチック材料)燃焼挙動熱硬化性プラスチック一般試験方法にて試験実施のうえ不燃性
  • アーマフレックス CT 冷凍倉庫用 ゴム保温材 Armacell Japan

    アーマフレックス CT 冷凍倉庫用 ゴム保温材

    Armacell Japan
    119,800税込131,780
    1箱(40m)ほか
    8日以内出荷
    【特長】 ・-20℃でも柔軟性を維持する、低温環境に特化した発泡ゴム保温・保冷材 ・クローズドセル構造により、高い水蒸気バリア性能と結露防止効果を発揮 ・紫外線への優れた耐候性
    用途【用途例】 ・冷凍・冷蔵倉庫、冷却水配管、冷媒配管などの低温領域における保温・保冷 ・結露防止が求められる空調・冷凍設備の配管まわり材質エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM) を基にした柔軟弾性発泡ゴム(FEF)使用温度(℃)-50~150熱伝導率(W/mk)0.038(0℃)、0.042(40℃)係数水蒸気拡散抵抗係数:μ ≧ 4000クラスクラス 1酸素指数>32%燃焼性滴下が起こりません
  • アーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶 Armacell Japan

    アーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶

    Armacell Japan
    75,980税込83,578
    1箱(12個)ほか
    8日以内出荷
    【特長】 ・ArmaFlex保温材専用に開発された、低粘度・速乾性の工業用接着剤 主剤・硬化剤を含む1液型で、施工が簡単 ・最高使用温度105℃、最低使用温度-50℃まで対応
    用途【用途例】 ・ArmaFlex Class 1などの保温材の継ぎ目・接合部の接着 ・冷媒配管、空調ダクト、冷凍・冷蔵設備などの断熱施工時の接着作業材質エステル系溶剤 (黄色)使用温度(℃)-50~105寿命未開封のオリジナル容器を推奨保管条件下で保管した場合、製造日より最長12ヵ月動作時間【20 ℃】1. 半硬化に必要な最短乾燥時間: 3 - 5分、2. 接触面の接着に要する時間:15 - 20分、3. 接着強度確保に要する時間: 36時間使用量【ArmaFlexチューブ材の厚さ:背割れ加工無しでの消費量>背割れ加工有りでの消費量】13 mm :840 m/l > 115 m/l、19 mm :280 m/l > 70 m/l、25 mm :230 m/l > 58 m/l、40 mm :130 m/l > 35 m/l、ArmaFlexシート材 :3-4 m2 /l硬化時間(時間)36使用条件汚れた表面およびArmaFlex表面をArmaFlexクリーナーできれいにしてください。下地との適合性:金属基板との密着性に優れています。塗装面との接着適合性については試験にて確認のうえ使用してください。非互換:アスファルト、ビチューメン、または鉛丹塗料(亜麻仁油ベース)とは互換性がありません。プラスチック配管については、ArmaFlex施工要領書を参照してください。クラス可燃性
  • アーマフレックス 粘着テープ(アーマテープ)50mm幅 75mm幅 Armacell Japan

    アーマフレックス 粘着テープ(アーマテープ)50mm幅 75mm幅

    Armacell Japan
    68,980税込75,878
    1箱(16巻)ほか
    8日以内出荷
    【特長】 ・ArmaFlex Class 1保温材と同等の性能を持つ、3mm厚の自己粘着テープ ・50mm幅・75mm幅の2サイズ展開で、用途に応じて選択可能
    用途【用途例】 保温材の仕上げ処理としての補修材長さ(mm)9140厚さ(mm)3
  • アーマフレックス 10Kフランジ用内部保温材 切り込み加工済み 50mm厚 Armacell Japan

    アーマフレックス 10Kフランジ用内部保温材 切り込み加工済み 50mm厚

    Armacell Japan
    48,980税込53,878
    1箱(72個)ほか
    8日以内出荷
    【特長】 ・JIS A9516(柔軟弾性発泡ゴム保温材)に準拠した高性能保温材を使用 ・10Kフランジの形状に合わせたプレハブ加工済みで、施工時間を大幅に短縮 ・切り込み加工済みで、ボルトナット部にもフィット ・高い断熱性と水蒸気バリア性能により、結露や腐食を防ぎ、熱損失を削減 ・専用接着剤(アーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶)をご使用ください
    用途【用途】 ・配管の10Kフランジ部の内部保温 ・冷温水配管・空調設備・冷凍冷蔵設備などの施工材質ニトリルゴム (NBR) を基にした柔軟弾性発泡ゴム使用温度(℃)-50~105寿命自己粘着シート、チューブ、テープ:1年熱伝導率(W/mk)0.032(-20℃)、0.034(0℃)、0.036(25℃)係数水蒸気拡散抵抗係数:μ ≧ 10000吸水率(%)≦ 0.2 by volume (真空:0.5)反撥弾性(%)≧ 70保管環境正常な相対湿度(50%-70%) 及び周囲温度(0℃-35℃)下の乾燥した清潔な場所で保管してください。クラスClass 1各種認証FM 認証防火性能燃焼性:滴下が起こりません/その他:製品は、シンガポール消防安全局の規定による建築資材の要求事項に準拠透湿係数(ng/m2sPa)≦ 1.87(13mm厚)燃焼性V-0(プラスチック材料)燃焼挙動熱硬化性プラスチック一般試験方法にて試験実施のうえ不燃性
  • 保温カバー イチネンTASCO

    保温カバー

    イチネンTASCO
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    用途ソケット用厚さ(mm)20保温呼び径12.7、15.88用
  • アーマフレックス AirDuctロール アーマフレックス

    アーマフレックス AirDuctロール

    アーマフレックス
    53,980税込59,378
    1巻
    3日以内出荷
    性能表面延焼性クラス1材質発泡ニトリルゴム形状ロール幅(mm)1500使用温度範囲(℃)-50~+105
  • アーマフレックス ラウンドチューブ アーマフレックス

    アーマフレックス ラウンドチューブ

    アーマフレックス
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    性能表面延焼性クラス1材質発泡ニトリルゴム長さ(mm)2000形状チューブ厚さ(mm)50使用温度範囲(℃)-50~+105
  • アーマフレックスシート(粘着有リ) イチネンTASCO

    アーマフレックスシート(粘着有リ)

    イチネンTASCO
    98,980税込108,878
    1枚
    3日以内出荷
    サイズ…t13×1.5m×8m。入数…1枚/箱
  • 2・3方弁用仕上材 2コ入 Panasonic(パナソニック)

    2・3方弁用仕上材 2コ入

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    4日以内出荷
  • 配管セット 2分・3分 3m Panasonic(パナソニック)

    配管セット 2分・3分 3m

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1セット
    欠品中
  • アーマフレックスチューブTシリーズ イチネンTASCO

    アーマフレックスチューブTシリーズ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • アーマフレックスチューブRシリーズ イチネンTASCO

    アーマフレックスチューブRシリーズ

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • アーマフレックスチューブMシリーズ イチネンTASCO

    アーマフレックスチューブMシリーズ

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • アーマフレックスチューブHシリーズ イチネンTASCO

    アーマフレックスチューブHシリーズ

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • アーマフレックスチューブFシリーズ イチネンTASCO

    アーマフレックスチューブFシリーズ

    イチネンTASCO
    2,598税込2,858
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • アーマフレックスシート(粘着有り) イチネンTASCO

    アーマフレックスシート(粘着有り)

    イチネンTASCO
    139,800税込153,780
    1枚
    4日以内出荷
    仕様・抗菌・防カビ仕様t6×1.22m×15m入数1枚/箱
  • アーマフレックスシート(粘着無し) イチネンTASCO

    アーマフレックスシート(粘着無し)

    イチネンTASCO
    82,980税込91,278
    1枚
    5日以内出荷
    仕様・抗菌・防カビ仕様t32×1.22m×3m入数1枚/箱
  • アーマフレックスシート(粘着無し) イチネンTASCO

    アーマフレックスシート(粘着無し)

    イチネンTASCO
    70,980税込78,078
    1枚
    4日以内出荷
    仕様・抗菌・防カビ仕様t25×1.22m×4m入数1枚/箱
  • アーマフレックスシート(粘着無し) イチネンTASCO

    アーマフレックスシート(粘着無し)

    イチネンTASCO
    87,980税込96,778
    1枚
    5日以内出荷
    仕様・抗菌・防カビ仕様t19×1.22m×6m入数1枚/箱
  • 亜鉛SP吊タン付(10入り) イチネンTASCO

    亜鉛SP吊タン付(10入り)

    イチネンTASCO
    5,498税込6,048
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    溶融亜鉛めっき鋼板製。 スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。 TA631A-100~200に吊タンをセットした製品。
    寸法t(mm)0.8寸法D(mm)26寸法C(mm)25吊ボルト径W3/8
  • 防振ゴム イチネンTASCO

    防振ゴム

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • アーマフレックス Uシリーズ アーマフレックス

    アーマフレックス Uシリーズ

    アーマフレックス
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
    用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。使用温度範囲(℃)-50~+105
  • エアコン配管 メック

    エアコン配管

    メック
    75,980税込83,578
    1セット
    3日以内出荷
  • 板バンド タイロン

    板バンド

    タイロン(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
被覆銅管・断熱材