イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10t被覆銅 管 直管(ロー付用) オーケー器材10t被覆銅 管 直管(ロー付用)オーケー器材(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
新冷媒対応。
長さ(m)4対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
8t被覆 銅管 シングルコイル オーケー器材8t被覆 銅管 シングルコイルオーケー器材
63,980税込70,378
1巻
当日出荷
新冷媒対応。
適合液管に使用する場合のみ国土交通省仕様、(質別)0コイル長(m)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
20t被覆銅管 高断熱シングルコイル オーケー器材20t被覆銅管 高断熱シングルコイルオーケー器材
57,980税込63,778
1巻
当日出荷から翌々日出荷
新冷媒対応。
適合(質別)0コイル長(m)20保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
20t被覆銅管高断熱直管(ロー付用) オーケー器材20t被覆銅管高断熱直管(ロー付用)オーケー器材
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
新冷媒対応。 通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。
長さ(m)4適合(質別)1/2H種別3最高使用圧力(MPa)4.8保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
10t被覆銅管 直管(ロー付用)【国交省仕様】 オーケー器材10t被覆銅管 直管(ロー付用)【国交省仕様】オーケー器材
8,698税込9,568
1本(4m)
4日以内出荷
20t被覆銅 管 直管(ロー付用) オーケー器材20t被覆銅 管 直管(ロー付用)オーケー器材
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。新冷媒対応。
長さ(m)4適合(質別)1/2H保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
難燃被覆銅管 エスコ難燃被覆銅管エスコ
65,600税込72,160
1巻
7日以内出荷
エアコン用新冷媒の配管用途に使用します。液管側も保護し空気断熱効果で、結露防止シート、テープよりも確実に結露対策をすることができます。高断熱住宅向け隠蔽配管の結露問題を解決します。狭い場所での作業効率が上がります。ハウスメーカーの全館空調など、隠蔽配管に最適です。対応冷媒種別 3種 最高圧力:4.80Mpa、対応冷媒:4.80Mpa以下の高圧冷媒。
材質JIS H3300 C1220T全長(m)20

被覆銅管・断熱材』には他にこんなカテゴリがあります

シングルコイル