被覆銅管・断熱材 :「銅管 フレア」の検索結果
銅管(ペアコイル・シングルコイル)とはプラスチックやゴムの被覆で覆われたコイル状に巻かれた銅管のことです。エアコンなどの空調機の冷媒配管に使われることが多く、冷媒配管の液管用およびガス管用の被覆銅管を組み合わせたタイプをペアコイルと言います。複数の銅管がセットになったペアコイルは配管作業が短縮できる便利なアイテム。他にもエアコン取り付けに便利なフレアアダプターやコネクタなども扱っており、組み合わせ可能です。
関連キーワード
フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
付属品フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個
対応冷媒種別2
外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2
外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2
外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
長さ(m)7
付属品フレアナット、ウォールキャップ(UWC-60):1個、非粘着テープ(50mm×18):2巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、片サドル(KS-20):7個、木ビス(Φ3.5×25mm):10本、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m
対応冷媒種別2
外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、12.7×0.8
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
長さ(m)(配管)7
ホース長さ(m)(ドレン)5
付属品ドレンホース、サドル:5、木ねじ:5、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1
材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC
径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35
締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m
電線長さ(m)(接続)8.3
ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
『エアコン部材』には他にこんなカテゴリがあります
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。