絞り込み
呼び
- 14(11)
- 16(6)
- 18(1)
- 20(20)
- 25(23)
- 30(10)
- 32(1)
- 40(9)
- 50(10)
色
クリア(13)
グレー(6)
シルバー(5)
ブラック(2)
ブルー(1)
ベージュ(34)
ホワイト(19)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 東栄工業(37)
- イチネンTASCO(33)
- エスコ(26)
- 未来工業(23)
- オーケー器材(19)
- I-VALUE(19)
- 因幡電工(18)
- EVUC(エバック)(17)
- GAONA(ガオナ)(16)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- カクダイ(9)
- フソー化成(9)
- セキスイ(6)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
- アウス(4)
- オーム電機(4)
- 東光器材(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
ドレン管とは、エアコンの結露水などを排水するための管です。ポリエチレン製のホースで、径は14、16、18mmが主流。外気にさらされるので、耐久性を高めるために特殊な二重構造になっているものもあります。ドレン管用のトラップを取り付けることで、汚染された空気や害虫、ねずみなどの侵入を防ぐことが可能です。また、バルブを取り付けると排水時のみバルブが開き、通常は閉じているため、空気の侵入や、排水管からのガス、悪臭もカット。ソケットやホルダを使用することで、ドレン管を取り付ける向きや方向を固定することができます。

ドレンホース 耐候性
(89件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(50m)欠品中Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。 耐候性があるので紫外線に強い。用途エアコン用ドレンホース長さ(m)50材質PE(ポリエチレン)仕様耐候性、二層構造質量(kg)2.4色アイボリー内径(Φmm)14接続口径(Φmm)16、18兼用
ドレンつまり取りポンプ
早川工業(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷エアコン室外機側のドレンホースの詰まりを取り除きます。ドレンの排水口に差込み、押し引きしてドロの詰まりを解消します。内径14から16mmのホースに対応しています。材質ポリプロピレン質量(g)約280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×480×65
これカモ ドレンホース エアコン用 (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(11件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。材質ポリエチレンホース内径(Φmm)16ホース外径(Φmm)21
エアコン排水ホース用防虫キャップ
TRUSCO(12件のレビュー)¥249税込¥2741セット(3個)当日出荷ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます。ワンタッチで簡単に設置できます。土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。用途ドレンホース内用防虫キャップ。色ライトグレー仕様ドレンホースΦ14・16兼用トラスコ品番149-5745材質/仕上熱可塑性エラストマー高さ(mm)65質量(g)24外径B(Φmm)20外径A(Φmm)20適合パイプ外径(Φmm)16適合パイプ内径(Φmm)14
おとめちゃん
因幡電工(24件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。色調クリアー適合(配管)DHQ-14/DHQ-16トラスコ品番761-2796材質アクリル樹脂
自封式ドレントラップ
カクダイ(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用 自己閉鎖膜にて完全臭気止め 弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。 縦引き・横引き兼用です。
これカモ 耐熱ドレンホース エアコン用 (室内用 簡単施工 1m)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ルームエアコン用の断熱ドレンホースです。 エアコン本体ホース、屋外用ドレンホース口外径16ミリに取付できます。 接続部品が不要で、取付簡単です。 ホースを連結させることで延長できます。材質ホース:ポリエチレン、断熱材:発泡PEホース長さ(m)1使用温度(℃)1~60
ドレンパイプ用逆止弁
オーケー器材¥3,298~税込¥3,628~1セット当日出荷付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。 透明ケーシングで内部の状態を確認できます。 点検口から弁の動作を確認できます。色(ケーシング)透明、(弁)アイボリー材質(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304
ドレンコレクト パーツセット
フソー化成(4件のレビュー)¥699税込¥7691セット当日出荷エアコン室外機のドレン排水穴から、ドレン水を直接排水出来ない場合にご使用ください。 室外機を集合住宅の廊下やベランダに設置した場合に、ドレン水をそのまま流すと廊下に水溜りを作ったり、洗濯物が汚れる場合があります。 ドレンコレクトを取り付けてドレンホースを排水口へ取り廻すことでこれらを防止します。 アジャスター3種付で各メーカーのエアコン室外機に対応します。 本体部分がジャバラ構造なので底面にフィットして隙間からの水漏れを防ぎます。色アイボリー
ネオクリア
未来工業(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷エアコンのドレン管から発生するポコポコ音の解消をし、且つドレン管からの虫の侵入を防げます。ドレンパイプ・ドレンホース兼用で、中間・末端のどちらへの取り付けも対応!。さらに垂直・斜め・ころがし設置可能なフレキシブルタイプです。用途エアコンのポコポコ音を解消する消音防虫兼用バルブです。適合ドレンホース:Φ14.Φ16、ドレンパイプ・VP管 + (継手):16+(異径ソケット16-20)・20+(ソケット20)・25+(異径ソケット20-25)付属品両面テープ付パッキン材質本体:アクリル樹脂/PMMA、弁:シリコンゴム全長(mm)63外径(Φmm)(最大部)28
トウ・エアカットバルブ
東光器材¥12,900~税込¥14,190~1個当日出荷から3日以内出荷ゴム製エアカットバルブ 冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。 特長 (1)本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。 (2)小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。 (3)屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。 メリット (1)庫内・室内温度を保ちます。 (2)病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。 (3)蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。 (4)配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
抗菌防虫ドレンキャップ エアコン配管用 14/16mm共用
オーム電機¥129税込¥1421個当日出荷ドレンホースから室内への虫の侵入を防ぎます。抗菌剤入りで菌の繁殖を抑えます。ドレンホースΦ14・Φ16共用ドレンホースサイズ(mm)Φ14・Φ16(共用)
空調部材
イチネンTASCO¥249税込¥2741セット当日出荷ドレンホースから虫の侵入を防止。差し込むだけの簡単取り付け。 風の逆流による室内への音の軽減にも役立ちます。 ドレンホース内への虫の侵入を防ぎドレン詰まりを未然に防ぎます。 各メーカードレンホース(Φ14、Φ16)対応。材質熱可塑性エラストマー
防虫ドレンキャップ
フソー化成¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷ドレンホースからの虫の侵入を防止。 ドレンホース内へ風の侵入を軽減し、室内への異音を軽減。 差し込むだけの簡単取付。各メーカー、各サイズに適合。色アイボリー寸法A(mm)15寸法B(mm)17寸法C(mm)72
ドレンホース/パイプ
フローバル¥289~税込¥318~1袋ほか3日以内出荷材質に耐候性安定グレードのポリエチレンを使用。管体が2重構造で耐久性アップ。内層はカーボンブラック入り黒色のため、紫外線に強い。接続口ピッチ(カットピッチ)が500mmで、ムダなく使える用途空調用配管部材(エアコン専用)材質LPDE色【外層】アイボリー【内層】ブラックピッチ(mm)【接続口】500内径(Φmm)15外径(Φmm)19接続口(mm)16・18(兼用)
継手付き断熱ドレンホース
因幡電工¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から9日以内出荷ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。 漏水リスクの低減になります。用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)、継手:PVC、ホースバンド:SUS、保温カバー:30倍発泡PE、断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)
ドレン分岐ジョイント
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(10個)当日出荷ドレンホース用分岐ジョイント。 Φ14、Φ16共用。 各社ドレンホースに対応。色アイボリー
これエエやん ドレンホース分岐ジョイント エアコン ホースをまとめる 合流 分岐 Y型
GAONA(ガオナ)¥589税込¥6481個当日出荷室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。用途エアコンからのドレンホースを1本にまとめるYジョイントです。材質塩化ビニル樹脂
ウォーターベスト・塩ビ管中間取付専用
東栄工業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から3日以内出荷排水管(塩ビ管専用)の中間に垂直に取り付ける(接着する)商品です。静圧が-1000Paまでです。耐熱温度(℃)70
ルームエアコン用消音/防虫弁(耐候性タイプ)
イチネンTASCO¥969税込¥1,0661個当日出荷Φ14、Φ16ドレンホース兼用。外気の逆流音(ポコポコ音)を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また、屋内への虫の侵入や異臭防止の効果もあります。
エアコン用ドレンホース
カクダイ(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途ルームエアコン用屋外排水ホース材質PE長さ(m)3ホース寸法(内径×外径)(mm)14×19アズワン品番64-6507-95接続口外径(Φmm)16・18用
エアコン用ドレンホース
ミヤコ¥649税込¥7141個当日出荷高耐候性仕様のエアコン用ドレンホースです。50ごとにカットが可能です。接続部外径16・18mm用です。ホース部は内径Φ14mm、外径Φ19mmです。材質PE長さ(m)3ホース内径(Φmm)14ホース外径(Φmm)19接続口外径(Φmm)16・18
これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン
GAONA(ガオナ)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から5日以内出荷業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。 別途ジョイント(GA-KW044)、エルボ(GA-KW046)と合わせてご使用ください。用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。呼び径25材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレンホース内径(Φmm)25
ウォーターベスト・塩ビ管末端取付専用
東栄工業¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷空調機ドレーン排水管(塩ビ管専用)の末端に差し込み垂直に接続する商品です。静圧が-1000Paまでです。耐熱温度(℃)90
耐候型エアカットバルブ
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。 オゾン使用現場には耐候型をご使用ください。寸法H(mm)t3寸法D(mm)31
ドレントラップ(横引用)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。 二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。 簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。 内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。