絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 因幡電工(12)
- イチネンTASCO(7)
- オーケー器材(6)
- セキスイ(5)
- GAONA(ガオナ)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ELPA(2)
- カクダイ(2)
- 未来工業(2)
- フソー化成(2)
- 桃陽電線(2)
- アウス(1)
- オーム電機(1)
- TRUSCO(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 早川工業(1)
- ミツギロン(1)
- ソーゴ(1)
ドレン管とは、エアコンの結露水などを排水するための管です。ポリエチレン製のホースで、径は14、16、18mmが主流。外気にさらされるので、耐久性を高めるために特殊な二重構造になっているものもあります。ドレン管用のトラップを取り付けることで、汚染された空気や害虫、ねずみなどの侵入を防ぐことが可能です。また、バルブを取り付けると排水時のみバルブが開き、通常は閉じているため、空気の侵入や、排水管からのガス、悪臭もカット。ソケットやホルダを使用することで、ドレン管を取り付ける向きや方向を固定することができます。

ドレンつまり取りポンプ
早川工業(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷エアコン室外機側のドレンホースの詰まりを取り除きます。ドレンの排水口に差込み、押し引きしてドロの詰まりを解消します。内径14から16mmのホースに対応しています。材質ポリプロピレン質量(g)約280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×480×65
ドレンホース 耐候性
(93件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(50m)当日出荷Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。 耐候性があるので紫外線に強い。用途エアコン用ドレンホース仕様耐候性、二層構造材質PE(ポリエチレン)質量(kg)2.4色アイボリー長さ(m)50内径(Φmm)14接続口径(Φmm)16、18兼用
これカモ ドレンホース エアコン用 (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(11件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。材質ポリエチレンホース内径(Φmm)16ホース外径(Φmm)21
エアコン排水ホース用防虫キャップ
TRUSCO(12件のレビュー)¥249税込¥2741セット(3個)当日出荷ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます。ワンタッチで簡単に設置できます。土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。用途ドレンホース内用防虫キャップ。仕様ドレンホースΦ14・16兼用トラスコ品番149-5745材質/仕上熱可塑性エラストマー色ライトグレー高さ(mm)65質量(g)24外径B(Φmm)20外径A(Φmm)20適合パイプ外径(Φmm)16適合パイプ内径(Φmm)14
おとめちゃん
因幡電工(24件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。適合(配管)DHQ-14/DHQ-16トラスコ品番761-2796材質アクリル樹脂色調クリアー
ドレンホースジョイント
因幡電工(14件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷切断したドレンホースを接続するパーツです。 ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。材質P.E.長さ(mm)28色調アイボリー
自封式ドレントラップ
カクダイ(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用 自己閉鎖膜にて完全臭気止め 弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。 縦引き・横引き兼用です。
これカモ 耐熱ドレンホース エアコン用 (室内用 簡単施工 1m)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ルームエアコン用の断熱ドレンホースです。 エアコン本体ホース、屋外用ドレンホース口外径16ミリに取付できます。 接続部品が不要で、取付簡単です。 ホースを連結させることで延長できます。材質ホース:ポリエチレン、断熱材:発泡PE使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)1
ネオクリア
未来工業(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷エアコンのドレン管から発生するポコポコ音の解消をし、且つドレン管からの虫の侵入を防げます。ドレンパイプ・ドレンホース兼用で、中間・末端のどちらへの取り付けも対応!。さらに垂直・斜め・ころがし設置可能なフレキシブルタイプです。用途エアコンのポコポコ音を解消する消音防虫兼用バルブです。付属品両面テープ付パッキン適合ドレンホース:Φ14.Φ16、ドレンパイプ・VP管 + (継手):16+(異径ソケット16-20)・20+(ソケット20)・25+(異径ソケット20-25)材質本体:アクリル樹脂/PMMA、弁:シリコンゴム全長(mm)63外径(Φmm)(最大部)28
ハイクオリティドレンホース
因幡電工(8件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(50m)当日出荷ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。 紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比) 特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。 素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。用途エアコン用材質LLDPE長さ(m)50接続口(mm)(ピッチ)500最大外径(mm)22色調アイボリー
エアコン用ドレンホース
カクダイ(1件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷用途ルームエアコン用屋外排水ホース材質PE長さ(m)3ホース寸法(内径×外径)(mm)14×19アズワン品番64-6507-95接続口外径(Φmm)16・18用
ドレン分岐ジョイント
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(10個)当日出荷ドレンホース用分岐ジョイント。 Φ14、Φ16共用。 各社ドレンホースに対応。色アイボリー
ジャバラ分岐ジョイント クリア エアコン配管用 14/16mm共用
オーム電機(1件のレビュー)¥169税込¥1861個翌々日出荷2本のドレンホースを1本にまとめます。違う口径同士も継げます。ドレンホースΦ14・Φ16共用。本体色はクリアですドレンホースサイズ(mm)Φ14・Φ16(共用)
ドレントラップ(横引用)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。 二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。 簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。 内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
耐候型エアカットバルブ
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。 オゾン使用現場には耐候型をご使用ください。寸法H(mm)t3寸法D(mm)31
これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット4日以内出荷から5日以内出荷断熱ドレンホース、ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
これカモ エアコン用 防虫キャップ (防虫効果 取付簡単 工事不要)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥799税込¥8791袋(2個)当日出荷エアコンのドレンホースの先端に取付ける防虫キャップです。 ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。 両面テープで地面に固定するため、巻グセによるホースの跳ね上がりを防ぎます。 ドレンホース内径14ミリ・16ミリに取付できます。材質塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5152-03
防虫ドレンキャップ 虫犬ハチ公
ソーゴ(2件のレビュー)¥649税込¥7141袋(2個)当日出荷害虫の見張番! ドレンホースからの害虫の侵入をシャットアウト! ! 取付カンタン! 差し込むだけ! ! エアコンの排水ホース(ドレンホース)から、エアコン(室内)に侵入してくる害虫や異物の侵入を防ぎます。材質シリコンゴムホース内径(Φmm)14・16兼用