絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 東栄工業(37)
- イチネンTASCO(33)
- 未来工業(23)
- 因幡電工(20)
- オーケー器材(19)
- I-VALUE(19)
- EVUC(エバック)(17)
- GAONA(ガオナ)(16)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- カクダイ(9)
- フソー化成(9)
- セキスイ(6)
- アウス(4)
- オーム電機(4)
- 東光器材(4)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3)
- ELPA(2)
- ブランドをもっと見る

13A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用)
エスコ¥190税込¥2091個翌日出荷断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。仕様●サイズ:A:50mm B:38mmC:Φ18.4mm D:Φ24mm●適合VP管:13A●適合ドレンホース:EA997AG-14
異径ソケット(ACドレンパイプ用)
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
ソケット(ACドレンパイプ用)
エスコ¥700~税込¥770~1個翌日出荷保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
チーズ(ACドレンパイプ用)
エスコ¥1,050~税込¥1,155~1個翌日出荷保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
45°エルボ(ACドレンパイプ用)
エスコ¥875~税込¥963~1個翌日出荷保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
40A・50A エアーカットバルブ(縦引・横引兼用
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷用途エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに全長(mm)145パイプサイズ40A・50A
1/4" ストレーナー
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷仕様銅管サイズ:1/4"材質銅使用圧力(MPa)3.0使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
100A 耐候型エアーカットバルブ
エスコ¥26,100税込¥28,7101個翌日出荷種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体水材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び100Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455BB-100
100A エアーカットバルブ
エスコ¥24,300税込¥26,7301個翌日出荷種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体水材質(本体)天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び100Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455B-4
Y型アダプター(ACドレンパイプ用)
エスコ¥2,090~税込¥2,299~1個翌日出荷保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
7/8" ストレーナー
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷仕様銅管サイズ:7/8"材質銅使用圧力(MPa)3.0使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
3/4" ストレーナー
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷仕様銅管サイズ:3/4"材質銅使用圧力(MPa)3.0使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
5/8" ストレーナー
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷仕様銅管サイズ:5/8"材質銅使用圧力(MPa)3.0使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1/2" ストレーナー
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷仕様銅管サイズ:1/2"材質銅使用圧力(MPa)3.0使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
3/8" ストレーナー
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷仕様銅管サイズ:3/8"材質銅使用圧力(MPa)3.0使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
80A エアーカットバルブ
エスコ¥18,800税込¥20,6801個翌日出荷種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体水材質(本体)天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び80Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455B-3
50A.65A耐候型エアーカットバルブ
エスコ¥16,600税込¥18,2601個翌日出荷種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体水材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び50:65Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455BB-65
32A.40A耐候型エアーカットバルブ
エスコ¥14,800税込¥16,2801個翌日出荷種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体水材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び32:40Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455BB-40
25A 耐候型エアーカットバルブ
エスコ¥14,800税込¥16,2801個翌日出荷種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体水材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び25Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455BB-25
125A 耐候型エアーカットバルブ
エスコ¥31,400税込¥34,5401個翌日出荷種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体水材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び125Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455BB-125
125A エアーカットバルブ
エスコ¥29,000税込¥31,9001個翌日出荷種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体水材質(本体)天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び125Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455B-5