絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • BBKテクノロジーズ(63)
  • CEJN(セイン)(582)
  • JAPPY(46)
  • Panasonic(パナソニック)(1,350)
  • イチネンTASCO(399)
  • エアコンカバーサービス(48)
  • オーケー器材(44)
  • カナフジ電工(46)
  • ネグロス電工(116)
  • フカガワ(87)
  • フソー化成(52)
  • 三和式ベンチレーター(96)
  • 三菱電機(1,210)
  • 協立エアテック(162)
  • 因幡電工(219)
  • 未来工業(165)
  • 東芝キヤリア(290)
  • 高須産業(64)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
308件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコン洗浄剤セット(ファン用) エスコ

    エアコン洗浄剤セット(ファン用)

    エスコ(8件のレビュー)
    ¥2,470税込¥2,717
    1組
    当日出荷
    ファン用 洗浄廃液回収袋付 1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。 嫌なニオイもカット フロンガスは使用していません。 中和防食を兼ねたリンスが短時間で泡を消失させ汚れを落とします。 洗浄液がファンに保持されやすく汚れを容易に分解します。
    仕様●内容量:ムース(260ml)、リンス(230ml)
  • エアコン・洗浄スプレー 防カビ EA922AHシリーズ エスコ

    エアコン・洗浄スプレー 防カビ EA922AHシリーズ

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥835税込¥919
    1本(420mL)
    当日出荷
    成分界面活性剤(0.0675% 高級アルキルアミン系<非イオン>) 安定化剤(エチルアルコール) 除菌剤、消臭剤、防カビ剤内容量(mL)420
  • フィンストレーナー エスコ

    フィンストレーナー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,020税込¥1,122
    1個
    当日出荷
    サイズ(ピッチ)8・9・10・12・14・15(25.4mmの間の数)。
    用途エアコン・冷凍機のフィン修正および清掃に材質樹脂製長さ(mm)【フィン】80全長(mm)105ハンドル長さ(mm)90
  • 強力アルミフィンクリーナー エスコ

    強力アルミフィンクリーナー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,160税込¥1,276
    1本
    当日出荷
    アルカリ性。10~20倍に希釈して使用。アルミフィン表面の白粉も除去できる強力な洗浄力。
    pH13.3内容量(kg)2使用期間1年
  • エアコン洗浄用カバー エスコ

    エアコン洗浄用カバー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,800税込¥4,180
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA115Z-15タイプ天カセ、天吊り共用
  • 粘着エアコンテープ エスコ

    粘着エアコンテープ

    エスコ
    ¥515税込¥567
    1巻
    当日出荷
    材質PVC幅(mm)25厚さ(mm)0.18色アイボリー長さ(m)20
  • フィンクリーナー エスコ

    フィンクリーナー

    エスコ
    ¥730税込¥803
    1個
    当日出荷
    フィン清掃用です。ベルトをスライドさせることにより硬さ調整ができます。
    材質ステンレス全長(mm)150質量(g)50先端幅(mm)25
  • エアコン洗浄剤セット エスコ

    エアコン洗浄剤セット

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,440税込¥1,584
    1本
    当日出荷
    アルミフィン用洗浄廃液回収袋付1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。アルミフィンを傷めません。フロンガスは使用していません。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。強力な洗浄力により熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。
    容量(mL)ムース:200、リンス:180
  • ドレン系統スライム処理剤 アクタブスJr エスコ

    ドレン系統スライム処理剤 アクタブスJr

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥13,900税込¥15,290
    1個(200錠)
    当日出荷
    錠剤直置きタイプの為、どのドレンパンにも使用頂けます。
    寸法(mm)16(1錠)内容量(g)2.1(1錠)
  • フィンブラシ エスコ

    フィンブラシ

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,790税込¥1,969
    1個
    当日出荷
    エアコン、冷凍機のフィンの清掃に便利です。
    エスコ品番EA109B材質ステンレス製全長(mm)138先端幅(mm)ブラシ:約38
  • クリサワパック30マルチ エスコ

    クリサワパック30マルチ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥9,980税込¥10,978
    1個
    当日出荷
    冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します。冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です。効率のよい冷却能力を維持し、必要以上の電力・水道料金の増大を防ぎますので節電・節水が図れます。
    用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止エスコ品番EA119-3B使用方法30RTの冷却塔に1個投入します。角型冷却塔の場合は、20RTに1個投入します。寸法(mm)280×72×45
  • フレアーアダプター エスコ

    フレアーアダプター

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥850~税込¥935~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • R1/4”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/4”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥660税込¥726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-122形状ハーフユニオン
  • 1kg 冷却水刹藻・殺菌剤 エスコ

    1kg 冷却水刹藻・殺菌剤

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,100税込¥3,410
    1個
    当日出荷
    冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤。 レジオネラ菌属に対しても効果があります。
    エスコ品番EA115-33A使用濃度保有水量に対し100mg/L
  • エアコン用シールパテ エスコ

    エアコン用シールパテ

    エスコ
    ¥360税込¥396
    1個
    当日出荷
    5~40℃ 作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めて使用してください。不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。
    色アイボリー容量(mL)90使用温度(℃)-20~50
  • 水処理剤 エスコ

    水処理剤

    エスコ
    ¥6,310~税込¥6,941~
    1個(500g)ほか
    当日出荷
    有効期間約3ヶ月
  • 酸性洗剤用中和剤 [スタイン NL] エスコ

    酸性洗剤用中和剤 [スタイン NL]

    エスコ
    ¥15,100税込¥16,610
    1個(20kg)
    当日出荷
    適合EA119-15用エスコ品番EA119-16pH14.0内容量(kg)20使用量5~15%(酸性洗浄剤の管内中和)、30~50%(排液の中和)洗浄時間1~5時間
  • アルミフィン用リンス (エアコン洗浄プロ 404) エスコ

    アルミフィン用リンス (エアコン洗浄プロ 404)

    エスコ
    ¥2,720税込¥2,992
    1本
    翌々日出荷
    空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄に。アルミの腐食(白化)を防止します。カビ・バクテリアの発生を抑制します。1kgポリ容器・改ざん防止キャップ仕様。標準使用濃度:10~20倍希釈。
    pH5.5~8.0液性中性比重1.00~1.10内容量(kg)1効果防錆効果、除菌効果、バッファー効果
  • 1/4" シールキャップ(6個) エスコ

    1/4" シールキャップ(6個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥900税込¥990
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA400AA-2
  • 500x500x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚) エスコ

    500x500x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,760税込¥1,936
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997PE-7
  • 500x500x10mm エアフィルター/PS300(2枚) エスコ

    500x500x10mm エアフィルター/PS300(2枚)

    エスコ
    ¥3,190税込¥3,509
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997PC-12
  • アルミフィンクリーナー エスコ

    アルミフィンクリーナー

    エスコ
    ¥1,280税込¥1,408
    1本
    翌々日出荷
    アルミフィンの洗浄に原液のまま吹き付けて下さい。換気扇、レンジ周り、大型冷蔵庫、空気洗浄機、エバポレーター等の洗浄にもご使用いただけます。仕上げは、水洗いして下さい。フィン・フィルター外面洗浄剤。ルームエアコン、小型パッケージ用洗浄剤。フロンガスは使用していません。使用方法 1.電気系統をあらかじめ保護し、対象物に均一にスプレーします。5~15分間放置後、再度スプレーし汚れを剥離します。なお、落ちにくい所はナイロンブラシ等でこすりとってください。2.最後に水洗を充分に行います。
    成分珪酸塩、グリコール系溶剤、非イオン系界面活性剤、消泡剤、液化プロパンガス、水内容量(mL)420液性弱アルカリ性
  • 断熱粘着テープ (エアロテープ) エスコ

    断熱粘着テープ (エアロテープ)

    エスコ
    ¥1,950税込¥2,145
    1巻
    当日出荷
    高温パイプの熱の損失を防止し、冷媒、冷凍パイプの結露を防ぎます。表面が特殊コーティングされているため長寿命です。どんな金属にもしっかりと接着してはがれません。フレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取り付けが容易です。耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。屋外での使用にもバツグンの耐久力で使用できます。使用方法 1.パイプ・バルブ部品をきれいにしてください。2.水分、油、埃、錆を完全に落としてください。3.テープの紙をはがしながらパイプや部品に螺旋状に巻いてください。4.強く押えてください。テープを伸ばさないでください。
    幅(mm)25厚さ(mm)3材質(本体)EPDM合成ゴム(エラストマー)長さ(m)10使用推奨温度範囲(℃)-29~93接着剤アクリル系
  • [FS-1705] 1000x5.5mmx 5m エアフィルター エスコ

    [FS-1705] 1000x5.5mmx 5m エアフィルター

    エスコ
    ¥15,400税込¥16,940
    1巻
    翌々日出荷
    仕様平均捕集効率:0.68材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)5.5(±1.5)使用温度(℃)60以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.0×5
  • スライム抑制剤 (ハケ塗りタイプ) エスコ

    スライム抑制剤 (ハケ塗りタイプ)

    エスコ
    ¥5,880税込¥6,468
    1個
    翌々日出荷
    本品は従来の錠剤や粉末タイプと違い全く新しい業界初の液体スライム抑制剤です。ドレンパンのスライムが発生しやすい箇所に直接塗布する事ができるため狭い箇所にも使用でき効果的です。スライム抑制の結果、ドレンポンプ異常や悪臭が防止できます。カビ・細菌・酵母と幅広い抗菌性能を発揮し、1回塗布すると1年以上効果が 持続し大変経済的です。使用方法:ドレンパン表面に堆積付着したスライムや汚れを洗浄取り除き、 表面の水分をウエスで拭き取ります。本品を原液のまま付属のハケで塗布してください。完全に乾いてから(約1時間以上)冷房運転してください。
    内容量(mL)100性状中性の液体
  • 強力アルミフィンクリーナー 中性 エスコ

    強力アルミフィンクリーナー 中性

    エスコ
    ¥8,980税込¥9,878
    1個(10kg)
    翌日出荷
    標準使用濃度:5~10倍に希釈して使用。洗浄時間:スプレー洗浄後、10分前後放置してから水で充分に洗いながしてください。セールスポイント:中性のためアルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。低泡性で泡切れ抜群。すすぎ性に優れています。生分解性の高い界面活性剤を配合。室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。アルミフィンに付着した油汚れ、タバコのヤニを落とし嫌な臭いも軽減します。低泡性で泡切れに優れています。
    用途中性アルミフィンクリーナー液性中性内容量(kg)10
  • R1/8”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/8”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-112形状ハーフユニオン
  • 1/4インチ フレアーシールキャップ エスコ

    1/4インチ フレアーシールキャップ

    エスコ
    ¥2,430税込¥2,673
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA443SA-2
  • 断熱粘着テープ (エアロテープ) エスコ

    断熱粘着テープ (エアロテープ)

    エスコ
    ¥5,850税込¥6,435
    1巻
    翌々日出荷
    冷凍・冷媒、冷水・温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマー(EPDM合成ゴム系)で作られています。高温パイプの熱の損失を防止し、冷媒、冷凍パイプの結露を防ぎます。表面が特殊コーティングされているため長寿命です。どんな金属にもしっかりと接着してはがれません。フレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取り付けが容易です。耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。屋外での使用にもバツグンの耐久力で使用できます。使用方法 1.パイプ・バルブ部品をきれいにしてください。2.水分、油、埃、錆を完全に落としてください。3.テープの紙をはがしながらパイプや部品に螺旋状に巻いてください。4.強く押えてください。テープを伸ばさないでください。
    幅(mm)75厚さ(mm)3材質(本体)EPDM合成ゴム(エラストマー)長さ(m)10使用推奨温度範囲(℃)-29~93接着剤アクリル系
  • 水処理剤 (スーパータッチレスレジ) エスコ

    水処理剤 (スーパータッチレスレジ)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,660税込¥6,226
    1個
    当日出荷
    レジオネラ属菌抑制効果のある小型冷却塔用総合水処理剤。腐食、スケール、藻、スライム、レジオネラを抑制します。30冷凍屯毎に1個投入するだけで冷却水系に発生するスライム(藻)、スケール、腐食の3つの障害を同時に抑制します。冷却水系の予防処理は機器の寿命を長くするとともに、省エネ・洗浄費の節約につながり、二次損害を未然に防ぐことができ、レジオネラ属菌などの衛生的管理も可能です。抗レジオネラ用空調水処理剤協議会登録品。新錠剤によりスライム・藻抑制効果、持続性アップし、長期間効果を持続します。パッケージタイプで、冷却塔内に投入するだけでシーズン中のメンテナンスは不要です。効果的に冷却能力を維持しますので、経済的メリットが得られます。重金属を含みません。投入量 丸形冷却塔:30冷凍屯あたり1個、角型冷却塔:20冷凍屯あたり1個。有効期間 通常運転(8時間/日):2~3ヶ月、24時間連続運転:1~2ヶ月。
    成分有機窒素硫黄系包接化合物、有機窒素化合物、有機酸、無機酸等寸法(mm)155×101×41内容量(g)160対象小型冷却塔性状パッケージタイプ
  • 冷却水用殺藻剤 エスコ

    冷却水用殺藻剤

    エスコ
    ¥4,630税込¥5,093
    1本(1kg)
    翌日出荷
    EA115-33、33Aと併用するとより効果的です。低濃度で優れた殺菌効果を発揮します。冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤です。特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します
    pH6.0~8.0
  • 600mm ラジエータークリーニングブラシ エスコ

    600mm ラジエータークリーニングブラシ

    エスコ
    ¥2,800税込¥3,080
    1個
    当日出荷
    用途網戸、エアコン、電気製品、電子機器の清掃にエスコ品番EA109RA-1全長(mm)600質量(g)152毛丈(mm)約53材質(ブラシ部)馬毛材質(ハンドル)プラスチックブラシ寸法(mm)5×220
  • 500x500x10mm エアフィルター/AE-100(2枚) エスコ

    500x500x10mm エアフィルター/AE-100(2枚)

    エスコ
    ¥2,440税込¥2,684
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA997PG-2
  • 500x500x14mm エアフィルター/PS400(2枚) エスコ

    500x500x14mm エアフィルター/PS400(2枚)

    エスコ
    ¥3,820税込¥4,202
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PC-7
  • 1600x1.2mmx50m エアフィルター(FC-620N) エスコ

    1600x1.2mmx50m エアフィルター(FC-620N)

    エスコ
    ¥47,200税込¥51,920
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997PA-50
  • R3/8”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R3/8”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-133形状ハーフユニオン
  • サクションポンプ (ドレンホースクリーナー) エスコ

    サクションポンプ (ドレンホースクリーナー)

    エスコ
    ¥1,860税込¥2,046
    1個
    翌々日出荷
    ドレンホースのつまりを取り除きます。本体に汚水等が入った場合は、ドレンホースから取り外し、ハンドルを押して排出してください。ハンドルを引っ張る際は、接続部分が抜けないように手でしっかりと握ってください。
    材質ポリプロピレン全長(mm)595(ハンドルを引いた状態) / 430(ハンドルを押した状態)質量(g)250ハンドル寸法(mm)100適合ホース径(Φmm)Φ14、Φ16
  • フィンクリーナーブラシ エスコ

    フィンクリーナーブラシ

    エスコ
    ¥5,280税込¥5,808
    1本
    当日出荷
    曲型(アングル型)になっています。
    用途室外機のフィン・エバポレーターの清掃に全長(mm)300材質(ブラシ部)SUS304材質(軸)スチール材質(柄部)木ブラシ幅(mm)120
  • カットフィルター(エアコン・換気口用) エスコ

    カットフィルター(エアコン・換気口用)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1袋(1枚)
    当日出荷
    セット内容:フィルター1枚、取付テープ。埋込式換気扇のホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットして使用できます。ハウスダストや花粉などのアレルギーの原因物質を取り除くことでお部屋を快適に保つことができます。圧力損失が少なく、抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。ラインが入っているので簡単にカットすることができます。取り付けテープで取り付けが簡単です。抗菌繊維(酸化第二銅を練りこんだ繊維)を使用しています。
    用途エアコン、室内換気扇、通風口などセット内容フィルター1枚、取付テープ材質抗菌・防臭加工不繊布厚さ(mm)1.5寸法(mm)380×800質量(g)20
  • 強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ

    強力万能ダクトテープ[T-REX]

    エスコ
    ¥1,480税込¥1,628
    1巻
    当日出荷
    屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに。レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。耐候性・防水性に優れています。
    材質ポリエチレン・コーティングクロス幅(mm)48厚さ(mm)0.43色グレー長さ(m)9.1芯径(mm)内芯:76
空調/換気関連部品