絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 因幡電工(44)
- フソー化成(20)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- イチネンTASCO(16)
- オーム電機(11)
- JAPPY(11)
- JEFCOM(ジェフコム)(10)
- I-VALUE(5)
- 三桂製作所(4)
- 桃陽電線(3)
- イケダ商会(3)
- エスコ(2)
- ELPA(2)
- 家庭化学(2)
- 日動電工(2)
- メック(2)
- 星朋商工(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- ニトムズ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(1)
配管副部材とは、主にエアコンなどの配管に補助的に用いられる部材の総称です。エアコン用配管パテは、配管穴や隙間の修復、配管貫通部の穴埋めなどに使われる需要の高いアイテムになります。テープはエアコンの配管や 給湯管等の保護のためにパイプに巻きます。非粘着テープが大半ですが、特殊加工が施されているので、ほどけにくいのが特徴です。スリーブはエアコン工事の穴あけ時に使用する部材で、カッターで切ります。ねじ込んで長さ調節と固定が可能なスリーブセットも便利です。キャップはスリーブにつけるキャップやエアコン工事の穴の化粧仕上げに最適なウォールキャップなどがあります。

パテ エアコン配管用
(291件のレビュー)¥109~税込¥120~1個(200g)ほか当日出荷エアコン配管用不乾性パテ用途エアコン配管用パテ 一般的な配管穴埋めなど色アイボリー使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
エアコン用シールパテ
因幡電工(105件のレビュー)¥159~税込¥175~1個(200g)ほか当日出荷不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40
非粘着テープ
因幡電工(33件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(1巻)ほか当日出荷エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。材質PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.15色アイボリー長さ(m)18
高耐候性粘着テープ
因幡電工(55件のレビュー)¥749~税込¥824~1巻当日出荷耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。 紫外線から配管を守ります。用途配管の紫外線劣化対策に。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.11色アイボリー
ネオピタテープ
因幡電工(77件のレビュー)¥479~税込¥527~1巻ほか当日出荷非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。色アイボリー
穴ふさぎ
フソー化成(31件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット当日出荷引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。材質PP色アイボリー対応(壁厚)50mm~250mm
配管パテ
フローバル¥119税込¥1311個(200g)当日出荷エアコンパテ 配管・貫通部シール材用途電気配線の隙間のシール。冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケースの隙間シール。冷暖房配管のシール。色アイボリー
配管・穴埋め・エアコンパテ
家庭化学(5件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1箱(1kg)ほか当日出荷難燃性で、いつまでも柔軟性を保持する無毒の充填剤です。 しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く付きます。 手にべとつかず、簡単に作業ができます。 油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。 耐久性・防水性に優れています。用途エアコン配管取り付け部のすきまを埋める。 流し台、水道、洗濯機等の配管、排水管の壁面や床面とのすきまを埋める。 モルタル、コンクリート等の壁面の穴を埋める。仕様油性パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)84×182×41適応下地モルタル、コンクリート面特性難燃、防水
配管穴用パイプセット
Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。色アイボリー
エアコン用非粘着テープ
JAPPY¥1,498税込¥1,6481パック(5巻)当日出荷片面がほどけにくい、エンボス加工タイプ材質ポリ塩化ビニル(PVC)厚さ(mm)0.15色アイボリーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)18
配管保護テープ No.303
ニトムズ(27件のレビュー)¥419税込¥4611巻当日出荷から3日以内出荷曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。用途配管の保温・保護・識別に。 屋外配管の簡易防水用に。 湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。タイプ非粘着
空調配管用ビニールテープ
キラックス(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1巻ほか当日出荷空調配管用のビニールテープです。現場の声から厚みを0.17mmにし巻き付け作業性をよくしたポリ塩化ビニル粘着テープです。空調配管パーツにマッチする「クリーム色」です。用途空調配管、エアコン配管結束や非粘着テープ巻き付け時のスタートとエンド処理に。引張強度(N/10mm)23.54以上RoHS指令(10物質対応)対応
IATP 粘着エアコンテープ アイボリー
I-VALUE¥279~税込¥307~1巻当日出荷から翌々日出荷エアコンの室内外機を繋ぐ配管類に巻き付け、断熱材の保護、見た目を綺麗に仕上げる為のテープです。色アイボリータイプ粘着あり長さ(m)20
JAPPYシールパテ
JAPPY(1件のレビュー)¥499税込¥5491個(1kg)当日出荷各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけます スリット入りで2つに割りやすい形状 非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性 強固な密着性と優れたシール性 手へのべたつき感が残りにくい ノンアスベスト色グレー使用温度範囲(℃)-25~80動作温度範囲(℃)5~40
サドルバンド
JEFCOM(ジェフコム)¥699税込¥7691個(10本)当日出荷適応結束径Φ40-Φ60。 高耐候性。 ビス穴は、はめ込み仮止め式のワンタッチ機能付き。セット内容サドルバンド:10本、ビス:10本色アイボリー
粘着テープ
因幡電工(28件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1袋(4巻)ほか当日出荷従来品と比べて薄厚でテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。材質PVC色アイボリーテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.18
自在スリーブ
JEFCOM(ジェフコム)(11件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷壁面にぴったりフィットするスリーブ。 勾配(0~10°)のついた貫通穴に使用した際、ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット。 切断加工が簡単。材質ポリエチレン色アイボリー対応径(Φmm)65
エアコン用シールパテ
エスコ¥360税込¥3961個当日出荷5~40℃ 作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めて使用してください。不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。色アイボリー容量(mL)90使用温度(℃)-20~50