3ページ目: 配管副部材


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
173件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NEW穴ブタ 因幡電工

    NEW穴ブタ

    因幡電工
    249税込274
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番761-4977材質ポリプロピレン(PP)アイボリー質量(g)16
  • ラップカバー フソー化成

    ラップカバー

    フソー化成
    1,598税込1,758
    1枚
    5日以内出荷
    エアコンの配管をまとめてスッキリみせます。 マジックテープで脱着が簡単、工具も不要で作業時間を短縮することが可能(点検も容易に行えます)。 リバーシブルで気分や背景色に合わせて色が選べます。 取付箇所に合わせて自由にカットが可能。ハサミで簡単にカットができるので必要な長さにカットしたり、途中からホース等の出し入れできます。
    長さ(mm)2000
  • クーラー難燃パテ ELPA

    クーラー難燃パテ

    ELPA
    304税込334
    1個
    翌々日出荷
    不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。
  • ブランクキャップ Panasonic(パナソニック)

    ブランクキャップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。
    適合壁厚さ:50~250mm貫通穴径:Φ60~100mm片側:アイボリー、片側:ホワイト
  • 配管周りの害虫侵入・臭い対策の固まらないパテ ZART

    配管周りの害虫侵入・臭い対策の固まらないパテ

    ZART
    989税込1,088
    1セット(100g×2個)
    4日以内出荷
    配管まわりのすき間をしっかり埋められる、害虫侵入臭い対策用の固まらないパテです。洗面台、シンク下、洗濯機の排水ホースまわり、エアコン配管まわりなど、さまざまな場所に使用できます。配管まわりのすき間に詰めるだけで、虫や湿気、臭いの侵入を防ぎやすくなります。固まらないタイプのため、施工後も必要に応じて形を整えやすく、扱いやすい仕様です。
    用途台所、洗面台の配管取付部と壁・床の隙間の充填。洗濯機等の配管取付部の隙間の充填。成分炭酸カルシウム、バインダー、顔料などアイボリー内容100g×2入数100g×2
  • IVL-DNTP-10020 断熱粘着テープ/バームテープ【アイボリー・100mmX20m】 I-VALUE

    IVL-DNTP-10020 断熱粘着テープ/バームテープ【アイボリー・100mmX20m】

    I-VALUE
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    断熱粘着テープ。保温材のテープだから、手軽にさまざまな結露防止に利用。エアコン吹き出し口などの結露防止に。保温チューブの接合や切り欠き部分の養生に最適
    材質【保温材部】30倍発泡架橋ポリオレフィンフォーム【粘着部】アクリル系接着剤(離型紙付)幅(mm)100厚さ(mm)3長さ(m)20
  • 耐火キャップNX 因幡電工

    耐火キャップNX

    因幡電工(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐火キャップNシリーズが新しく生まれ変わりました! 準耐火45分壁に対応しました! 簡単施工で施工時間短縮! 金具の内側にパテが取付けられているため従来のようなパテ詰め作業が省けます! パテを巻きつけるだけ!
    用途空調配管用セット内容耐火キャップNX金具(耐熱シールIPJ入り)×1、アダプター×1、コンクリートタッピングビス(M4×25)×2、石こうボード用ビス(M4×40)×4、中空壁用固定金具×2、熱膨張性耐熱シールIPNX×1、取扱説明書×1、国土交通大臣認定品表示シール×1
  • 割れ式キャップミニ JEFCOM(ジェフコム)

    割れ式キャップミニ

    JEFCOM(ジェフコム)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
    後付け可能な分割式キャップ。 AL-IKS-65と使用。
    厚さ(mm)3.5アイボリー内径(Φmm)57.5呼び65ツバ外径(Φmm)85
  • スリーブセット Φ60 ウォールキャップ付 オーム電機

    スリーブセット Φ60 ウォールキャップ付

    オーム電機
    399税込439
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    貫通スリーブとウォールキャップのセット。ふさぎキャップ付(内側・外側)。壁厚に合わせてスリーブをカットして使います。カッターナイフでカット可能。ノコギリ使用時のような切り屑が出ません。スリーブ、キャップがネジ式なので、配管を通す時にもはずれません。
    セット内容ウォールキャップ、貫通スリーブ(ツバ付)、塞ぎキャップ(内外1セット)材質PE長さ(mm)130~190取付穴径(Φmm)60
  • 強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ

    強力万能ダクトテープ[T-REX]

    エスコ
    1,480税込1,628
    1巻
    当日出荷
    屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに。レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。耐候性・防水性に優れています。
    材質ポリエチレン・コーティングクロス幅(mm)48厚さ(mm)0.43グレー長さ(m)9.1芯径(mm)内芯:76
  • スリーブ Panasonic(パナソニック)

    スリーブ

    Panasonic(パナソニック)
    419税込461
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    被覆銅管の壁貫通部分の保護に使用します。
    全長(mm)200アイボリー
  • ドレンホース用サドル 因幡電工

    ドレンホース用サドル

    因幡電工
    529税込582
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • 貫通スリーブ Φ65 ツバ付き 175mm オーム電機

    貫通スリーブ Φ65 ツバ付き 175mm

    オーム電機
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    壁に配管やドレンホースを通す時に使います。壁厚に合わせてカットして使います。カッターなどで簡単にカットできます。ウォールキャップ EK-FWC65(00-4411)に適合します。
    材質PE長さ(mm)175取付穴径(Φmm)65
  • エアコン配管サドル オーム電機

    エアコン配管サドル

    オーム電機
    219税込241
    1セット(5個)ほか
    翌々日出荷
    仮止め機能によりビスうちが簡単にできます。 結束径18~51ミリ。 ドレンから2分4分配管まで対応。 エアコン配管用
    材質ポリエチレン結束径(Φmm)18~51寸法(長さL×幅W)(mm)190×20
  • 角化粧プレート SW 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角化粧プレート SW

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    43税込47
    1個
    当日出荷
    ※公共住宅標準詳細設計図集 E-406 機構(公団)住宅標準詳細設計図集 jE-206/AE-505
    仕様角型化粧プレート材質ABS樹脂シルバーホワイト寸法H(mm)80寸法D(mm)3寸法W(mm)49穴寸法(Φmm)10
  • スカッパー本体 イケダ商会

    スカッパー本体

    イケダ商会
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。
  • NEW貫通スリーブセット 因幡電工

    NEW貫通スリーブセット

    因幡電工(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様NFP-75+(NWC-75+NWM-C)×2トラスコ品番761-4934
  • 耐火パテ硬化型不燃タイプ 因幡電工

    耐火パテ硬化型不燃タイプ

    因幡電工
    26,980税込29,678
    1箱(12個)
    3日以内出荷
    不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。
    用途不燃性配管の防火区画貫通部の埋め戻し材に。トラスコ品番165-9555材質国土交通大臣認定品不燃材 NM-4575ライトグレー使用温度範囲(℃)-20~60容量(kg)0.65
  • スリーブセット Φ65 ウォールキャップ付 オーム電機

    スリーブセット Φ65 ウォールキャップ付

    オーム電機
    469税込516
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    貫通スリーブとウォールキャップのセット。ふさぎキャップ付(内側・外側)。壁厚に合わせてスリーブをカットして使います。カッターナイフでカット可能。ノコギリ使用時のような切り屑が出ません。スリーブ、キャップがネジ式なので、配管を通す時にもはずれません。
    セット内容ウオールキャップ、貫通スリーブ(ツバ付)、塞ぎキャップ(内外1セット)材質PE長さ(mm)130~190取付穴径(Φmm)65
  • IVL-RPT-SP 配管補修用 アイ・リペアテープ スーパー 25mm×2m I-VALUE

    IVL-RPT-SP 配管補修用 アイ・リペアテープ スーパー 25mm×2m

    I-VALUE
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    パイプや継手の水漏れ補修に簡単便利なスピード止水テープ。耐久性・耐熱性・耐寒性に優れた自己融着性のシリコーンゴムテープです。アイリペアテープスーパーは引張って巻き付けることでシリコーンゴム同士が融着し一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、はがしてもべたべたせず跡残りもありません。水道用資機材の浸出性能基準 適合。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)適合。※ガソリン・シンナー・トルエン等の揮発性の油や有機溶剤には使用しないで下さい。※蒸気の漏洩の場合は直接テープを巻かずにアルミシートなどを巻いてからテープを巻き付けてください。
    材質シリコーンゴム幅(mm)25ライトグレー長さ(m)2伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200
  • エアコンパテ(TASパテ) イチネンTASCO

    エアコンパテ(TASパテ)

    イチネンTASCO
    149税込164
    1個(200g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    冬場も使いやすい柔らかさ。ベタつかないECOフィルム採用。
    用途エアコン、電気配線の間隙の耐水シール、冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケース、建築構造のスレート及び金属板の間隙シールアイボリー温度範囲(℃)(使用温度)-20~50、(作業温度)5~40
  • 粘着テープ イチネンTASCO

    粘着テープ

    イチネンTASCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    テープ長さ(m)9.14厚さt(mm)3
  • ビニルキャップ【クーラー用】 日動電工

    ビニルキャップ【クーラー用】

    日動電工
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    空調機配管の壁貫通口に取付け、雨風の入り込みを防ぎます。
  • マンション用耐火パテ 因幡電工

    マンション用耐火パテ

    因幡電工
    2,598税込2,858
    1個(590g)
    当日出荷から6日以内出荷
    市販のエアコンキャップに幅広く対応。 エアコンキャップなしでも使用可能。
    仕様対応エアコンキャップ:樹脂製(スチレン系・塩化ビニル系)Φ140以下、ステンレス製(円筒状・三本脚状)Φ154以下
  • ポリネジキャップ JEFCOM(ジェフコム)

    ポリネジキャップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    75税込83
    1個
    翌々日出荷
    移設運搬時の配管への異物の流入を防止。 電動ドライバー使用可能。 プラスドライバー、マイナスドライバー、レンチ、各種コイン使用可能。
  • 非粘着テープ ELPA

    非粘着テープ

    ELPA
    399税込439
    1巻
    翌々日出荷
    非粘着テープ 全長:18m 幅:50mm カラー:アイボリー 耐熱温度:65℃
    用途配管の保護。屋外配管の簡易防水。
  • 配管穴用キャップ Panasonic(パナソニック)

    配管穴用キャップ

    Panasonic(パナソニック)
    459税込505
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    配管穴用パイプセットに取り付けるキャップです。
    材質ビニル系エチレン製アイボリー
  • スリーブセット Φ70 ウォールキャップ付 オーム電機

    スリーブセット Φ70 ウォールキャップ付

    オーム電機
    489税込538
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    貫通スリーブとウォールキャップのセット。ふさぎキャップ付(内側・外側)。壁厚に合わせてスリーブをカットして使います。カッターナイフでカット可能。ノコギリ使用時のような切り屑が出ません。スリーブ、キャップがネジ式なので、配管を通す時にもはずれません。
    セット内容ウオールキャップ、貫通スリーブ(ツバ付)、塞ぎキャップ(内外1セット)材質PE長さ(mm)130~190取付穴径(Φmm)70
  • シールテープ 15M巻 13mm幅 I-VALUE

    シールテープ 15M巻 13mm幅

    I-VALUE
    259税込285
    1巻
    翌々日出荷
    一般配管用のシールテープです。配管同士の気密性を高めて流体の漏れを防ぐ。水道管・空気管・油圧の配管などのつなぎ目となるネジ山に活用し、配管同士の密着に。
    材質軟質フッ素樹脂幅(mm)13厚さ(mm)0.1長さ(m)15
  • 防カビ性コーテープ (非粘着) 桃陽電線

    防カビ性コーテープ (非粘着)

    桃陽電線
    259税込285
    1個
    当日出荷
    エアコンの配管の保護に使用する非粘着テープ。防カビタイプ
    種別コーテープ寸法(mm)50アイボリー寸法(m)18入数(個)1
  • スカッパー本体 イケダ商会

    スカッパー本体

    イケダ商会
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    目ナシ
    用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。外径(Φmm)61構成部品A-01新本体・F-1(Oリング付)
  • 耐火テープ電線管タイプ INABA(因幡電機産業)

    耐火テープ電線管タイプ

    INABA(因幡電機産業)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    鋼製電線管に熱膨張性テープを巻き付ける簡単な施工です。スライドシート採用で、地震時の耐火材の外れ・脱落を防止します。将来配管にも対応できます。
    仕様国土交通大臣認定品タイプ地震対策品対応ALC・コンクリート床・壁、中空壁・片壁貫通
  • 配管穴用キャップΦ65用軟質塩ビ2コ入 Panasonic(パナソニック)

    配管穴用キャップΦ65用軟質塩ビ2コ入

    Panasonic(パナソニック)
    489税込538
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    材質PVC適合管Φ65
  • アルミ粘着テープ イチネンTASCO

    アルミ粘着テープ

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.093寸法(mm×m)50×50
  • ウォールキャップ穴ぶた 因幡電工

    ウォールキャップ穴ぶた

    因幡電工(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    WC-65-W に取り付け可能。
    材質EVA寸法A(mm)76色調ホワイト
  • フリーコーナーサドル 因幡電工

    フリーコーナーサドル

    因幡電工(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    材質SUS304寸法C(mm)1
  • フリーコーナーサドル 因幡電工

    フリーコーナーサドル

    因幡電工(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    欠品中
    材質SUS304種類フリーコーナーサドル
  • 配管穴用ブッシング Panasonic(パナソニック)

    配管穴用ブッシング

    Panasonic(パナソニック)
    579税込637
    1袋(5個)
    当日出荷
    壁に密着しやすい軟質塩化ビニル製です。配管穴用パイプに取り付けてご使用下さい。
  • 片サドル Panasonic(パナソニック)

    片サドル

    Panasonic(パナソニック)
    74税込81
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
  • 片サドル フソー化成

    片サドル

    フソー化成
    279税込307
    1袋(10本)ほか
    5日以内出荷
    ビス穴は、ワンタッチはめ込み式の仮止め機能付。
    アイボリー寸法A(mm)80寸法B(mm)52寸法C(mm)48結束径(Φmm)40~50
配管副部材