配管副部材 :「配管用キャップ」の検索結果
配管副部材とは、主にエアコンなどの配管に補助的に用いられる部材の総称です。エアコン用配管パテは、配管穴や隙間の修復、配管貫通部の穴埋めなどに使われる需要の高いアイテムになります。テープはエアコンの配管や 給湯管等の保護のためにパイプに巻きます。非粘着テープが大半ですが、特殊加工が施されているので、ほどけにくいのが特徴です。スリーブはエアコン工事の穴あけ時に使用する部材で、カッターで切ります。ねじ込んで長さ調節と固定が可能なスリーブセットも便利です。キャップはスリーブにつけるキャップやエアコン工事の穴の化粧仕上げに最適なウォールキャップなどがあります。
壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。
色片側:アイボリー、片側:ホワイト
適合壁厚さ:50~250mm貫通穴径:Φ60~100mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
どんな壁厚(適合壁厚:90~180mm)でも5°の勾配がとれる配管キャップ付貫通スリーブです。
壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
規格取付穴径:Φ75mm、壁厚:90~180mm
セット内容スリーブ×1・配管キャップ×2
色ミルキーホワイト
1セット
¥989
税込¥1,088
欠品中
外壁の内側に、防水シートを貼る場合の防水スリーブです。
壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
(溝付なのでニッパでカットするだけです。)
取付穴径(Φmm)75
適合配管キャップ(GHC-67)(壁厚:200mm迄・壁板厚:12mm以上(外壁)・壁穴寸法:Φ75mm貫通穴)
色ベージュ
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
規格壁厚:110mm迄壁板厚:30mm以上(外壁)壁穴寸法:Φ85mm貫通穴
付属品配管キャップ2ヶ付
適合パイプフード:接続部Φ75アルミフリーダクト:AFD-75換気パイプ:PYP-75J・75J4
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
『エアコン部材』には他にこんなカテゴリがあります
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。