絞り込み
  • 色グレー
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ベージュ(12)
  • 色ホワイト(4)
ブランド
  • 因幡電工(3)
  • 家庭化学(2)
  • オーム電機(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • JAPPY(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
グレー
グレー
ブラウン
ブラウン(1)
ブラック
ブラック(2)
ベージュ
ベージュ(12)
ホワイト
ホワイト(4)
エアコン用シールパテ 因幡電工エアコン用シールパテ因幡電工(105件のレビュー)
119税込131
1個(200g)ほか
当日出荷
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40使用温度(℃)-20~50
配管・穴埋め・エアコンパテ 家庭化学配管・穴埋め・エアコンパテ家庭化学(5件のレビュー)
999税込1,099
1箱(1kg)ほか
当日出荷
難燃性で、いつまでも柔軟性を保持する無毒の充填剤です。 しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く付きます。 手にべとつかず、簡単に作業ができます。 油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。 耐久性・防水性に優れています。
用途エアコン配管取り付け部のすきまを埋める。 流し台、水道、洗濯機等の配管、排水管の壁面や床面とのすきまを埋める。 モルタル、コンクリート等の壁面の穴を埋める。仕様油性パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)84×182×41適応下地モルタル、コンクリート面特性難燃、防水
配管穴埋めパテ 家庭化学配管穴埋めパテ家庭化学
529税込582
1袋(1kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
そのまま使えるペースト状です。粘着性に優れる非硬化パテ。無収縮タイプ
用途エアコン等配管部のスキ間用パテ。
エアコン配管用パテ オーム電機エアコン配管用パテオーム電機
689税込758
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアコン配管用パテ(配管・貫通部シール材) 非硬化・電気絶縁性
JAPPYシールパテ JAPPYJAPPYシールパテJAPPY
499税込549
1個(1kg)
当日出荷
各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけます スリット入りで2つに割りやすい形状 非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性 強固な密着性と優れたシール性 手へのべたつき感が残りにくい ノンアスベスト
グレー使用温度範囲(℃)-25~80動作温度範囲(℃)5~40
高粘着難燃パテ 因幡電工高粘着難燃パテ因幡電工
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高粘着性のため、ケーブルのすき間埋め部の経年落下防止や、振動を伴う配管やケーブルのすき間埋めに最適です。比重1.5と軽量のため、作業性に優れています。
用途配管やケーブルのすき間埋めに。グレー仕様DENKO高粘着難燃パテトラスコ品番836-4165材質ポリブデン樹脂系質量(g)795容量(kg)0.752018年トラスコ掲載ページ7 0672
エポキシパテ イチネンTASCOエポキシパテイチネンTASCO
3,598税込3,958
1個(112g)
当日出荷
耐火パテ硬化型不燃タイプ 因幡電工耐火パテ硬化型不燃タイプ因幡電工
22,980税込25,278
1箱(12個)
5日以内出荷
不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。
用途不燃性配管の防火区画貫通部の埋め戻し材に。トラスコ品番165-9555材質国土交通大臣認定品不燃材 NM-4575ライトグレー使用温度範囲(℃)-20~60容量(kg)0.65

配管副部材』には他にこんなカテゴリがあります

配管パテ