絞り込み
ブランド
  • 因幡電工(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • エスコ(1)
  • 昭和コーポレーション(1)
  • 星朋商工(1)
テープ幅(mm)
  • 75
  • 13(1)
  • 19(1)
  • 25(9)
  • 38(1)
  • 48(1)
  • 50(30)
  • 95(1)
  • 100(5)
  • 185(1)
  • 248(1)
  • 300(1)
  • 342(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ベージュ(6)
テープ厚さ(mm)
  • 0.12(1)
  • 0.15(3)
  • 0.18(1)
  • 1(1)
  • 3(3)
テープ長さ(m)
  • 2.7(1)
  • 9.14(1)
  • 10(2)
  • 18(5)
  • 20(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
25(9)
48(1)
50(30)
75
95(1)
100(5)
185(1)
248(1)
300(1)
342(1)
ネオピタテープ 因幡電工ネオピタテープ因幡電工(77件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(4巻)
当日出荷から翌々日出荷
非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。アイボリー
断熱粘着テープ 因幡電工断熱粘着テープ因幡電工(17件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
材質30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃)テープ厚さ(mm)3保温厚3mm
非粘着テープ Panasonic(パナソニック)非粘着テープPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
589税込648
1巻
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)18
非粘着テープ 因幡電工非粘着テープ因幡電工(2件のレビュー)
549税込604
1巻ほか
当日出荷
アイボリー
配管補修テープ イチネンTASCO配管補修テープイチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
粘着テープ イチネンTASCO粘着テープイチネンTASCO
5,898税込6,488
1個
当日出荷から7日以内出荷
厚さt(mm)3テープ長さ(m)9.14
断熱粘着テープ (エアロテープ) エスコ断熱粘着テープ (エアロテープ)エスコ
5,850税込6,435
1巻
翌日出荷
冷凍・冷媒、冷水・温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマー(EPDM合成ゴム系)で作られています。高温パイプの熱の損失を防止し、冷媒、冷凍パイプの結露を防ぎます。表面が特殊コーティングされているため長寿命です。どんな金属にもしっかりと接着してはがれません。フレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取り付けが容易です。耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。屋外での使用にもバツグンの耐久力で使用できます。使用方法 1.パイプ・バルブ部品をきれいにしてください。2.水分、油、埃、錆を完全に落としてください。3.テープの紙をはがしながらパイプや部品に螺旋状に巻いてください。4.強く押えてください。テープを伸ばさないでください。
幅(mm)75厚さ(mm)3材質(本体)EPDM合成ゴム(エラストマー)長さ(m)10使用推奨温度範囲(℃)-29~93接着剤アクリル系
旭バイツテープ 昭和コーポレーション旭バイツテープ昭和コーポレーション
3,998税込4,398
1巻
4日以内出荷
熱収縮による保温材接続部のすき間発生を防ぎ、接続部の結露を防止します。保温材一体型の為、テープ巻きつけ時の締め付けによる、保温材痩せを防ぎます。アクリル系粘着剤を使用しており、手離れが良く、作業環境を汚しません。粘着剤付き保温材が、エンボス表皮の凹凸に食い付き、粘着力を発揮します。
用途空調用被覆銅管等の保温材の接続用テープです。厚さ(mm)1アイボリー巻数(m)10
エアコン工事用非粘着テープ(コーテープ) 星朋商工エアコン工事用非粘着テープ(コーテープ)星朋商工
26,980税込29,678
1箱(80個)
5日以内出荷
カビ発生を大幅に削減!防カビ剤が入った空調用非粘着テープ。
用途エアコン工事用部材材質PVCアイボリーテープ長さ(m)18
非粘着テープN Panasonic(パナソニック)非粘着テープNPanasonic(パナソニック)
799税込879
1巻
3日以内出荷
アイボリー長さ(m)18厚さ(mm)0.15

配管副部材』には他にこんなカテゴリがあります

配管テープ