絞り込み
テープ幅(mm)
- 48(1)
色
グレー(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.43(1)
テープ長さ(m)
- 9.1(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- イチネンTASCO(14)
- 因幡電工(11)
- JAPPY(5)
- I-VALUE(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- オーム電機(2)
- 桃陽電線(2)
- ELPA(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- ニトムズ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- フソー化成(1)
- INABA(因幡電機産業)(1)
- キラックス(1)
- アール(1)
「テープ幅(mm)」から絞り込む
48(1)
![強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72730597-251027-02.jpg)
強力万能ダクトテープ[T-REX]
エスコ¥1,480税込¥1,6281巻当日出荷屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに。レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。耐候性・防水性に優れています。材質ポリエチレン・コーティングクロス幅(mm)48厚さ(mm)0.43色グレー長さ(m)9.1芯径(mm)内芯:76





![強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72730597-251027-02.jpg)