絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
頭部
丸頭・布目・平頭
ブランド
アマテイ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・若井産業・タチカワ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・KN村田産業・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
連結釘とは、釘をワイヤーなどで連結して一定間隔で並べたもので、ロール釘打ち機にセットして使用します。ロール釘打ち機はエアコンプレッサーを使って釘を打ち出す機器です。最近では計量で高出力のものも多く、素早く多くの本数を打つのに便利なため、幅広く使用可能。連結釘にはまっすぐなスムースタイプ、ねじ山のきってあるスクリュータイプがあります。一般的な木材用のほか、石膏ボード用、コンクリート用など打ち込む建材別の種類も豊富。カラーも多彩で、長さや太さも様々ですが、釘打ち機によっては、使える釘のサイズが限定されているものもあるため、注意が必要です。
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業

    ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)

    KN村田産業(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(400本×10巻)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤースクリュー釘ノミ先 若井産業

    ワイヤースクリュー釘ノミ先

    若井産業(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(300本×10巻)ほか
    当日出荷
    用途梱包、パレット、一般木材。材質軟鋼線材形状スクリュー連結方式ワイヤー
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 若井産業

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    若井産業(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(400本×10巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
  • ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ) KN村田産業

    ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)

    KN村田産業(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(150本×20巻)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー連結釘(2×4工法用) 若井産業

    ワイヤー連結釘(2×4工法用)

    若井産業(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
  • ワイヤー連結 スクリュー釘 山形巻 若井産業

    ワイヤー連結 スクリュー釘 山形巻

    若井産業
    3,427税込3,770
    1ケース(400本×10巻)
    5日以内出荷
    用途木材材質呼び径(mm)2.1頭径(Φmm)5
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 アマテイ

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    アマテイ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
    用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に材質軟鋼線材先端鈍先頭部布目頭胴部スムース
  • ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘(CN)(2×4)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
  • ロール釘(16000本入) タチカワ

    ロール釘(16000本入)

    タチカワ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等材質鉄(軟鋼線材)形状スムース寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
  • ロール釘(12000本入) タチカワ

    ロール釘(12000本入)

    タチカワ
    7,798税込8,578
    1箱(3個)
    当日出荷
    用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等トラスコ品番828-1067材質鉄(軟鋼線材)形状スムース質量(kg)19寸法L(mm)50寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
  • ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 FC

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    3,500税込3,850
    1箱(200本×10巻)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ
  • ワイヤー連結 ステンレス リング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ワイヤー連結 ステンレス リング釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    17,980税込19,778
    1ケース(400本×10巻)
    当日出荷
    錆に強いステンレス製。リングにすることで引抜強度アップ。
    材質SUS304頭径(mm)4.8径(mm)胴部:2.1
  • 針金連結釘  コンクリート用 アマテイ

    針金連結釘 コンクリート用

    アマテイ
    15,980税込17,578
    1ケース(300本×20巻)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
    用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。形状スムース線径(Φmm)2.5表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)5.6
  • ワイヤー連結 ステンレス ナナメリング (2巻) 若井産業

    ワイヤー連結 ステンレス ナナメリング (2巻)

    若井産業
    5,398税込5,938
    1箱(400本×2巻)ほか
    5日以内出荷
    用途木材材質SUS304
  • セメントコート アマテイ

    セメントコート

    アマテイ
    18,980税込20,878
    1ケース(25kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。
    用途木製パレット、梱包用木箱。胴部スムース着色イエロー
  • ワイヤーUKコンクリート釘 若井産業

    ワイヤーUKコンクリート釘

    若井産業
    8,498税込9,348
    1箱(300本×10巻)
    5日以内出荷
    材質表面処理三価ユニクロネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 KN村田産業

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    KN村田産業
    3,298税込3,628
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
    用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • PS連結ピン 5巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PS連結ピン 5巻入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,398税込9,238
    1箱
    当日出荷
    鋼製束施工に最適です。19mm焼入メッキピンです。
    用途連結釘。長さ(mm)19胴径(Φmm)2.6入数100本×5巻頭径(mm)6.3
  • ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 10巻入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    3,798税込4,178
    1箱
    翌々日出荷
    ワイヤ連結釘10巻き入りです。平形に巻かれワイヤで連結された鉄釘です。
    用途ワイヤ連結釘(木下地用)。その他連結形状:平形巻きワイヤ形状スクリュー全長(mm)90先端形状チゼルポイント対応機種HN-90N5(D)-G・R/HN-90N4(D)-G/CN-890K/HN-90X1胴径(Φmm)3.1入数150本×10巻頭径(mm)7.3
  • ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ワイヤー連結ロール釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    7,598税込8,358
    1セット(3000本×2ケース)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
    用途木工用。材質スチール(着色)
  • ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 10巻入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    3,998税込4,398
    1箱
    翌々日出荷
    ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)です。
    用途ワイヤ連結釘(木下地用)。材質軟鋼線材長さ(mm)45形状スクリュ対応機種HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)胴径(Φmm)2.1入数400本×10巻き頭径(mm)5
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    6,198税込6,818
    1箱
    当日出荷
    ワイヤ連結釘です。対応機種はHN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770です。
    用途ワイヤ連結釘(梱包用)。材質硬鋼線材長さ(mm)65形状スクリュ対応機種HN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770胴径(Φmm)2.5入数300本×20巻頭径(mm)6
  • ワイヤー連結NZ釘 若井産業

    ワイヤー連結NZ釘

    若井産業
    5,000税込5,500
    1ケース(250本×10巻)
    5日以内出荷
    JIS A 5508
    仕様電気亜鉛めっき材質規格NZ50
  • (W)瓦棒傘釘 若井産業

    (W)瓦棒傘釘

    若井産業
    2,898税込3,188
    1箱(2kg×210本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ロールネイル ワイヤー連結釘 ステンレス KN村田産業

    ロールネイル ワイヤー連結釘 ステンレス

    KN村田産業
    23,980税込26,378
    1箱(400本×20巻)
    5日以内出荷
    用途床下地、屋根下地、壁下地、一般木材、フロアー材材質ステンレス鋼線形状スクリュー表面処理ステンレスアミメ頭部径(Φmm)5.0連結方式ワイヤーネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
  • ワイヤー連結釘(2×4工法) KN村田産業

    ワイヤー連結釘(2×4工法)

    KN村田産業
    5,598税込6,158
    1箱(150本×10巻)ほか
    5日以内出荷
    JIS規格品(FC3890LRを除く) FC3890LR:CN90相当品
    用途2×4工法(枠組み壁工法)用材質軟鋼線材連結方式ワイヤ胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤ連結釘 NRL MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 NRL

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    13,980税込15,378
    1箱(400本×20巻)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    材質軟鋼線材分類フロア釘頭部径(Φmm)4.2連結方式ワイヤ胴部形状リバースロックネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1適合釘打機HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    14,980税込16,478
    1箱(400本×40巻)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘頭部径(Φmm)5.0連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
  • 絶縁ステープル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    絶縁ステープル

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    589税込648
    1パック(100個)
    当日出荷
    環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。電気コードや配線コードを壁や柱に固定する際に使用します。
    用途ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆しています。材質釘部分:スチール、配線用コーティング部分:塩化ビニール表面処理三価クロメート
  • PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PS連結釘 10巻入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    10,980税込12,078
    1箱
    翌々日出荷
    プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
    用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質ユニクロ長さ(mm)50形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
  • PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PS連結釘 10巻入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,198税込9,018
    1箱
    翌々日出荷
    プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650Mです。
    用途プラシート連結釘(鋼板用)。材質ユニクロ長さ(mm)32形状スムース対応機種HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650M胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
  • ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ワイヤー連結ロール釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    7,198税込7,918
    1箱(3ケース×4000本)
    当日出荷
    間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
    用途木工用。トラスコ品番146-4869材質スチール(着色)寸法(mm)(頭径×胴径×長さ)4.8×2.1×50全長(mm)50タイプストレート規格NC21-50ケース入数400本×10巻頭部径(Φmm)4.8線径(mm)2.1
  • ワイヤー連結 スクリュー釘 平形巻 若井産業

    ワイヤー連結 スクリュー釘 平形巻

    若井産業
    3,620税込3,982
    1ケース(400本×10巻)
    5日以内出荷
    用途木材材質呼び径(mm)2.1頭径(Φmm)5
  • NC2138 400PX10X4 アマテイ

    NC2138 400PX10X4

    アマテイ
    9,998税込10,998
    1ケース(400本×40巻)
    6日以内出荷
    長さ(mm)38線径(Φmm)2.1頭径(Φmm)4.8先端形状角先胴部スムース
  • NC2132 400PX10X4 アマテイ

    NC2132 400PX10X4

    アマテイ
    9,998税込10,998
    1ケース(400本×40巻)
    11日以内出荷
    表面にイエローコートを施している。針金連結。
    用途梱包用木箱等の緊結に使用。長さ(mm)32線径(Φmm)2.1頭径(Φmm)4.8先端形状角先胴部スムース
  • ブライトスクリユウ アマテイ

    ブライトスクリユウ

    アマテイ
    19,980税込21,978
    1ケース(25kg)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    釘胴部がスクリュー形状になっており、釘が抜けにくい効果がある。
    用途木製パレット、梱包用木箱。先端形状角先胴部スクリュー
  • ステンレス 連結傘釘 ブロンズ 若井産業

    ステンレス 連結傘釘 ブロンズ

    若井産業
    2,998税込3,298
    1箱(9本×50連)ほか
    5日以内出荷
    ブロンズ
  • ステンレス 連結傘釘 若井産業

    ステンレス 連結傘釘

    若井産業
    2,998税込3,298
    1箱(9本×30連)ほか
    5日以内出荷

』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤ連結釘