絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
ブランド
アマテイ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・若井産業・タチカワ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・KN村田産業・八幡ねじ
3ページ目: ワイヤ連結釘
「全長(mm)」から絞り込む

2x4用 ロール釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,698~税込¥5,168~1ケース(250本×10巻)ほか翌々日出荷JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。用途枠組壁工法用材質スチール表面処理着色
ワイヤーロール(スクリュー)
タチカワ¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等仕様1巻(本)×(巻):400×30トラスコ品番828-1074材質鉄質量(kg)19寸法L(mm)50寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
カラーN釘橙5000本入
タチカワ¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷用途在来工法/頭部デジタル表示トラスコ品番828-1057材質鉄(軟鋼線材)質量(kg)20.2色オレンジ寸法L(mm)65寸法H(mm)5寸法d(mm)3.1
カラーN釘紫3000本入
タチカワ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷用途在来工法/頭部デジタル表示トラスコ品番828-1061材質鉄(軟鋼線材)質量(kg)25色紫寸法L(mm)90寸法H(mm)5寸法d(mm)3.8
カラーN釘黒5000本入
タチカワ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷用途在来工法/頭部デジタル表示トラスコ品番828-1055材質鉄(軟鋼線材)質量(kg)13色黒寸法L(mm)50寸法H(mm)5寸法d(mm)2.8
カラーN釘4000本入
タチカワ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷用途在来工法/頭部デジタル表示トラスコ品番828-1059材質鉄(軟鋼線材)質量(kg)22.6色黄緑寸法L(mm)75寸法H(mm)5寸法d(mm)3.4![エア釘打機用連結釘 NC32V1MINI MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86108951-140213-02.jpg)
エア釘打機用連結釘 NC32V1MINI
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥9,998税込¥10,9981箱翌々日出荷長さ(mm)32胴径(Φmm)2.1頭径(Φmm)5トラスコ品番444-6356質量(kg)16
ワイヤー連結釘(2×4工法用)
アマテイ¥3,998~税込¥4,398~1箱(150本×10巻)ほか当日出荷から10日以内出荷JIS規格(JIS A5508)(FCK3890は性能規定合格品)に適合しているCN釘で、規定色にコート着色し、釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。 太め鉄丸くぎ用途2×4工法の枠組や合板打付に材質軟鋼線材頭部平頭胴部スムース![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093797-081021-02.jpg)
ワイヤ連結釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥20,980~税込¥23,078~1箱(300本×20巻)6日以内出荷から9日以内出荷頭部径(Φmm)5.8ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5材質硬鋼線材分類鋼板釘連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウ適合釘打機HN-50、HN-50N、CN-550S〈FP〉















![エア釘打機用連結釘 NC32V1MINI MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86108951-140213-02.jpg)

![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093797-081021-02.jpg)